塗装・養生・内装用品 :「ジョイント 和紙テープ」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
商品豆知識
和紙を使用したテープです。両端をくいさき形状(両端に行くほど薄くなっています)にしていますので、壁紙施工後でもテープが入っているのが目立ちにくくなります。1巻づつPRケースに入っていますので、大変使いやすいです。
幅(mm)35
厚さ(mm)0.049
長さ(m)100
「やまと和紙テープ」は、天然繊維「こうぞ」100%で出来ていますので、ボードの切口を、従来よりも強力にガードします。極薄なので編みの厚みが表面に出ません。また、極薄和紙のため、壁面及びクロスの糊で十分接着します。
幅(mm)40
厚さ(mm)0.048
長さ(m)60
壁紙ジョイントの補強にお役立て下さい。テープの両端を特殊加工(くいさき)したことにより、壁紙の表面にテープ線が表れにくくなります。
テープ幅(mm)35
テープ厚さ(mm)0.049
テープ長さ(m)100
仕様糊なし
1巻
¥969
税込¥1,066
当日出荷
壁紙ジョイントの補強にお役立て下さい。
テープの両端を特殊加工(くいさき)したことにより、壁紙の表面にテープ線が表れにくくなります。
テープの中央部に水分によって反応する乾式糊を含侵させ、ボードと壁紙の接着補強にもなります。
幅(mm)35
厚さ(mm)0.049
1巻長さ(m)100
1箱(10巻)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
壁紙ジョイントの補強にお役立て下さい。糊の水分によって反応する乾式接着剤が両面に塗布され、ボードと壁紙の接着補強になります。
テープ幅(mm)38
テープ厚さ(mm)0.059
テープ長さ(m)100
仕様糊付
1巻
¥980
税込¥1,078
当日出荷
素材にグラスファイバーを使用し、ボードのジョイント部の補強や小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
粘着剤付きで下地との接着がよく、効率の良い作業ができます。
用途下地補強用
厚さ(mm)約0.22
腰があるポリピロピレンフィルムを用いていますので、クロスのジョイント部の重ね裁ちの際に、下地をより傷つけません。
縦横にラインを入れてあるので良く目立ち、また、部分使用の際の必要長さの巻き出しや、位置決めの目安にもなります。
カットテープと同様に糊付機でご使用ください。
用途下地保護・下敷用
テープ幅(mm)35
厚さ(mm)約0.12
壁紙ジョイントの補強に役立ちます。
天然繊維「こうぞ」100%で製造。
強靭でありながらも、極薄仕様の為糊が染み込みやすく壁面及びに壁紙の糊で十分にジョイント部を接着できます。
テープ幅(mm)40
テープ厚さ(mm)0.06
テープ長さ(m)60
材質こうぞ
厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)0.06×40×60
1箱(10巻)
¥8,770
税込¥9,647
5日以内出荷
ガラス繊維製のネット状テープで強度、安定性に優れています。
特殊粘着剤付きなので、直接ボード目地部に貼ることができます。
用途石膏ボードの目地継ぎ目やコーナー部のクラック防止や補強。
石膏プラスター下地の目地処理。
テープ厚さ(mm)0.2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
RoHS指令(10物質対応)対応
素材に針葉樹パルプを100%使用しています。
石膏ボードをジョイントセメントによりジョイントする場合にご使用ください。ジョイントを補強します。
折線付きで中央より折り曲げることができます。
用途下地補強用
幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
1巻長さ(m)75
1巻
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
和紙くいさきテープ
テープの強度を上げ厚みを0.033mmまで薄くして目立ちにくくなりました。
1巻長さ(m)200
1セット(5巻)
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
クロスジョイント部の補強テープ(和紙製)です。
用途下地保護・下敷用
長さ(m)100
テープ幅(mm)35
テープ厚さ(mm)0.049
厚さ×幅W(mm)0.049×35
1巻
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
クロスジョイント部の補強テープ(和紙製)です。
用途下地保護・下敷用
長さ(m)100
テープ幅(mm)35
テープ厚さ(mm)0.049
厚さ×幅W(mm)0.049×35
1巻
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
和紙を使用したテープです。
両端をくいさき形状(両端に行くほど薄い形状)なので壁紙施工後でもテープが入っているのが目立ちにくくなります。
PPケースに1巻ごと入っているので大変便利です。
幅(mm)35
厚さ(mm)0.033
1巻長さ(m)200
仕様糊無し
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
基材に特殊織樹脂フィルムを使用しており、また、従来の目地テープに比べて目を荒くしていますのでパテの通りが良くなっています。
テープ両面に粘着剤がついていますので、下地への貼り付けが容易です。
テープ長さ(m)30
グラスファイバーテープに粘着剤が付いたテープです。
ボードの目地補強、小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
用途下地補強用
厚さ(mm)約0.2
SPセーフティの厚み・質量を約14%削減、巻の長さはプラス100m。軽く薄い為、ジョイントカット時のすっきり感があり、天井施工で垂れ下がりにくいです。
用途下地保護・下敷用
テープ幅(mm)35
テープ長さ(m)100
テープ厚さ(mm)0.24
材質ビニロン繊維、CPPフィルム
色グリーン
1巻
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。