塗装・養生・内装用品 :「ステンレス用 サビ 落とし」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
商品豆知識
古くなった塗装面の剥し作業、頑固なサビ・汚れ落し。
ハンマーで叩いての使用も可能。
幅(mm)42
高さ(mm)190
奥行(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥369
税込¥406
当日出荷
広い面の長強力なサビ落としに力の入れた作業も可能です。
主な用途さび止め用
種類刷毛
RoHS指令(10物質対応)対応
古い塗膜剥し、サビ取り・汚れ落としに。貫通式で叩いても使用可能。
幅(mm)60
材質(刃)ステンレス
全長(mm)185
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。刃幅が36・42・45mmと豊富です。使用頻度が高い形状、鋭い刃付け加工をしています。床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去、古くなった塗料のはく離、さびた金属の表面に浮いたサビ落としに適しています。
用途床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去。古くなった塗料のはく離、さびた金属の表面に浮いたさび落とし。
トラスコ品番302-2722
材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
形状皮スキ
全長(mm)198
刃長(mm)86
刃幅(mm)45
刃厚(mm)1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥609
税込¥670
当日出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。