塗装・養生・内装用品 :「スミ切り用」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
プロ職人との共同開発により作り出された良質の羊短毛を使用した刷毛。
塗り上げ作業をスムーズに行えるデザイン。
用途スミ切り用
メジ用
ダメ込み用
玉厚(mm)7
毛色白色
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途スミ切り用
RoHS指令(10物質対応)対応
銅巻タイプで見切り部分の塗装に最適な獣毛刷毛。
毛のまとまりが良く、毛が広がりにくいので滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。
用途隅切り用
形状筋違
毛丈(mm)30
毛色白色
玉厚(mm)7
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途隅切り用
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。