塗装・養生・内装用品 :「セメント棒」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm)95 全長(mm)1000 材質機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール 質量(g)760
1セット(2本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼き入れをした刃先でケレン作業に最適です。
用途サビ取り、ケレン作業に。 刃幅(mm)85 全長(mm)960 トラスコ品番411-5619 材質刃先:スチール、柄:木 質量(kg)1
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

錆に強く、内装や海側の作業に適しています。 刃部は国産高級ステンレス鋼 柄部はカラーコーティング仕上げです。
材質(刃)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量、滑り止めグリップ付で、刃部に角度があり作業がしやすい。
用途土壁落し、天井解体作業等。 寸法(mm)幅95×1500 質量(g)1100 刃幅(mm)95
1セット(2本)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆落としやコンクリートのノロ取りに使えます 壁突等の用途の広い道具です。
刃幅(mm)95 切刃長さ(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃部はケレン作業に適した耐摩耗性に優れた超硬を厳選。 超硬を受ける母体は鍛造品ですので、非常に耐久性に優れています。 本体はハイテンションパイプシャフト採用により非常に軽く、長時間の作業にも疲れにくく設計されています。 グリップ部は手になじみやすい丸みのある形状で、握り部分が長くパイプシャフトエンドがしっかり覆われているため、手の平で叩くことができます。(※ハンマーでは叩かないで下さい。破損の原因になります。) 安全コード用の穴も標準完備。
全長(mm)365
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング