塗装・養生・内装用品 :「セメント船」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●内寸短辺(mm):553●内寸長辺(mm):852●外寸短辺(mm):616●外寸長辺(mm):924●底面形状:格子リブ●有効内寸短辺(mm):489●有効内寸長辺(mm):788●有効内寸高さ(mm):198 材質PP 容量(L)85 内高(mm)198 ネスティング高さ(mm)44 RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)210
1個
7,898 税込8,688
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)タフブネ 25
エコ商品
仕様●内寸短辺(mm):329●内寸長辺(mm):589●外寸短辺(mm):370●外寸長辺(mm):630●有効内寸短辺(mm):312●有効内寸長辺(mm):572●有効内寸高さ(mm):125 材質PP 容量(L)23.6 内高(mm)130 RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)140
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング