塗装・養生・内装用品 :「ダイヤフラムエアレス塗装機」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
商品豆知識
高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップします。
用途鉄骨・機械塗装、建築塗装。ラッカー、水性塗料、ビニール塗料、アクリル、ウレタン、サビ止め塗料など。
付属品エアレスガン(TPG-1)、ハイソフトホース(1/4×20m)、ターンクリーンチップ(1650)、ボディーセット(ターンクリーン)
トラスコ品番254-7902
質量(kg)35
消費電力(W)750
最高使用圧力(MPa)22
最大吐出量(L/min)6
動力源AC100V
塗料取出口(inch)(塗料)G1/4
1台
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップします。
用途鉄骨・機械塗装、建築塗装。ラッカー、水性塗料、ビニール塗料、アクリル、ウレタン、サビ止め塗料など。
付属品エアレスガン(TPG-1)、ハイソフトホース(1/4×30m)、ターンクリーンチップ(1650)、ボディーセット(ターンクリーン)
トラスコ品番254-7911
質量(kg)35
消費電力(W)750
最高使用圧力(MPa)22
最大吐出量(L/min)6
動力源AC100V
塗料取出口(inch)(塗料)G1/4
1台
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
塗料の吸引力を大幅にアップしました。低粘度塗料高粘度塗料までの幅広い塗料を安定吐出が可能です。
吐出弁の材質は、全機種ファイセラミックを採用いたしました。
吐出弁は袋ナットによる簡単分割構造になっている為、どなたにも簡単に塗料カスの詰まりやボールの固着解除が出来ます。
用途建築塗装、鉄工塗装。
付属品エアレスガン形式(ALG-7)、塗料ホース30m(NHS-630D)、塗料圧力計
質量(kg)35
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6[210]
最大吐出量(L/min)5.2
定格出力(kW)単相0.75
吐出口(塗料)G1/4[PF1/4オス]
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm620×366×870
駆動方式直結
1台
¥459,800
税込¥505,780
3日以内出荷
エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。
仕様ホッパー式、空気供給口:G1/4
トラスコ品番451-7091
質量(kg)8
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
最大流量(L/min)2
圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6
動力源コンプレッサー
吐出口(塗料)G1/4
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
最新ロングストローク技術
飛散減少HEAチップ標準装備(最大55%飛散減少)
低圧塗装実現により部品・アクセサリーの損耗も減少
質量(kg)29
電源(V)100,(50/60Hz)
最大吐出量(L/min)2.5~3.1
ノズル(最大使用)0.023
消費電力(kW)1.4
最大圧力(MPa)21
1セット
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。
用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。
仕様スタンド式、空気供給口:G1/4
トラスコ品番451-7059
質量(kg)7
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
最大流量(L/min)2
圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6
動力源コンプレッサー
吐出口(塗料)G1/4
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。
用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。
仕様18L角缶直置式、空気供給口:G1/4
トラスコ品番451-7024
質量(kg)4
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
最大流量(L/min)2
圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6
動力源コンプレッサー
吐出口(塗料)G1/4
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機SG-91、SG-2000、SG-2001の各種標準セットをお持ちの方が、屋根を塗装する場合に便利なオプション品セットです!
お手持ちのダイヤフラム式 低圧エアレス機を接続して使用可能!
塗装機本体を背負うことにより、屋根塗装等の移動しながら行う作業を楽に行えます!
用途ABAC温風低圧塗装機SG-91、SG-2000、SG-2001用、屋根塗装オプション品セット
仕様200ミリ仕様
セット内容200ミリ延長ノズル、1mエアーホースセット、キャリングハーネス
1式
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
一般塗料から高粘度塗料まで広く対応できて有効に使えます。
複動式なので常に安定した塗料吐出が得られます。
用途金属・建築・鉄工塗装に、ラッカー、水性塗料、エポキシ樹脂、ウレタンなど
AC100V電源で使用できる、HVLPスプレーガンです。
低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。
効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。
騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適!
2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。
分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ
付属品簡易粘度計×1、Φ2.6mmノズル×1(Φ1.8mmノズルは本体付属)
質量(kg)1.2
タイプHVLP
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×275×255(カップ含む)
最大吐出量(mL/min)280(Φ1.8mmノズル使用時)、800(Φ2.6mmノズル使用時)
電源コード(m)2
カップ容量(mL)700
適合塗料水性塗料、油性塗料
定格使用時間(分)30
関連資料商品使用方法(6.5MB)
取扱説明書(10.0MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
仕様超軽量・中高粘度塗料用・4本握り
型式TPG-1
質量(g)410
最大使用圧力(MPa)25
1丁
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
インナーチューブに柔軟性、耐溶剤性に優れた12ナイロンを使用。
ステンレスワイヤーを耐圧層とし、外装部をPVCコーティングしました。
内径(Φmm)6
呼びPS1/4
外径(Φmm)11.2
使用温度範囲(℃)-40~+60
最小曲げ半径(mm)55
質量(g/m)ホース/132
エアエス塗装用の空気駆動のプランジャポンプは安定した圧力を発生させるとともに塗料が使われていないと静止するので寿命が長くシンプルでコンパクトな構造でメンテナンスも容易な塗装機です。
用途鉄骨塗装・建築塗装・木工塗装・金属塗装・小型船舶塗装・建設機械塗装・機械塗装・重車輛塗装
付属品ガン:MG7・ホース:NSR06100
質量(kg)14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×400×750
最高吐出圧(MPa)11.5
吐出量(L/min)常用:1.3、最大:4
コンプレッサー連続1PS/断続0.5PS
圧力比1:23
エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。
用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。
仕様スタンド式、空気供給口:G1/4
トラスコ品番451-7008
質量(kg)8
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
最大流量(L/min)2
圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6
動力源コンプレッサー
吐出口(塗料)G1/4
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機SG-91、SG-2000、SG-2001の各種標準セットをお持ちの方が、屋根を塗装する場合に便利なオプション品セットです!
お手持ちのダイヤフラム式 低圧エアレス機を接続して使用可能!
用途ABAC温風低圧塗装機SG-91、SG-2000、SG-2001用、屋根塗装オプション品セット
仕様500ミリ仕様
セット内容500ミリ延長ノズル、1mエアーホースセット、キャリングハーネス
1式
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに、塗料タンク・ダイヤフラム式低圧エアレス機よりの塗料ホースを接続するための継手(自在継手のガン取付側部品)。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用、塗料ホース接続用継手
セット内容SSSアタッチメント×1個、テフロンリング(ガン取付用)×1個、シールリング×1個、止め栓×1個
1式
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。