塗装・養生・内装用品 :「ダンフォーム」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリプロピレン中空構造シート「ミナダン」に、ポリエチレン発泡シート「ミナフォーム」をラミネートしました。より緩衝性に優れます。耐圧性・耐衝撃性に優れているため、建築用保護・養生材などに適しています。
ブルー 厚さ(mm)3.5 質量(g)500 材質ポリプロピレン(PP)(ミナダン)ポリエチレン(PE)(ミナフォーム) トラスコ品番459-0660 幅(mm)910 全長(mm)1820 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20枚)
17,980 税込19,778
当日出荷

軽くて持ち運びが便利です。ハサミやカッターで簡単にカットできるので、どのような幅にも対応できます。
用途建築現場、リフォーム、引越現場などの階段の養生に。 トラスコ品番792-4283 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)3 ブルー 長さ(m)0.95 幅(m)0.22
1箱(14枚)
5,998 税込6,598
翌日出荷

クッション付き床養生シートです。強度、弾力性、防水性があり地球に優しい材料を使っています。 粘着はありません。
用途建築・リフォーム・引越現場での屋内外の床養生など。 幅(mm)1000 長さ(m)25 厚さ(mm)1.2 クラフト 材質(シート)ポリエチレン(PE)フィルム+ダンボールライナー 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番254-5225 質量(kg)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,598 税込7,258
当日出荷

フィルム面が滑りにくくなっており、ミナダンなどの板状養生材が動きにくく、小傷の発生衝撃を抑制します。2mm厚のミナフォーム(発泡ポリエチレン)にポリエチレンフィルムを熱ラミネートで貼った緩衝性に優れた養生材です。
用途床養生、砂、小石などによる小傷防止に。 トラスコ品番212-3665 材質低密度ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)2 ブルー 長さ(m)30 幅(m)1
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります