塗装・養生・内装用品 :「ドア枠 養生」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ドア枠・カウンター・手すり・額縁などの部分養生に。 材質発泡ポリエチレン トラスコ品番473-9124 長さ(mm)1700 幅(mm)50 厚さ(mm)10 質量(kg)7
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

柱・サッシ・各種開口部の保護をする耐衝撃性バツグンの養生材です。 テープ不要、取付け取外し簡単。 クッション性に優れた発泡製品のため、軽くて耐衝撃性に優れています。 キズがつきにくく、カットも簡単にできます。 丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状になっています。 ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。
長さ(m)1.7
1ケース(10本)ほか
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

復元力があるので、何度も繰り返し使用できます。カッターで簡単にカットできます。 ワンタッチ施工のためテープ止めの必要がなく、手軽に使用できます。 柔らかな発泡ポリエチレンで様々な箇所を安全に養生できます。
用途柱や単管、H鋼など危険箇所に。 材質ポリエチレン(PE) 取付方式巻きタイプ
1セット(2本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽くて柔軟。様々な箇所を養生できます。
用途開口枠やパイプの養生に。 ブルー 材質発泡ポリエチレン トラスコ品番482-0291 形状はさみこみ型 幅(mm)100~160 質量(g)100 取付方式差し込みタイプ 長さ(m)1.7
1袋(2本)
1,298 税込1,428
当日出荷

ワンタッチ施工なのでテープで固定する必要がありません。 枠厚に合わせて2種類あり、様々な額縁に対応します。 奥行きがない箇所でも折り曲げられるよう、二箇所に屈曲部(エラストマー配合)を設けています。 ライトグリーンのスケルトンタイプの為、紫外線を通し、養生対象物に日焼けムラが出るのを防ぎます。 クロス貼りの際、従来の養生材では邪魔になって外されていましたが、優枠の天使は挟持部の掛かりが少ないので少し浮かせるだけで付けたまま施工が可能です。
用途屋内開口枠・カウンター・腰高窓の額縁養生 ライトグリーン 材質ポリプロピレン、エラストマー(屈曲部) トラスコ品番868-3199 長さ(mm)1800 幅(mm)115 型番YW001 適合厚さ(mm)19~20
1セット(20枚)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

1セット(2本)
特価
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟形状なので、様々な箇所を養生できます。 簡単にカットでき、テープ止めの必要はありません。 カット・ハーフカットがしやすく様々な箇所に転用できます。
用途単管足場の養生に。ベランダの手摺養生。階段の笠木・手摺養生などに。 グリーン 材質発泡ポリエチレン 長さ(mm)1700 有効幅(mm)100~180 型番UFO7
1袋(10本)
7,498 税込8,248
欠品中

1ケース(200本)ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エムエフ枠造
裏面に養生用粘着テープが付いていますので、簡単に固定できます。 養生したい所にだけ貼れ、フロアーや石膏ボードを施工する際、養生材を取り外すことなく作業ができます。
用途玄関ドアのサッシ、柱、開口枠などの養生に 材質発泡ポリエチレン(裏に養生テープ) 厚さ(mm)2 長さ(m)10
1ケース(6巻)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチ施工なのでテープで固定する必要がありません。 枠厚に合わせて2種類あり、様々な額縁に対応します。 奥行きがない箇所でも折り曲げられるよう、二箇所に屈曲部(エラストマー配合)を設けています。 ライトグリーンのスケルトンタイプの為、紫外線を通し、養生対象物に日焼けムラが出るのを防ぎます。 クロス貼りの際、従来の養生材では邪魔になって外されていましたが、優枠の天使は挟持部の掛かりが少ないので少し浮かせるだけで付けたまま施工が可能です。
用途屋内開口枠・カウンター・腰高窓の額縁養生 ライトグリーン トラスコ品番868-3201 型番YW003
1セット(20枚)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

玄関ドア・ドアハングル・ドアノブの養生に。 カウンター・額縁の養生に。 看板枠の部分・アタッチメントの養生に。 プレハブ展示場のワイヤーの養生に。 H鋼にも使えます。
用途開口枠・額縁・手摺り・ドア枠・ドアノブ・カウンタートップ・H鋼・看板・ワイヤーなどの養生に ブルー トラスコ品番868-3194 型番YO023
1セット(200枚)
31,980 税込35,178
翌々日出荷

柱や各開口部を保護をする養生材です。 テープ不要で圧着することもでき、取付け取外しも楽に行えます。 ポリエチレン製のため軽量です。
用途柱や各開口部を保護をする養生材 材質発泡ポリエチレン 長さ(m)1.7
1セット(10本)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テープ不要・取付け、取外し簡単。軽くて簡単にカットできます。 様々な場所を養生できる養生カバーです。 塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。 ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。 丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状です。
用途単管・柱・開口枠・サッシ・手摺りなど、あらゆる場所の養生に スカイブルー 材質発泡ポリエチレン 厚さ(mm)10 質量(kg)8 寸法(幅Wmm×長さLm)75~120×1.7
1セット(40本)
13,980 税込15,378
当日出荷

防水性に優れ、湿気などから内容物を保護します。 使い捨て用途を考慮した低コストの土間養生材です。 リサイクル原紙を使用した環境にやさしいシートです。
用途土間、基礎の養生に 半透明 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)2000 全長(m)50
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エムエフ枠造FC
緩衝性の高い発泡ポリエチレン製で、裏の両端に養生用粘着テープ(弱粘着テープ)が付いています。30mmごとにハーフカットが入っているので、手で簡単にカットすることができ、ハサミやカッターで切る手間がありません。
用途玄関ドア枠、木製塗装枠、窓台などの養生 緑./白 材質発泡ポリエチレン 厚さ(mm)2 長さ(m)10 裏面マスキングテープ
1箱(6巻)ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

玄関ドア・ドアハングル・ドアノブの養生に。 カウンター・額縁の養生に。 看板枠の部分・アタッチメントの養生に。 プレハブ展示場のワイヤーの養生に。 H鋼にも使えます。
用途開口枠・額縁・手摺り・ドア枠・ドアノブ・カウンタートップ・H鋼・看板・ワイヤーなどの養生に ブルー トラスコ品番868-3817 型番YO024
1セット(140枚)
63,980 税込70,378
翌々日出荷

dialon(ダイアロン)ソフトカバー 25本入り
無架橋高発泡ポリエチレン異形品(ダイオキシン抑制剤入) ソフトカバーは、ポリエチレンを原料として特殊技術によって異形状に成形されたマルチ保護カバーです。建築時及び引越し時の養生用に使用できます。 発泡製品のため、非常に軽く、耐衝撃性に優れています。 適度な腰があり、はめ込みやすく、はずれにくい形状になっています。 テープ等を使用せずに、しっかり固定できます。 より開きやすくするため、先端に丸みを持たせてあります。 使用個所にあわせて、カッター・ハサミ等で簡単にカットできます。 燃やしてもダイオキシン等の有害ガスは発生しません。 活性フェロキサイド配合により、焼却処理時、他のゴミから出るダイオキシンを抑制します。
用途化粧柱、ドア、手すり、開口枠等の破損防止 H鋼、ポール等の安全対策 材質無架橋高発泡ポリエチレン異形品(ダイオキシン抑制剤入) オレンジ 長さ(m)カット長:1.7 適合寸法(mm)幅105~160(3.5寸~5.5寸用)
1セット(25本)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング