塗装・養生・内装用品 :「ハツリ機」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面追加パネル 折りたたみ機能採用
用途小型移動式発電機の防音、ハツリ作業の防音など 幅(mm)1800 長さ(mm)1800 高さ(mm)800 仕様(使用可能発電機)幅700×長さ700×高さ600まで、出力5.5kVAまでの発電機を推奨 質量(kg)5 収納時寸法(mm)幅1100×厚さ100×高さ800 使用時寸法(mm)幅1800×長さ1800×高さ800(MES-B8070と組み合わせ時)
1セット
49,980 税込54,978
7日以内出荷

(上部4面透明タイプ/TypeC) PP樹脂仕様で軽量 折りたたみ機能採用 2台向い合せて接合可能
用途人力ハツリの作業の防音、投光機の防音など 幅(mm)1950 長さ(mm)950 高さ(mm)1500 質量(kg)15 収納時寸法(mm)幅1950×厚さ200×高さ1502 使用時寸法(mm)幅1950×長さ950×高さ1500
1セット
219,800 税込241,780
14日以内出荷

(上部2面透明タイプ/TypeB) PP樹脂仕様で軽量 折りたたみ機能採用 2台向い合せて接合可能
用途人力ハツリの作業の防音、投光機の防音など 幅(mm)1950 長さ(mm)950 高さ(mm)1500 質量(kg)15 収納時寸法(mm)幅1950×厚さ200×高さ1501 使用時寸法(mm)幅1950×長さ950×高さ1500
1セット
189,800 税込208,780
14日以内出荷

(標準タイプ/TypeA) PP樹脂仕様で軽量 折りたたみ機能採用 2台向い合せて接合可能
用途人力ハツリの作業の防音、投光機の防音など 幅(mm)1950 長さ(mm)950 高さ(mm)1500 質量(kg)15 収納時寸法(mm)幅1950×厚さ200×高さ1500 使用時寸法(mm)幅1950×長さ950×高さ1500
1セット
169,800 税込186,780
14日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります