塗装・養生・内装用品 :「バネ式」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
自動車補修専用ハンドスプレーガンFINER-FORCEでも採用をしている高微粒化機構(MMFT)を圧送式に採用。
ワイドパターンでありながら、少ない空気量で最適な微粒化を実現。
圧送式専用空気キャップを新規設計。
ニードルばねを強化し、シール性能が向上。
用途自動車補修用
接続口径空気:G1/4・塗料:G1/4
質量(g)325
パターン形状チューリップ
吹付空気圧力(MPa)0.2
吹付距離(mm)200
塗料供給方式圧送式
適合空気キャップ形式Type P
こちらの蚊帳は底面もネットでおおわれているので、下からのムカデ・ゴキブリ等の害虫の進入も防ぐことができます。
また、入り口が2箇所ありどちらからでも入れるので、子供を寝かした後、こっそり反対側から出られたりと便利なことも◎
シーズンオフは蚊帳をたたんでコンパクトになるので、押し入れやクローゼットに収納できます。
サイズは、子ども用布団にぴったりのSサイズ、ダブルサイズの布団がゆったり入るMサイズ、シングルからキングサイズまでどんな布団もまるごと入るLサイズの3種類!
用途ワンタッチで完成
取扱説明書(0.35MB)
寸法(cm)108×77×89
色(柄)-
材質ポリエステル100%PVC(ポリ塩化ビニ-ル樹脂)ワイヤ-:鉄(バネ式スチ-ル)
機能ホットカーペット・床暖房非対応
洗濯方法不可
厚さ(mm)-
滑り止め効果なし
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。