塗装・養生・内装用品 :「パテ アルミ用」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1丁
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HAMACO(浜田工業)パテナイフ
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 全長(mm)200 材質ベリリュウム銅合金 認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1丁
4,688 税込5,157
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HAMACO(浜田工業)パテナイフ B
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会) 全長(mm)200 材質ベリリュウム銅合金 刃長(mm)94
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

凸凹したグリップで滑り防止。さまざまな用途に使用できます。軽量で扱いやすい。裏側アルミブレード付でプロ向けの耐久性と強度があります。
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)パテ板革命Ⅱ
持ち手が中央に付いた全方向対応の左右兼用パテ板です。 アルミ製で大変軽く耐久性に優れています。 持ち手部分には穴が開いておりドライバーホルダーとしても使用可能です。
材質アルミ タイプ全方向型左右兼用
1枚
3,300 税込3,630
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

店舗・倉庫・工場・お家を快適空間にかえてみませんか。 雨・風除けはもちろん冷暖房効率アップで省エネ&快適! 気候の良い日は解放し暑い日・寒い日は外気を遮断して冷暖房。 透明ビニールシートなので開放感が損なわれず好評。 横幅に合わせて取付簡単なワンタッチランナーを必要数付属しています。
材質ポリ塩化ビニール/ハトメアルミ、ランナー樹脂スチール/ユニクロ 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.3
1枚
3,500 税込3,850
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

店舗・倉庫・工場・お家を快適空間にかえてみませんか。 雨・風除けはもちろん冷暖房効率アップで省エネ&快適! 気候の良い日は解放し暑い日・寒い日は外気を遮断して冷暖房。 透明ビニールシートなので開放感が損なわれず好評。 横幅に合わせて取付簡単なワンタッチランナーを必要数付属しています。
材質ポリ塩化ビニール/ハトメアルミ、ランナー樹脂スチール/ユニクロ 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.3
1枚
4,298 税込4,728
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

パテ研ぎ・広い箇所の木工研磨などの研削・研磨作業用のハンドサンダーです。別売のペーパーを取り付け、研削・研磨作業を行うのに最適です。本体プレートがアルミ製のため、耐久性が高くなっています。ペーパーの脱着はマジックテープ式で簡単に交換・取り付けが可能です。
用途研削・研磨作業。 材質プレート:アルミ、グリップ:ABS・エラストマー タイプマジックテープ式 プレート寸法(mm)70×240
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

パテ研ぎ・広い箇所の木工研磨などの研削・研磨作業用のハンドサンダーです。別売のペーパーを取り付け、研削・研磨作業を行うのに最適です。本体プレートがアルミ製のため、耐久性が高くなっています。ペーパーの脱着はマジックテープ式で簡単に交換・取り付けが可能です。プレートとマジックテープとの間にクッションを入れることで、作業中の対象物へのあたりを柔らかくすることが出来ます。
用途研削・研磨作業。 付属品クッション 材質プレート:アルミ、グリップ:ABS・エラストマー タイプマジックテープ式 プレート寸法(mm)70×240
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。刃部はスキ加工してありますので弾力性があります。接着剤塗り、パテ塗り、塗料の調合、シールはがし、アルミサッシのミゾ掃除に適しています。
用途接着剤塗り・パテ塗り・塗料の調合。シールはがし、アルミサッシのミゾ掃除。 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2) 仕様貫通型 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 刃厚(mm)1
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大穴補修用ウォールリペアパッチ アサヒペン 動画あり
粘着剤のついたグラスファイバー製ネットテープにアルミ板がついており、ネットテープでは対応できない大きな穴の補修や補強に最適。
用途石膏ボード、ベニヤ板、モルタル等の屋内外の壁や天井の穴補修時のパテ付け作業の下地に。 材質素材:グラスファイバー、アルミ、粘着剤:アクリル系、裏紙:紙 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属製のハンドルと軽量アルミ製の筒により、本体は丈夫で長持ち。ハンドルはアジア人に合わせ、握りやすいようコンパクトに。作業性もUP。COX特許技術の液だれ防止機能(PRD)により、スイッチひとつで簡単に作業中の液だれを防ぎます。引っぱりやすいT型ロット棒。作業角度に合わせて液打ちができる、便利な回転(ロータリー)式フレーム。
仕様【国際認定】(REACH) EU regulation その他【国内在庫】在庫品 材質回転フレーム 質量(kg)0.84 トリガー比10:1 材質(フレーム)軽量アルミニウム 保証期間1年 材質(ハンドル)エポキシコーティングアルミ 適合容器600mlまでのカートリッジ/ソーセージパック/パウチパック 押出力(kN[kgf])2
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)高級ハイピッチファイル
高級木製グリップをアルミ製のプレートに取付けています。 取手の高さを低くし安定が良く、クッション材(6mm)付きのため適度の力でパテをサンディングできます。 裏面はマジックテープ付です。
寸法(幅W×長さL)(mm)70×240
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

マジックテープを表面まで巻きつけてありますので、引き付けてのサンディングが可能 通常の長方形型のプレートとは異なり、微妙な角度をつける事によって、コーナー部分のサンディングがよりスムーズに! ピス穴のパテ処理部分やサンダー幅より狭い所などにサンディングでき、必要な所に対しピンポイントでサンディングできます。
材質プレート/アルミハンドル/天然木(ブナ) サイズ(mm)70×225
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります