塗装・養生・内装用品 :「フック 耐荷重」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
つっぱり相棒専用のオプション部材。別売のつっぱり相棒に取り付られるフック。作業の助けになるライトや工具をかけたり、カバンやジャケットなどをかけられます。別売りの自転車専用アームを併用することで自転車をかけることもできます
静止荷重(kg)15
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
つっぱり相棒専用のオプション部材。別売の「つっぱり相棒」「つっぱり相棒専用Wフック」を併用することで自転車をかけることができます
静止荷重(kg)15
1本
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
フック付のためフックを引っ掛ける必要がなく1/30の作業時間で効率的です。差し込みが1ヶ所のため、簡単に素早くレベルバーの交換ができます。1点で吊り下げるためスロープのあるラインに最適です。線径がΦ1.5mmと耐荷重に優れています。鋭利な先端形状により治具跡を最小限に抑えます。
材質鉄
質量(g)12220
フック付のためフックを引っ掛ける必要がなく1/30の作業時間で効率的です。差し込みが1ヶ所のため、簡単に素早くレベルバーの交換ができます。1点で吊り下げるためスロープのあるラインに最適です。線径がΦ1.5mmと耐荷重に優れています。鋭利な先端形状により治具跡を最小限に抑えます。
材質鉄
質量(g)188
フックのみを使った吊り下げ作業に比べて1/3の作業時間で効率的です。一体型のハンガーのため、すぐに使うことができます。プレート状のフックのため耐荷重に優れ、吊り下げポイントで最大30kg、ハンガー全体では最大100kgまで使用可能。鋭利な先端形状により治具跡を最小限に抑えます。
材質鉄
フックのみを使った吊り下げ作業に比べて1/3の作業時間で効率的です。一体型のハンガーのため、すぐに使うことができます。プレート状のフックのため耐荷重に優れ、吊り下げポイントで最大30kg、ハンガー全体では最大100kgまで使用可能。鋭利な先端形状により治具跡を最小限に抑えます。
材質鉄
つっぱり相棒用の専用オプション品。取付プレートはビス穴が多く、さまざまなフックなどが取付できます(4mmのボルト、ビスをご使用ください)。取付プレートに有孔ボードをつけることも可能です。屋内用。耐荷重3kg
色ブラック
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
DIYの頼れる相棒「つっぱり相棒」。伸縮自在のつっぱり棒で作業の相棒にぴったり。天井作業の補助や荷崩れ防止に。しっかりにぎれるグリップで伸縮操作しやすい。下部はゴム製ですべりにくい。伸縮部分はクローム仕上げです。専用オプションの「Wフック」、「自転車専用アーム」で活用の幅がひろがります
材質スチール
色黒
長さ(m)1.6~2.9
静止荷重(kg)50
1本
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。