塗装・養生・内装用品 :「ミニエアーガン」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチミニスプレーガン DEMIⅡ デビルビス 動画あり
同じエア圧力でもエア流量がドロップするエアキャップを採用。DEMIの特長である低圧力高微粒化は0.05MPaと圧力調整が難しい領域でした。今回新霧化方式により、エア流量を制御することで、飛散が少なくなり、超低圧力調整域を上昇させ調整し易くなりました。ガン本体を従来のアルミダイキャスト(鋳造)を使用せずにアルミニウム(鍛造)を採用。耐久性は50%アップ!。従来品と比較してDL6(60L/min.)、DL8(80L/min.)とエア消費量が15~30%ダウン。低エア消費により1馬力のコンプレッサーでも充分使用する事が可能なので現場作業からホビーまで幅広くガンを使用できます。エアバルブを延ばす事(2mm)により小型ガン独特の引きシロを実現。小型ガンでよく使用される”半クラ状態”での使い易さを追求しました。さらにニードルスプリングの改良により、従来よりも軽い力で引金を引く事ができるようになり作業性もアップ!。斬新なデザインで形状にもこだわりました。従来、重量がネックとなっていた鍛造ボディで190gと軽量で手にフィットする形状になっています。エア量調整ツマミとパターン調整ツマミの先端部を改良する事で超低圧力域の塗装においてもスムーズにエア流量を調整できるので”ボカシきわ”など綺麗に仕上げる事ができます。
用途小物部品の塗装、ワークの小傷補修、バンパーの補修、消臭液の塗布、光触媒液の塗布 本体質量(g)190 所要圧縮機(kw)0.75 塗料供給方式重力式 エア入口G1/4 塗料入口G1/4 霧化方式LVMP 手元圧力(MPa)0.1
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SPG 700 ミニスプレーガンPRO FINIXA 動画あり
スポット補修向けのLVLPミニスプレーガン。人間工学に基づくデザインの、アルミニウム製軽量スプレーガン。塗料が触れるパーツは全てステンレス製。微粒化に優れる。別売りのノズルキットで口径1.0mm、1.2mmに変更可能。100mlカップが付属
仕様必要空気圧:1.5 bar ノズル口径(Φmm)0.8
1丁
49,980 税込54,978
5日以内出荷

SPG 700920 ミニスプレーガンPRO+圧力調整器セット FINIXA 動画あり
スポット補修向けのLVLPミニスプレーガン。人間工学に基づくデザインの、アルミニウム製軽量スプレーガン。塗料が触れるパーツは全てステンレス製。微粒化に優れる。別売りのノズルキットで口径1.0mm、1.2mmに変更可能。100mlカップが付属。圧力計付属
セット内容スプレーガンSPG 700、流量調整器付き手元圧力計SPG 920
1セット
53,980 税込59,378
5日以内出荷

中程度のエアー圧力と、より少ないエアー量で塗料を霧化(LVMP仕様)するので、塗料の飛散が少なく 塗着効率に優れています。 握った瞬間のフィッティング、バランスが良く使い勝手や操作性に優れています。 水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 倒れずに置くことができるツノ付き塗料カップが付属! パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。 塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。カップ容量が大きい為、一度に広い面積を塗装するのに適しています。
用途自動車補修塗装、木工、家具塗装、金属塗装・プラスチック塗装用 塗料ノズル径(Φmm)1.3 空気使用量(L/min)約230 パターン開き(mm)180 セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ 質量(g)本体:390、カップ:159 供給方式重力式 吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35 カップ容量(mL)400 所要圧縮機(kw)2.2以上 取付口G1/4(カップ) エア取入口G1/4 取扱説明書(2.4MB)
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

エアテックスオリジナルで初の口径サイズ変更可能なエアブラシ。 今までにないシックなレッドカラーとなっており、ボディがアルミ仕様なので軽量化が実現しました。
付属品ノズルレンチ 材質アルミ製 吹付パターン丸吹き 取付ねじS1/8 フタあり(はめ込みタイプ) 操作方式ダブルアクション アジャスター(ニードルアジャスター)あり カップ形状重力式
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エアブラシがすぐに使えるお得なセット。 エアブラシは使いやすいダブルアクションタイプ。 保管や持ち運びに便利な収納バッグ付。 筆や刷毛ではむずかしい、ぼかしやグラデーションなども表現可能。
用途プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに。 ノズル口径(Φmm)0.3(サイズ変更不可) カップ容量(mL)約7 セット内容ミニホビーコンプレッサー本体、ACアダプター、エアーホース(約2m)、エアブラシスタンド、エアブラシ(上付き重力式)、ノズルレンチ、スポイト、ケース(エアブラシセット用)、収納バッグ、収納バッグ用肩掛けベルト 周波数(Hz)50/60 電流(A)(エアブラシ)電力/1.6 電圧(V)DC12、(アダプター)AC100-240 コード長さ(m)約1.7 接続ねじ(ホース)1/8 出力電圧(V)12 騒音値(dB)約50 吐出量(L/min)約10.5 消費電力(VA)18 動作(レバー)ダブルアクション 入力電流(A)0.6 定格使用時間(分)15(※0.1MPa≒1.02kgf/cm2) リリース起動圧力(MPa)約0.10
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

SATASATA MINI JET 4400B HVLP
エコ商品
人と環境に優しいHVLP低圧ミニスプレーガンです。 SATA社が独自開発したSRノズルは、従来よりもパターン幅が広くすることで作業効率が向上、少面積塗装に最適です。 水性塗料を含む最新塗料システムに対応しています。 手袋をしていても簡単操作ができる大型調整ネジ。パターン幅は180度回転で全閉から全閉まで調整が可能です。 SRノズル・・・SATA社が開発した特殊なノズル構造で、従来よりもパターン幅を広くすることで作業効率が大きく向上しました。
用途自動車補修塗装作業などに。 付属品SATA プラスチックカップ 125cc (品番:197541) 質量(g)293 供給方式センターカップ:重力式 空気使用量(L/min)120 使用空気圧力(MPa)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 霧化方式HVLP(低圧)
1セット
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります