塗装・養生・内装用品 :「メジャー・定規」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
商品豆知識
1mm厚の厚紙を使用しており緩衝力があります。
30mmピッチで流れ方向にハーフカットが入っているので定規やメジャーを使用しなくても簡単にカットができます。
両端20mm/10mmとハーフカットが入っており、折り曲げてご使用下さい。
用途屋内開口枠・カウンター・噴き出し窓・腰高窓口の額縁養生に
色茶
材質再生パルプ
トラスコ品番785-4170
厚さ(mm)1
質量(kg)1.9
長さ(m)20
幅(m)0.11
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

フロアガードマン
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
今までになかったメジャーデザインでより用途幅が広がり、作業効率もアップ。
上下左右50mm間隔にラインがあるので定規なしでラインに沿ってカットが可能。また配置の目安にも。
細かい採寸も可能。切り取って使えばものさし代わりとして工作・DIYをお手伝い。
水をはじくので汚れにくい!カッターで簡単にカットできるので用途に合わせてサイズ調整可能。
折れ曲げ線で曲げれば廊下幅にも対応します!
用途床・廊下など作業時や工具の置き場など
材質表面:ポリエチレンフィルム+紙管原紙、裏面:発泡ポリエチレン
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。