塗装・養生・内装用品 :「モルタル 割れ防止」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
職人も認めた、割れにくく丈夫な樹脂製モルタルバケツ。 吐出口がカラス口になっており、底面に指差口がついているので、材料をあける時に便利です。 本体内側に目盛り(リットル表示)付なので、材料の計量に便利です。 軽くて割れにくいポリエチレン製です。 丈夫なステンレス製の持ち手金具付ですので、本体の変形を防止します。
用途土、モルタル等の材料をきれいに練ることができます。 材質本体:樹脂/持ち手:樹脂/金具:ステンレス ブルー 高さ(mm)280 質量(g)620 上部外径(Φmm)292 下部外径(Φmm)292
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

クラック防止に効果の高いガラス繊維シート
用途下地補強用 厚さ(mm)0.3 テープ幅(mm)1000 寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50 メッシュ寸法(mm)5 主成分ガラス繊維
1巻
21,980 税込24,178
当日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります