塗装・養生・内装用品 :「ラミネートカッター」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
裏面に発泡ポリエチレンをラミネートしたクッション性のあるプラダンをロール状にしたアイデア商品です! 平行に60ミリピッチで罫線が入っているので これまで養生が難しかった凹凸の場所も楽々養生!! カッター等で簡単・自由に切断ができ、梱包ケースにしたり アイデア次第で様々な用途に使用できます。 軽いので容易に持ち運びができます。 片面に約1mmの緩衝材が貼り合わせていますので保温効果もあります。
幅(mm)910 厚さ(mm)3.5 長さ(m)30 質量(kg)約9 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 寸法(幅Wmm×長さLm)910×30(ロール時:450×910mm) 色(表) 色(裏) 材質(クッション)発泡ポリエチレン(PE)
1巻(30m)
16,980 税込18,678
当日出荷

TRUSCO養生ブルーマット
エコ商品
1mm厚のミナフォーム(発泡ポリエチレン)にポリエチレンフィルムを熱ラミネートで貼った薄手養生材のブルーマットです。従来の養生シート(2mm厚)よりも軽くコンパクトで持ち運びに便利です。使用場所に合わせて、カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。建築現場の床養生や梱包資材としての用途に適しています。
用途建築現場の床養生として。引越作業時の床や壁の養生として。 トラスコ品番666-4561 材質クッション部分(白):ポリエチレン(PE)、フィルム部分(青):ポリエチレン(PE) 幅(mm)1000 厚さ(mm)1 ブルー 長さ(m)30 幅(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,873 税込3,160
当日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります