塗装・養生・内装用品 :「一斗缶開け」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
商品豆知識
簡易に空気穴を空けられます。
穴が開いているので別売りボールチェーンなどで保管できます。
用途一斗缶、ペール缶の空気孔開け一斗缶、ペール缶の空気孔開け
材質炭素鋼S45C(スチール、三価ユニクロメッキ)
適合一斗缶、ペール缶1種・2種・3種
トラスコ品番484-6397
質量(g)80
寸法(縦×横×厚さ)(mm)45×165×2.3
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
塗料缶などのフタを簡単に開けられる便利グッズ。
幅(mm)65
高さ(mm)125
奥行(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥119
税込¥131
当日出荷
あらゆる一斗缶の開封が簡単にできます。
缶の端に合わせカンカッターを差込み、下へスライドするだけ!
上下のフタを4面切れば、廃缶処理も楽ラク。
用途ペンキ、インキ、パテ、ボンド、油、食品等の一斗缶
材質(刃)鋼
寸法(縦×横)(mm)260×245
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
にぎりやすいワイドグリップ。
側面にも刃をつけており、一斗缶をあけやすくしました。
「従来の皮スキ」としても使用可能。
用途左官・ペンキ屋・防水作業。
材質(刃)ステン鋼
全長(mm)195
刃幅(mm)93
刃厚(mm)1.3
材質(柄部)木製
柄厚さ(mm)20
柄幅(mm)30
1丁
¥999
税込¥1,099
当日出荷
長い刃によって少ない力で缶をあけることができます。
安全なガイドカバー付です。
用途角缶18Lの開缶
材質柄:スチール、ガイド:ステンレス、刃:高炭素鋼
質量(g)1050
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×158×290
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ガイド付き
寸法(mm)205×100×245
材質(刃)SUS410
材質SUS430
TKG品番9-0592-0401
TKG品番(2017)6-0532-1001
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
力をいれず軽快にカットできます。軍手作業もゴムハンドルで滑らず安全です。広巾V型翼凹みが深く、折りたたみが簡単です。
材質スチール
トラスコ品番475-4310
質量(kg)1.4
寸法(横×縦)(mm)280×320
TKG品番9-0592-0201
TKG品番(2017)6-0532-1401
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
安全ガイドカバー付。
柄も錆に強いステンレススチール製。
刃が長くシャープなので少ない力で開缶できます。
材質柄:ステンレス鋼、刃:ハイカーボンステンレス鋼
質量(kg)0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×100×290
TKG品番9-0592-0301
TKG品番(2017)6-0532-0901
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
巻締タイプのペール缶の天板切りや従来型のペール缶の底板切りに最適。蓋を外すだけでなく、使い始めの空気穴開けや使い終わりの油抜き穴開けなどにも使用可能。一斗缶や4L缶にも対応。刃は硬度が高く摩耗しにくいステンレスを採用。握りやすさを重視したハンドルは汚れが落ちやすいアルマイト仕上げ。
全長(mm)265
質量(g)235
ペール缶・一斗缶用。ペール缶・一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。缶に穴を開けずにスムーズな液体の小分けが可能。脈動せず、スムーズに吐出。使用後はレバーを上から下にくるっと回転し、液ダレ防止します。アダプタ
仕様●口径(mm):Φ40.8●適用:低粘度液体(一般工作油・切削油・加工油・マシン油・エンジンオイル・水)●重量:130g(缶取付部/100g)●流路径:Φ16mm●材質:本体/PP パッキン/NBR チューブ/ポリウレタン フロート/耐水耐油樹脂
アズワン品番65-9341-04
1個
¥6,520
税込¥7,172
翌日出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。