塗装・養生・内装用品 :「下塗り塗料」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
商品豆知識
下塗り塗料を乾燥させたあと、上塗り塗料を塗り乾燥しないうちにハンドグリップの溝の部分を塗面に当てて、波打つように手を動かしていきます。手を返すストロークを変えれば様々な木目を描くことができます。
幅(mm)130
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
フィラー・シーラーなどの下塗りを厚膜で一気に!
サイディングの凹凸にもしっかり食いつき作業効率UP!
ネタ配りが軽く膜厚をつけやすい。
塗料抜けが出にくく強溶剤~水性まで幅広く対応
毛丈(mm)18
種類ローラー
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類ウーブン
油性・水性塗料どちらにもご使用頂け、屋内外の様々な塗装シーンでご使用頂けます。スモールローラーのお得な6巻パックで各種下塗り作業から上塗り作業まで幅広くご使用頂けます。
用途鉄部・平滑面の塗装に。鉄部・木部・内装仕上げ塗装に。シーラーなどの下地塗装に
適合ミドル・スモール兼用ローラーハンドル
サイズスモールローラー
種類短毛
毛丈(mm)5
材質(毛)PE繊維主体
主な用途油性・水性鉄部・平滑面・木部・内装仕上げ・下地塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
・下塗りから上塗りまで対応可能な高機能ローラー
・密度が高く弾力があり、優れた耐久性を実現
・塗料の伸びがよく、泡の発生と毛抜けを抑えた高性能ローラー
・サイディングの凸凹にもしっかりくいつき、作業性が良く美しい仕上がりを実現
用途微弾性フィラー・サーフェーサーに最適
サイズスモール
適合塗料微弾性フィラー・サーフェーサーに最適
外筒外径(Φmm)15
生地の種類ハイブリット原反
自分で描ける、木目模様!簡単に木目が描ける不思議なツール!。同じ柄でも力の加え方や色が変わるとイメージが変わります。模様をお楽しみください。
使用方法(1)下塗りをしてよく乾かします。この色が浮き出してきます。しっかり乾かすことが滲みのないキレイな木目を描くポイント!(2)2色目の塗料をぬります。塗料が乾かないうちに(3)の工程へ進みましょう。あまり薄くしないのがコツ。(3)一定のリズムで一気にツールを引っ張ります。まっすぐに引くとスジが出て、引っ張る途中で手首を上下に動かすことで「フシ」を表現できます。
ローラーサイズ(inch)4
RoHS指令(10物質対応)対応
油性・水性塗料どちらにもご使用頂け、屋内外の様々な塗装シーンでご使用頂けます。スモールローラーのお得な6巻パックで各種下塗り作業から上塗り作業まで幅広くご使用頂けます。平滑面から多少の凹凸面までの塗装が可能
用途屋内外の壁・天井・浴室・台所・板壁などの塗装に。シーラーなどの下地塗装に
適合ミドル・スモール兼用ローラーハンドル
サイズスモールローラー
種類中毛
毛丈(mm)11
材質(毛)PE繊維主体
主な用途油性・水性塗料用・屋内外用・下地塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
フィラー・シーラーなどの下塗りを厚膜で一気に!
サイディングの凹凸にもしっかり食いつき作業効率UP!
ネタ配りが軽く膜厚をつけやすい。
塗料抜けが出にくく強溶剤~水性まで幅広く対応
サイズミドル
毛丈(mm)18
仕様外装、粗面
種類ローラー
サイズ(inch)7
ローラーサイズ(inch)7
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類ウーブン
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。
スプレーガンをエアレスに接続した場合、屋根の下塗り(錆止め)塗料や瓦用塗料等向けに使用します。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、タールエポ塗料・錆止め塗料・EP塗料・ジンク塗料・変性エポキシ塗料等用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け
材質真鍮
ノズル口径(Φmm)3
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
再生繊維の使用で、メーカー従来製品よりCO2排出量を16%削減。ローラーだから簡単作業で均一な塗装!溶剤塗料にも対応。下塗りから上塗りまでOK!
用途防水塗装・厚膜塗装・上塗り・下塗り用
タイプ中毛
毛丈(mm)13
材質(ローラー部)再生繊維
適合塗料水性・各種溶剤
FSC認証認定
FSC認証番号C008315
入数(本)2
毛が開きやすく吐き出し良好、立毛性に優れ、凹凸面にも入り込みやすい新ローラーが誕生!。含んだ塗料をしっかり吐き出すため、軽くて長時間の使用でも疲れにくい。水性・弱溶剤対応、無期塗料やシリコン樹脂塗料でも塗布量を確保しやすく、各種下塗り素材にも対応可能。塗料をしっかり吐き出し軽い使用感で優れた性能を発揮します。
用途凹凸面用
適合【塗面】スタッコ・リシンなどのモルタル面模様の大きいサイディングボード、凸凹模様の外壁
形状スモール
適合塗料無機塗料/微弾性塗料/シーラー/上塗りシリコン/ウレタン塗料/サンディング用サフェーサー/クリアー
筒径(Φmm)17
適合ハンドルミドルタイプ・スモールタイプ兼用各種
油性・水性塗料どちらにもご使用頂け、屋内外の様々な塗装シーンでご使用頂けます。スモールローラーのお得な6巻パックで各種下塗り作業から上塗り作業まで幅広くご使用頂けます。塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
用途サイディングブロックなど凹凸面や粗面塗装に。シーラーなどの下地塗装に
適合ミドル・スモール兼用ローラーハンドル
サイズスモールローラー
種類中長毛
毛丈(mm)18
材質(毛)PE繊維主体
主な用途油性・水性・屋内外・凹凸面・粗面塗装・下地塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
狭い場所でも細口径のコアにより楽に塗装。塗料の含み、吐き出しが抜群。弾力性・耐久性あり。下塗りから上塗りまで可能。
用途外装用、入隅や雨樋など
サイズミニスモール
適合塗料水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性・エナメル、アクリルエナメル
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。