塗装・養生・内装用品 :「下敷き ピンク」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPセーフティの厚み・質量を約14%削減、巻の長さはプラス50m。軽く薄い為、ジョイントカット時のすっきり感があり、天井施工で垂れ下がりにくいです。
用途下地保護・下敷用 テープ幅(mm)35 テープ長さ(m)150 テープ厚さ(mm)0.19 材質パワロン繊維、CPPフィルム ピンク
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷

カモ井加工紙mt CASA Seal
貼ってはがせるマスキングテープの機能と暮らしを彩るデザインから生まれた【mt CASAシリーズ】。【mt CASA Tape】はmtの原紙を丸くカット。和紙特有の繊細な色合いをもつシールです。 ガラスや小物のアクセントに。窓ガラスにも簡単に手軽に貼る事ができます。窓ガラスや壁に並べて貼れば簡単にドット模様をつくる事ができます。 小さな円形の和紙シールのため、カーテンタッセルやガーランドなどつなぎ合わせて小物を作ることもできます。薄い素材だからランプシェイドや花瓶など丸みのあるものにも沿うように貼れます。 間違えても貼り直すことができるからDIY初心者の方でも安心。賃貸のお部屋にもおすすめです。
用途壁、小物、ガラス、窓、DIY、インテリア、賃貸 寸法(mm)Φ50 タイプシールタイプ 基材和紙 適合用途室内全般
1袋(2個×5シート)
389 税込428
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング