塗装・養生・内装用品 :「不燃 クロス」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不燃認定品です。樹脂コーティングを施しているため、反射を嫌う場所での使用が可能です。
用途高温炉の輻射熱対策のカーテン、間仕切りとして。延焼防止対策シート、カバーとして。ケーブルなどの火災予防対策として。溶接・溶断時のノロ、火花除けシートとして。 シルバー/黒 仕様片面樹脂コーティング、厚み0.7mm、JIS A 1323 A種合格品、ハトメなし 材質シリカクロス、片面樹脂コーティング ハトメ数なし 幅(m)1.1 2018年トラスコ掲載ページ6 1626
1枚ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
35,200 税込38,720
翌日出荷

国土交通大臣による不燃認定品です。樹脂コーティングを施しているため、反射を嫌う場所での使用が可能です。
用途ケーブル、パイプ、ダクトなどの火災予防対策として 材質シリカクロス/片面樹脂コーティング 厚さ(mm)0.7 シルバー/ブラック 適合規格JIS A 1323 A種適合品
1枚ほか
3,898 税込4,288
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
19,100 税込21,010
翌日出荷

国土交通大臣認定不燃材間仕切りシートです。間仕切りから特殊建築物の防煙垂れ壁まで、さまざまなシーンで活躍する不燃フィルム。透明難燃PVCフィルムでガラスクロスを挟み込むことにより、高い不燃性を実現しています。表面抵抗値10の8~10乗Ωの帯電防止性能クリーンルームやデータセンターなど、静電気対策が必要なエリアで効果を発揮します。透明でやわらかい素材。強い衝撃が加わっても割れることなく、緊急時には刃物で簡単に切ることもできるため避難の妨げにもなりません。色あせの原因となる紫外線をカット。大切な資材、商品の劣化を抑制します。
材質基布:透明難燃PVCフィルム、ガラスクロス 厚さ(mm)0.25 透明 透過率(%)84 紫外線遮断率(%)97以上 幅(m)1.07 認定番号不燃材料:NM-5204
1本(1本)
52,900 税込58,190
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不燃性のシリカ繊維100%製で火元に被せることで酸素を遮断し素早く消火します。消火器と違い粉末剤や液剤など、後片付けの必要がありません。避難時などに頭や体を覆うことで、火から体を守ります。
用途火災発生時の初期消火や避難用として。 トラスコ品番248-6867 材質シリカ繊維(朱子織) 厚さ(mm)0.73 質量(kg)0.6 適合規格JIS Z 2150防炎1級試験合格 寸法(幅W×長さL)(m)0.92×1 呼び寸法(縦×横)(m)0.92×1 アズワン品番65-2004-61
1枚
6,798 税込7,478
当日出荷

パーテーション、間仕切り用高透明不燃材料。透明度にこだわった柔らかい不燃シート。これまでの技術では難しかった低へイズで透光率90%の透明度を実現しました。両面静電防止 表面低効率 1010Ω
材質基布:グラスファイバー100%、樹脂:塩化ビニール(PVC) 形状ビニールカーテン 規格国土交通大臣認定品不燃材料認定番号:NM-3726(財)日本防炎協会協会認定品 防炎製品番号:A1130226
1巻(30m)
599,800 税込659,780
6日以内出荷

イノベックス(旧日本ウェーブロック)クリアクリスタル
エコ商品
これまで難しかった低ヘイズで透光率90%の透明度を実現。柔らかい不燃シートで様々な用途に合わせて両面に静電防止効果を持たせています。現場でフラットバーなどで固定貼りの施工ができる為、多様な職種で施行が可能。
グリーン(透明) 材質基布:グラスファイバー100%、樹脂:ポリ塩化ビニル(PVC) 厚さ(mm)0.28 寸法(幅W×長さL)(cm)101×30 質量(g/m2)395 引裂強度(N)縦:14.8/横:9.3 表面抵抗値(Ω)(温度20%、湿度60%)1010 全光線透過率(%)90.8 伸長率(%)3.5 引張強度(N/cm)縦:588/横:470 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります