塗装・養生・内装用品 :「両面テープ 養生テープ」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
展示会カーペット固定用1面再剥離製良好。
厚さ(mm)0.26(全点) 粘着力1面 1.96N/10mm・2面 5.88N/10mm
1箱(5巻)ほか
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤヨイ化学両面テープ5310
下地側に弱粘着面を向けて貼ることにより、再剥離性に優れます。
厚さ(mm)0.26 テープ長さ(m)25 粘着剤(弱粘着面)アクリル系、(強粘着面)合成ゴム系 粘着力(N/10mm)(弱)1.96、(強)5.88
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーペット固定用。ポスター掲示用。粗面接着性良好。
厚さ(mm)0.5(全点) 粘着力0.4N/10mm
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

養生シートに出入口を簡単に設置できます。 開いた状態を保持するためのマジックテープや、手袋をしていても開け閉め可能な組みひも付属です。 2mファスナーに両面テープ加工。
用途リフォーム・改修工事等での仮設養生の出入り口設置。 トラスコ品番324-8607 セット内容2m接着テープ付ファスナー2本25mmマジックテープ2セット500mm組みひも2本 幅(mm)30 質量(g)80 長さ(m)2.0 質量(g/本)40 材質(テープ)ポリプロピレン(PP) 材質(ファスナー)亜鉛ダイキャスト
1袋(2本)
1,798 税込1,978
当日出荷

エムエフ玄護郎 青
ドア1セット分で両面養生できます。 ドアノブ部分を欠き込んでいますので、現場でのカットは不要です。 梱包に使われている段ボールだけでは不十分なドア表面を養生します。 ドアを半開きにして玄護郎青を吊り下げ、下部の固定シート(両面テープ付)を反対側にまわして貼り付けます。
用途玄関ドアの養生に ブルー 材質ポリプロピレン(プラベニ)+発泡ポリエチレン トラスコ品番790-1551 セット内容玄関ドア1枚分 長さ(mm)1820 幅(mm)850 厚さ(mm)3.5 質量(kg)1.5
1セット
5,998 税込6,598
翌日出荷

展示会カーペット固定用手切れ性良好。
用途固定用 厚さ(mm)0.41(全点) 長さ(m)25 粘着力1面 5.88N/10mm・2面 19.60N/10mm
1箱(6巻)ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おなじみのYKシートに比べてコンパクトな養生シートです。 シートには両面にコロナ処理を施したために、静電力が強く躯体に貼り付きやすくなっています。 テープ用の「貼りしろ」がしっかりと出ていますので、固定用のテープが貼りやすくなっています。 狭い場所の養生に最適。従来の養生シートの取り回しが難しい現場に最適なシートです。
用途1本1本が軽く、長さが短いので乗用車でも余裕で運ぶ事ができます。 厚さ(mm)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2600mm)ほか
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング