塗装・養生・内装用品 :「介護 用品 トイレ手すり」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
商品豆知識
こんなお得な商品も!

突っ張り式スタンド
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
天井部材の保持に最適。
一人での作業が可能。
45°まで傾斜するベースで斜めの対象物も安定したサポートが出来ます。
滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
用途内装作業のサポート
耐荷重(N)約196(両ベース0°使用時)
材質SS400相当
伸、耐、快を備えた職人の相棒です。
ラチェット機能で素早く簡単に突っ張り作業ができます。
枠や柱の歪み修正、突っ張り作業に便利なショートタイプです。
伸縮自在、様々な場所や用途で使えます。
抜群の耐荷重で現場をしっかり支えてくれます。
用途建築現場などでの仮止め作業に。
材質本体:SPHC パッド:SPHC/PVC
耐荷重(kg)最大約100
使用範囲(mm)約430~550
伸縮範囲(mm)約260(最大)
パッド寸法(mm)約90×65
1本
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。
天井張り作業にも!
パイプ径(Φmm)29
材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
色アイボリー
静止荷重(kg)(垂直)50
かり止め・接着・圧着など色ーな用途に使える便利な工具
長さ(m)1.6~2.9
仕上クローム
荷重(kg)(制限荷重・垂直静止荷重)50まで
1個
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。