カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 塗装・養生・内装用品
        • ヘラ/盛板/コテ(10)
        • マスカー/養生シート・養生ボード(2)
        • 内装工事関連(1)

塗装・養生・内装用品 :「仕上げコテ」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベネチアン・トロウェル ROLLINGDOGベネチアン・トロウェルROLLINGDOG
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
ドーベルマン ベネチアントロウェルマイクロセメント仕上げ(シメントアート、モールテックス等)など、近年注目される左官仕上げ材に対応したプロ仕様の装飾塗装用コテです。日本でも正式取扱い企業が限られるシメントアートの施工にも適しており、仕上がりの美しさと作業効率を両立します。ブレードには鏡面研磨を施した420ステンレススチールを採用。素材の伸びを活かしながら、均一で光沢のある仕上がりが得られます。
用途*四角形タイプ*スムーズな面取り加工*耐久性の高いコーティングアルミフレーム*装飾仕上げやポリッシュ加工に最適寸法(mm)240×90
ベネチアン・トロウェル・トラぺゾイド(台形) ROLLINGDOGベネチアン・トロウェル・トラぺゾイド(台形)ROLLINGDOG
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
ドーベルマン ベネチアントロウェル トラぺゾイド(台形)マイクロセメント仕上げ(シメントアート、モールテックス等)など、近年注目される左官仕上げ材に対応したプロ仕様の装飾塗装用コテです。日本でも正式取扱い企業が限られるシメントアートの施工にも適しており、仕上がりの美しさと作業効率を両立します。ブレードには鏡面研磨を施した421ステンレススチールを採用。素材の伸びを活かしながら、均一で光沢のある仕上がりが得られます。
用途*台形タイプ(2サイズ展開)*スムーズな面取り加工*耐久性の高いコーティングアルミフレーム*装飾仕上げやポリッシュ加工に最適寸法(mm)240×130*100
T1000シリーズ 仕上げコテ ROLLINGDOGT1000シリーズ 仕上げコテROLLINGDOG
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
仕上げコテ
用途*四角形タイプ*刃の厚さは0.8mm*仕上げ用フラットタイプ寸法(mm)280×115
ベネチアン・トロウェル・トラぺゾイド(台形) ROLLINGDOGベネチアン・トロウェル・トラぺゾイド(台形)ROLLINGDOG
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
ドーベルマン ベネチアントロウェル トラぺゾイド(台形)マイクロセメント仕上げ(シメントアート、モールテックス等)など、近年注目される左官仕上げ材に対応したプロ仕様の装飾塗装用コテです。日本でも正式取扱い企業が限られるシメントアートの施工にも適しており、仕上がりの美しさと作業効率を両立します。ブレードには鏡面研磨を施した420ステンレススチールを採用。素材の伸びを活かしながら、均一で光沢のある仕上がりが得られます。
用途*台形タイプ(2サイズ展開)*スムーズな面取り加工*耐久性の高いコーティングアルミフレーム*装飾仕上げやポリッシュ加工に最適寸法(mm)200×105*84
コーキングプロ 神沢コーキングプロ神沢
990税込1,089
1個
翌々日出荷
仕上げ用こてとスクレイパーの一体型コーキングメンテナンスキットです。コーキングのならし、はつり、はがしがこれ1本で可能です。弾力性に優れたシリコン製パッドでコーキング表面をきれいに仕上げることが可能です。5種類の専用ソフトコテパッドで5通りのコーキング表面仕上げが可能です。はがし用スクレイパーは両方向からの作業が可能です。様々なコーキング、シーリング材に適応します。
用途コーキングのならし、はつり、はがし作業。仕様表面仕上げコテ、はつり用コテ、スクレイパーの一体型付属品取替用ソフトコテパッド5種材質コテパッド:シリコン製、ボディ:樹脂性材質(刃)スチール
スクレーパー KubalaスクレーパーKubala
1,598税込1,758
1丁
翌日出荷
砂壁、繊維壁を剥がす専用スクレーパーです。 素早く剥がす事が可能です。
用途砂壁、繊維壁などの剥がし作業。トラスコ品番195-6067材質/仕上柄:プラスチック(ラバーコーティング)、コテ部:プラスチック質量(g)462こて部全長(mm)250アズワン品番64-8336-93先幅(mm)130元幅(mm)130
スクレーパー シリコン製 パッド交換タイプ セット モノタロウスクレーパー シリコン製 パッド交換タイプ セットモノタロウ(10件のレビュー)
99税込109特価
1セット
取扱停止中
シーリング・コーキング材の仕上作業が楽々! 5種類の替えパッド付属で様々なコーナー仕上げに対応できるコーキングヘラ・スクレーパーです。
用途外壁・水回り・サッシ等の古くなったコーキング剤の除去、コーキング剤の仕上げ作業。材質本体:POM、仕上げパッド:エラストマーセット内容シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体、交換仕上げ用パッド5種類寸法(mm)185(L)×45.5(W)×35(W)×32(H)質量(g)シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体+パッド1枚:約31材質(刃)シリコン
リムーバー シリコン製 パッド交換タイプ セット モノタロウリムーバー シリコン製 パッド交換タイプ セットモノタロウ(9件のレビュー)
149税込164特価
1セット
取扱停止中
シーリング・コーキング材の仕上作業が楽々! コーキングヘラ・スクレーパー、コーキングリムーバーのセットです。 5種類の替えパッド付属で様々なコーナー仕上げに対応できます。
用途外壁・水回り・サッシ等の古くなったコーキング剤の除去、コーキング剤の仕上げ作業。材質本体:POM、仕上げパッド:エラストマーセット内容シリコンリムーバー、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体、交換仕上げ用パッド5種類寸法(mm)シリコンリムーバー:163(L)×28(W)×20(W)×25(H)、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体+パッド1枚:185(L)×45.5(W)×35(W)×32(H)質量(g)シリコンリムーバー:約17、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体+パッド1枚:約31材質(刃)シリコン
砥石ディスク KLASS(クラス/旧:極東産機)砥石ディスクKLASS(クラス/旧:極東産機)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
現場の下地作業後のコテムラの山を取り、下地面を平滑に仕上げます。 タフポリッシャーに取り付けてご使用ください。
質量(kg)2.5寸法(Φmm)330
GFネットエース ニットーGFネットエースニットー
6,498税込7,148
1巻
8日以内出荷
リフォーム時にクロスをはがさずに施工できるので、新たなゴミも 発生せず、E・C・O(環境)問題にも期待でき、従来の工法に比べ大幅に 工期を短縮 でき、コスト削減につながります。 素材の特性を活かす事により、今日迄不可能な施工箇所が可能になります。 1人でも施工性が良く効率の良い仕事ができます。(GFネットエース) リフォーム時に、ヘラ、コテむらが出来ず、総パテ作業及び、 はがれにくいクロスの表面や、その他の仕上げ材への施工にネットを使えば、不安の少ない良い仕上がりが可能です。 下地面を補強しますので大変丈夫な下地造りが出来ます。 下地を痛めずにリフォームする事ができます。特に天井などに使われる ボード面はカッターで傷がつくと極端に弱くなりますが、ネットの使用により、その問題をクリアできます。 国内において、メーカーが初めて工法特許として申請し、高い評価を得ております。
用途種多様な下地に対しての補強、仕上がり精度のアップ。 従来、施工不可能な箇所の施工が可能。 リフォームにおける施工簡素化、仕上げの向上。 寒冷紗代替での作業効率アップ。長さ(m)30テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)0.2厚さ×幅W(mm)0.2×50
GFネット ニットーGFネットニットー
36,980税込40,678
1巻
3日以内出荷
リフォーム時にクロスをはがさずに施工できるので、新たなゴミも 発生せず、E・C・O(環境)問題にも期待でき、従来の工法に比べ大幅に 工期を短縮 でき、コスト削減につながります。 素材の特性を活かす事により、今日迄不可能な施工箇所が可能になります。 1人でも施工性が良く効率の良い仕事ができます。(GFネットエース) リフォーム時に、ヘラ、コテむらが出来ず、総パテ作業及び、 はがれにくいクロスの表面や、その他の仕上げ材への施工にネットを使えば、不安の少ない良い仕上がりが可能です。 下地面を補強しますので大変丈夫な下地造りが出来ます。 下地を痛めずにリフォームする事ができます。特に天井などに使われる ボード面はカッターで傷がつくと極端に弱くなりますが、ネットの使用により、その問題をクリアできます。 国内において、メーカーが初めて工法特許として申請し、高い評価を得ております。
用途種多様な下地に対しての補強、仕上がり精度のアップ。 従来、施工不可能な箇所の施工が可能。 リフォームにおける施工簡素化、仕上げの向上。 寒冷紗代替での作業効率アップ。長さ(m)90テープ幅(mm)91テープ厚さ(mm)0.2厚さ×幅W(mm)0.2×91
シリコンスクレーパーSS 神沢シリコンスクレーパーSS神沢(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
シーリング・コーキング材の仕上に最適! シーン毎に対応できる多機能デザインのシリコンスクレイパー。 簡単で、スピーディーに作業が行え、仕上げがとてもキレイです。
用途外壁・水回り・サッシ等のコーキング工事にとても便利です。セット内容シリコンリムーバー、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)、取替 ソフトパッド5種類材質(刃)シリコン
シリコンスクレイパーSS K-750 ヤヨイ化学シリコンスクレイパーSS K-750ヤヨイ化学
1,698税込1,868
1セット
8日以内出荷
シリコンリムーバーとシリコン用仕上げコテがセットになっています。 シリコンリムーバーは、入り隅や溝等のシリコン剥がしに適した形状になっています。 シリコン用仕上げコテは、5種類のアールの替えパッドを付け替えて使用でき、また、ノズル&チューブカッター、スクレイパーがついています。
材質(刃)シリコンセット内容シリコンリムーバー、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)、取替ソフトコテパッド5種類(3R、6R、10R、13R、17R)

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

塗装・養生・内装用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら