塗装・養生・内装用品 :「仕切」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
商品豆知識
側板としても使え、ハニーボックスミニを横置きで使用する際に、側面に差し込むことで安定します。
1パック(2枚)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
国土交通大臣認定不燃材間仕切りシートです。間仕切りから特殊建築物の防煙垂れ壁まで、さまざまなシーンで活躍する不燃フィルム。透明難燃PVCフィルムでガラスクロスを挟み込むことにより、高い不燃性を実現しています。表面抵抗値10の8~10乗Ωの帯電防止性能クリーンルームやデータセンターなど、静電気対策が必要なエリアで効果を発揮します。透明でやわらかい素材。強い衝撃が加わっても割れることなく、緊急時には刃物で簡単に切ることもできるため避難の妨げにもなりません。色あせの原因となる紫外線をカット。大切な資材、商品の劣化を抑制します。
材質基布:透明難燃PVCフィルム、ガラスクロス
厚さ(mm)0.25
色透明
透過率(%)84
紫外線遮断率(%)97以上
幅(m)1.07
認定番号不燃材料:NM-5204
エスコ品番EA911AF-105
形状ビニールカーテン
1個
¥19,100
税込¥21,010
翌日出荷
エスコ品番EA911AF-110
形状ビニールカーテン
1個
¥35,200
税込¥38,720
翌日出荷
厚みのある透明性の高いビニールシートです。しわになりにくく耐久性に優れます。表面が平滑で鏡面状になっています。
用途各種デスクマット用
間仕切り、扉用
一般雑貨用
材質厚物軟質塩化ビニール
形状ビニールカーテン
幅(mm)915
色透明
長さ(m)10
表面艶
可塑剤(PHR)DOP
透明性の高いビニールシートです。
厚みのバリエーションが豊富で、梱包や養生など幅広くご利用になれます。
表面が平滑で鏡面状になっています。
用途梱包、養生、間仕切り、扉用
色透明
表面艶
材質軟質塩化ビニール
形状ビニールカーテン
こんなお得な商品も!

間仕切りシート UVカットタイプ
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色透明
タイプ紫外線カット
材質(シート)PVC+ポリエステル糸
芯材ポリエチレン
シート厚さ(mm)0.15
裾仕上げ切りっぱなし
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.15
材質(ハトメ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切りシートをパイプなどを利用してレールにする場合のフック。パイプ径35mmまで使用可能。
材質ナイロン
お好みの高さにスソをカットし調節できます。
面ファスナー付き。
紫外線遮蔽率70%程度(試験方法JIS L 1925)
用途各入口や部屋の仕切り、荷物のカバーに
材質シート:塩化ビニール(PVC)、ハトメ:アルミ
厚さ(mm)0.3
質量(g/m)260
ハトメピッチ(mm)約200
ハトメ内径(mm)Φ8
形状ビニールカーテン
こんなお得な商品も!

プラダン 4mm
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
高剛性・高衝撃に優れています。
耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。
二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。
防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。
中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。
用途段ボールやベニヤ板の代替に、通関箱、緩衝材、仕切り、看板やボード板、棚板
幅(m)0.91
長さ(m)1.82
材質ポリプロピレン(PP)
帯電防止性を有した透明シートです。
練り込み型で透明性を保持しています。
消防法施工令 第4条の3に適合しています。
用途間仕切り用
クリーンルーム(ブース)用
色透明(青味)
材質塩化ビニール(PVC)
硬度#450
可塑剤(PHR)45PHR
粉有無無
脆化温度(℃)-22
表面抵抗率(Ω/sq)1011
形状ビニールカーテン
間仕切りシート専用フック。ロープを張った後でも取り付け簡単!
材質スチール
導電性能を有したポリプロピレン製の一体中空構造板です。
全層にカーボンブラックを含有。厚み方向にも導電性能があります。
チリや埃の付着を大幅に低減します。
用途電子部品の包材(通函、仕切り、バット)
電子製品の保護緩衝材
埃を嫌い場所での間仕切り、仕切り板 など
長さ(m)1.82
色ブラック
幅(m)0.91
材質ポリプロピレン(PP)
のれんシート幅200mm用です。(ハンガー幅は150mm)
用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。
適合W200用
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.2MB)
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。
冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。
防音、防湿、防湿、防虫に優れた効果を発揮します。
用途工場・倉庫内の出入り口などのカーテン間仕切り用として
固定式ののれんシートフレームです。
用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。
仕様ハンガー抜止バー付
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.2MB)
プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)は一体押出成型によるポリプロピレン製の中空構造板です。ポリプロピレン製なので熱や水・薬品に強く、折り曲げやカット等手軽に加工できます。
用途DIY、仕切り、POP、製品の保護などに
長さ(mm)1820
幅(mm)910
厚さ(mm)5
色半透明
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
幅(mm)75
質量(kg)1.3
色シルバー
長さ(m)1
ポリエチレンクロスで軽い。
カバーとして商品に掛けても中身が見易い。
床に敷くと床が見えるので踏み抜き防止になる。仕切り・風除けとして屋内使用の場合、屋内の明り取りとして使えます。軽量で作業性抜群。
PEフィルムより強度を有しているクロスシートタイプの軽量クリアシートです。
用途埃よけ・間仕切りカーテンや軒先雨よけ・建築用の床養生として
色半透明
材質(シート本体)ポリエチレン、(ハトメ)アルミニウム、(周囲ロープ)ポリプロピレン
厚さ(mm)0.11
寸法(m)3.6×5.4
仕上り寸法(m)3.52×5.31
ハトメピッチ(cm)約90
ハトメアルミハトメ
1枚
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室にも使用可能なカーテンパイプです。
浴室使用可否可
材質パイプ:ステンレス、ブラケット:亜鉛ダイキャスト
付属ビス有無取付ビス付
耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)
表面処理パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ
固定式ののれんシートフレームです。
用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.2MB)
脱着容易な吊下げタイプ。
天井取り付け・側面取り付けが可能。
長さ(mm)1000
柔軟性と耐衝撃性に優れ、軽量で高剛性の発泡シートです。均一、微小セル径で、表面は滑らかな感触です。水やゴミ・埃の侵入を防ぎ、洗浄も行えるため衛生的です。表面平滑性が良く、コロナ処理を施していることから印刷性に優れています。リサイクル・リユース性に優れています。
用途緩衝材、仕切板、陳列用棚、ボード板。
材質ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ20W
仕様B型・C型兼用
レールの代わりのワイヤーとフックがセットになっています。
ワイヤー固定が簡単にできる金具付き。
用途間仕切りシートを使用する際に。
セット内容ワイヤー6m 1本、専用フック10個、ワイヤー固定金具1個、金具解除用L型レンチ1本、ケーブルタイ2本
強力な吸着力です。
用途サイドポールに取り付け、ポールとポール、ポールと壁の隙間なくして密封性を高める。
材質/仕上マグネットゴム
取扱説明書(0.4MB)
ピアスビス付、ビス穴が開いています。
用途間仕切りポールや壁面にシートを固定するバー材です。
仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき
材質/仕上アルミ
取扱説明書(0.4MB)
ビニールシートやネットカーテンの先頭に取付け、密閉性を高めます。
用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果がアップします。
材質/仕上アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.4MB)
サイズ30W
仕様B型・C型兼用
脱着容易な吊下げタイプ。
天井取り付け・側面取り付けが可能。
材質SUS304-2Bステンレス
長さ(mm)1000
色ステンレス
1本
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
小物用の差し込みポケット付き仕切り板です。
角ベラや鉛筆などの収納に便利です。
寸法(mm)約215×245
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
取り外し可能な仕切り板が採用されている腰袋です。
仕切り板に小物を差すためのポケットが付いているため、角ベラや鉛筆などの収納がしやすくなっています。
サイドのハサミ入れは入り口が広く底が深いため、ハサミが収まりやすくなっています。
寸法(mm)355×165×255
質量(g)約840
開口寸法(mm)約230×60
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
サイズ20W
仕様B型・C型兼用
色ステンレス
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途床に埋め込み、落しの軸を受ける。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)608
長さ(m)4
線径(Φ)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
付属のビス1本でMGベルトのずり落ちを防止します。
用途間仕切サイドポール(押えバータイプ・挟込みタイプ)用。
仕様ステンピアスビス付
材質/仕上アルミ
質量(g)3
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.4MB)
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
アキレスミエール用金具です。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。