塗装・養生・内装用品 :「内装工事用突っ張り棒」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
商品豆知識
伸縮自在のつっぱり棒。
縦横自在に使用可能。内装作業や荷台の荷崩れ防止に、簡単に伸縮できるので大変便利!
用途天井貼り作業、養生用シートの固定、仮設養生、荷台の荷崩れ防止に。
色グレー
パイプ径(Φmm)30
材質(パイプ)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
内装作業の強い味方。伸縮式つっぱり棒に。
建築作業中の仮止めに。車内の作業中の仮固定に。
滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
45度まで傾斜するベースが、斜めの対象物にも安定したサポートが出来ます。
用途接着、圧着などの仮押さえに。
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。
天井張り作業にも!
パイプ径(Φmm)29
材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
色アイボリー
静止荷重(kg)(垂直)50
こんなお得な商品も!

突っ張り式スタンド
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
天井部材の保持に最適。
一人での作業が可能。
45°まで傾斜するベースで斜めの対象物も安定したサポートが出来ます。
滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
用途内装作業のサポート
耐荷重(N)約196(両ベース0°使用時)
材質SS400相当
かり止め・接着・圧着など色ーな用途に使える便利な工具
長さ(m)1.6~2.9
仕上クローム
荷重(kg)(制限荷重・垂直静止荷重)50まで
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
伸・耐・快を備えた職人の相棒です。
用途天板、ブルーシート、養生シート貼り、固定作業。
材質本体:スチール
耐荷重(kg)100
本体質量(g)約1400
使用範囲(mm)800~1100
関連資料(1.24MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×800×65
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
照明器具や天井部材の取り付け時のサポートに最適!
一人での作業が可能。
滑りにくく、加工物を傷付けにくい、ラバー付。
全長(cm)約115~290
材質SS400相当
最大伸長(mm)本体伸縮部/約900、シャフト/約850
耐荷重N(kgf)約98(10)
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
サポートリフタ伸腕用のスプリングアームです。
スプリングの力でパットを上げ下げ出来る為、作業効率が良いです。
サポートリフタに取り付けて使用します。
用途天板、ブルーシート、養生シート貼り、固定作業。
材質本体:ナイロン
全長(mm)350~500
耐荷重(kg)約30
本体質量(g)740
関連資料(3.61MB)
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
リフォーム工事の助っ人。ホコリをシャットアウト。ファスナー付きで出入容易。
つっぱり棒でセッティング楽々。
色白色半透明
セット内容シート1枚、ポール(伸縮・ロック機能付)3本、収納バッグ1枚
材質(シート)PE、(収納バッグ)厚手不織布製
耐荷重(kg)(垂直)50
シートサイズ(mm)幅4000×高2800
ポール高さ(mm)1600~2900(伸縮・ロック機能付)
1セット
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
伸・耐・快を備えた職人の相棒です。伸縮自在、様々な場所での仮止め作業に使えます。抜群の耐荷重で現場をしっかり支えます。ラチェット機能で素早く簡単に突っ張れます。
用途建築現場などでの仮止め作業。
材質酸洗鋼板
耐荷重最大100kgf
伸・耐・快を備えた職人の相棒です。
用途窓枠やドア枠の突っ張り作業に便利なショートタイプ。
材質ボディ:ナイロン、ハンドル:ステンレス、磁石:ネオジム磁石
耐荷重(kg)100
全長(cm)58~80
関連資料(0.65MB)
伸長(cm)最大34(シャフト)
1本
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
床や天井を傷つける事なく、部屋や廊下の間仕切りに使用できます。
中央部のファスナーにて、出入りすることができます。
用途間仕切り
セット内容支柱3本、カーテン2枚
材質カーテン/ポリエチレン、支柱/伸縮スチール製
長さ(mm)支柱/1600~2900
形状ビニールカーテン
色カーテン/白色半透明
寸法(幅W×高さH)(mm)カーテン/2000×2800
1セット
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。