塗装・養生・内装用品 :「凹凸 テープ」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コロナマスカーシリーズは、ポリフィルムの表面にコロナ放電加工を施した素材を採用。 このコロナ処理ポリフィルムの特長は、放電処理によりフィルムの表面に付加された微細な凹凸が、塗料をたれにくくし、付着した塗膜が飛び散って塗面や周囲を汚したりする心配がなく、後始末も容易。
テープ種類布テープ 材質(シート)コロナ処理ポリフィルム テープ幅(mm)17 厚さ(mm)0.01 表面処理コロナ処理 仕上幅(mm)60
1箱(60巻)
19,980 税込21,978
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

主原料の石灰石は、「無尽蔵」と表現されるほど、豊富な資源です。線膨張係数が小さく、温度差による施工後のテープ部の浮き発生がほとんどありません。 プラスチック製品より耐熱性、耐寒性が大幅に優れています。衝撃強度が強く、金槌でたたいても破れたり割れたりしません。 プラスチック製品よりカールくせがなく、冬場など低温時でも垂直に折り曲げられ、仮接着が剥がれる危険性がほとんどありません。 折り曲げ部は、新開発の縄文罫線構造のため折り曲げやすく、一回しごくだけで、曲げ後の形状維持が図れます。 表、裏、何れにも折り曲げられ、出隅、入隅、何れにも使用できます。 適当な腰を持ちながら手触り感が良く、普通のハサミで簡単に切れ施工作業が容易にできます。縄文形状の凹凸のある滑らかな製品の為、薄くて弱い壁紙でもエッチ切れの発生を防止します。 施工後、建造物のヒズミで入隅部の壁紙の破れや、クラックを最小限に保ちます。燃えにくく燃焼に伴う有毒ガス・刺激臭が発生しません。 石こうボード・パテと主原料が同じで付着性が良好で、塗装性に優れています。 厚さ0.4mmとプラスチック製品より約30%薄く、パテの使用量の削減と、乾燥時間が早く、施工時間の短縮とパテの使用量が救い後パテヤセによる施工後の穴あと、スジクレームも軽減されます。 石灰岩60%・ポリエチレン40%配合で腐食や加水分解の心配がありません。 石灰石が50%以上なので産業廃棄物ではなく、一般燃焼ゴミ扱いになります。 1cm単位の丸穴、10cm単位の小判穴の目盛穴があり、ロスを小さくします。 食品衛生上有害な成分はありません。
用途下地補強用 幅(mm)55 長さ(m)50 厚さ(mm)0.4 テープ幅(mm)55 テープ長さ(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

ヤヨイ化学両面テープ523
強い粘着力と柔軟性により、凹凸面への接着性に優れています。 粘着剤のはみ出しもなくきれいに貼ることができ、カーペット等の固定におすすめいたします。
粘着剤ゴム系 厚さ(mm)0.5 粘着力(N/25mm)15
1巻
769 税込846
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度が強く下地のひずみ等を強力におさえます。 表面にのりが付いていますので、仮止めが簡単に出来作業がはかどります。又、離型紙なしの構造なので、わずらわしい離型紙処理が不要です。網目状の構造なので、パテ付けがしやすくパテとパテでサンドイッチするので一層強度を増します。しわ、伸び、凹凸の心配がありません。
用途石膏ボード及びサイディング目地又、各種防水施工の際の下地接合部補強用として最適です。 寸法(mm)50×150 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)150
1巻
2,198 税込2,418
3日以内出荷

カモ井加工紙作業中注意 印刷入テープ
エコ商品
「/ ~ / まで作業中 さわらないでください」のメッセージが入った印刷テープ。 遠くから見ても目立って安心!簡単に貼れて剥がせる優れもの。 携帯ができ持ち運びに便利。糊残りしにくいテープです。
用途注意喚起表示に。各種塗装時に。 赤・黄 テープ幅(mm)40 基材和紙 テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.09 粘着剤アクリル系 引張強度(N/15mm)49.0 粘着力(N/10mm)2.05 適合被着体金属サッシュ、塗装鋼板、コンクリート、サイディングボード (凹凸調) 等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3巻×4パック)
2,898 税込3,188
当日出荷

【ペンキぬりたて注意】:(ペンキぬりたてさわらないでください)のメッセージが印刷されてます。 遠くから見ても目立って安心!簡単に貼れて剥がせる優れもの。 携帯ができ持ち運びに便利。糊残りしにくいテープです。
用途注意喚起表示に。各種塗装時に。 赤・黄 テープ幅(mm)40 基材和紙 テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.09 粘着剤アクリル系 引張強度(N/15mm)49.0 粘着力(N/10mm)2.05 適合被着体金属サッシュ、塗装鋼板、コンクリート、サイディングボード (凹凸調) 等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3巻×4パック)
2,898 税込3,188
当日出荷

粘着剤付きグラスファイバーテープでボードのジョイント補強、小さな穴・ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。 ファイバーテープより厚みが約30%薄く繊維がやわらかいため凹凸面にもフィットし上質な仕上がりを実現します。 メッシュの目が細かいため強度も安心してご使用いただけます。
用途下地補強用 厚さ(mm)約0.158
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬い毛で凸凹した壁などのマスキングに便利です。 隙間なくピッタリと密着できるので、塗料や液などの入り込みを防ぐことができます。 柄の先をシャープに尖らせているので、軍手や手袋をしたままでもサッとテープをカットできます!!
用途布テープ・マスキング・マスカーの押さえに、段差や凹凸面に便利です。 全長(mm)182 毛材ポリプロピレン 毛幅(mm)16 柄幅(mm)最大23 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
489 税込538
当日出荷

粗面などにマスキングテープを貼るときに、しっかりと凹凸部分や貼りにくい所まで貼ることができ、作業効率が上がります!!
幅(mm)35
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。テープ付きの為、竹ヘラ・金へラ等に簡単に接着できます。タイル等の凹凸面の目地に仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。 仕様ゴム付、テープ付 材質ポリエチレン、ゴム 厚さ(mm)(ゴム部)2、(ウレタン部)8 奥行(mm)50 硬度(スポンジ)ソフト 刃幅(mm)250
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アメゴム採用でゴムの耐久性が上がり、交換頻度が少なくなりました。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。製品はカットしやすく現場での作業効率が上がります。テープ付きの為竹ヘラ、金へラ等に簡単に接着できます。タイル等の凹凸面の目地に仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。 仕様ゴム付、テープ付 材質ポリエチレン、アメゴム 厚さ(mm)(ゴム部)1、(ウレタン部)8 奥行(mm)50 硬度(スポンジ)ソフト 刃幅(mm)250
1個
729 税込802
当日出荷

タイル等の凹凸面の目地の仕上げに適しています。 作業時間短縮:製品がナナメにカットされているため現場でカットする手間が省けます。 安定した品質:どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。 簡単装着:テープ付きのため、竹ヘラ、木ヘラ、金ヘラ等に簡単に装着出来ます。
用途シーリング施工後の表面仕上げ用ヘラです。 寸法(幅W×長さL)(mm)50×500 材質ポリエチレン+ゴム タイプゴム付き 刃幅(mm)500
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)マジッククッション
塩ビ板とウレタンをマジックテープで挟んだクッション材です。 ハイピッチファイルとペーパーの間に取付ければ、壁面の凹凸を吸収しなめらかなサンダー掛けができます。 ペーパーだけを取り付けた場合は、塩ビ板のしなりを利用したサンダー掛けが可能です。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)70×240×5
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

リシン・スタッコ・スキンなどの凹凸面にピッタリフィットし、しっかり養生できる強粘着・超粗面用テープを採用。 作業性に優れ粗面・軒天に最適、冬場でも確かな接着力で安心してご使用いただけます。
1箱(60巻)
33,980 税込37,378
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KOマスキングローラー亀丸は、マスキングテープを手作業で貼らずに、ローラーを転がして貼ることによって、大幅作業時間を短縮します。職人の声を反映して作られたローラーは、どんな粗面にもしっかりと密着する絶妙な硬さを持っています。コンパクトかつ効率性を兼ね備えた「KOマスキングローラー亀丸」は、あらゆる塗装や装飾作業をスムーズに進めるための強力な工具になります。
用途粗面や凹凸のある壁や表面にマスキングテープを貼る際に使用する工具です。サイディングのような特殊な表面にも適用できるため、幅広いシーンでの使用が可能です。作業効率を重視するプロからDIY愛好家まで、あらゆるユーザーに対応します。 幅(mm)37 全長(mm)180 ローラー径(Φmm)35
1本
2,298 税込2,528
5日以内出荷

見切りが良くのり残りも少ない。 手切れ性良好なルパンクーペを使用しているマスカー。 重ね貼り・凹凸への密着性も良好です。
用途養生、塗装、外装、内装、車輛、車両 ピンク 長さ(m)20 テープ幅(mm)16 テープ種類不織布
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

糊残りが少ないルパンシリーズ!不織布&特殊フィルムの採用で手切れ性も良く、重ね貼りも良好です。凹凸によく馴染み、見切りもキレイに仕上がります。
用途養生・塗装・外装・内装・車輛・車両 テープ幅(mm)16 シート幅(mm)1100 材質(シート)コロナ処理ポリフィルム テープ種類不織布 シート長さ(m)20
1箱(60本)ほか
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アメゴム採用でゴムの耐久性が上がり、交換頻度が少なくなりました。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。タイル等の凹凸面の目地に仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。 仕様ゴム付、テープ付 材質ポリエチレン、アメゴム 厚さ(mm)(ゴム部)1、(ウレタン部)8 奥行(mm)50 硬度(スポンジ)ソフト 刃幅(mm)250
1個
729 税込802
当日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります