カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 塗装・養生・内装用品
        • 刷毛(ハケ)(7)
絞り込み

塗装・養生・内装用品 :「刷毛引き仕上げ」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
土間Bikki(90°金具シダ荒引き刷毛) 宮谷製作所土間Bikki(90°金具シダ荒引き刷毛)宮谷製作所
11,880税込13,068
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
土間の荒仕上げの刷毛引きに最適な土間Bikkiシダ毛(90°金具付き荒引き刷毛)! シダ毛タイプで荒引き作業がしやすい。 3行の千鳥植えで刷毛引き時の材料の詰まりを軽減!
用途大きな土間の刷毛引き作業に毛丈(mm)130伸縮範囲(mm)(柄) 1300~2200材質(毛)シダ行数3行
土間Bikki(90°金具ナイロン荒引き刷毛) 宮谷製作所土間Bikki(90°金具ナイロン荒引き刷毛)宮谷製作所
12,880税込14,168
1本
7日以内出荷
土間の荒仕上げの刷毛引きに最適な土間Bikki(90°金具付きナイロン荒引き刷毛)! ナイロンタイプで荒引き作業がしやすい。 2行植えで刷毛引き時の材料の詰まりを軽減!
用途大きな土間の刷毛引き作業に毛丈(mm)135伸縮範囲(mm)(柄) 1300~2200材質(毛)ナイロン行数2行サイズ(mm)1200
土間Bikki(90°金具付きナイロン荒引き刷毛) 宮谷製作所土間Bikki(90°金具付きナイロン荒引き刷毛)宮谷製作所(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
土間の荒仕上げの刷毛引きに最適な土間Bikki(90°金具付きナイロン荒引き刷毛)!ナイロンタイプで荒引き作業がしやすい。2行植えで刷毛引き時の材料の詰まりを軽減!900mmの刷毛で大きな土間の刷毛引きにも最適です!刷毛引き時は刷毛を寝かせてのご使用がおススメです。(柄と頭をT字にしそのまま引くイメージです)※刷毛引時は角度をつけると刷毛がはねる事があります。柄の角度は約90°可動します。(90°までのお好きな角度で固定できます)柄の長さが1300mmから2200mmまで伸縮するため、少し広い場所の刷毛引き作業も効率UP!刷毛は掃除作業にもご使用できます。
用途刷毛引き作業全長(mm)900毛丈(mm)135伸縮範囲(mm)柄:1300~2200材質(毛)ナイロン行数2行
コンクリートブラシ ソフトブラシタイプ 友定建機コンクリートブラシ ソフトブラシタイプ友定建機
14,980税込16,478
1本
当日出荷から7日以内出荷
コンクリート刷毛引き清掃用ブラシです。
用途コンクリートの刷毛引き仕上げ作業。 道路・舗道・工場の洗浄、清掃作業。材質/仕上シダ種類刷毛毛丈(mm)55毛色茶色
コンクリートブラシ ハードブラシタイプ 友定建機コンクリートブラシ ハードブラシタイプ友定建機
15,980税込17,578
1本
当日出荷から7日以内出荷
コンクリート刷毛引き清掃用ブラシです。
用途コンクリートの刷毛引き仕上げ作業。 道路・舗道・工場の洗浄、清掃作業。材質/仕上ナイロン種類刷毛毛丈(mm)95毛色緑色
特上 長柄 黒 大塚刷毛製造特上 長柄 黒大塚刷毛製造
979税込1,077
1本
3日以内出荷
塗料含み、引きの良さ、仕上がりの美しさ、耐久性など優れた刷毛の条件のすべてを鮮やかにクリアしたマルテーのペイント刷毛。 徹底した品質管理のもと、一貫生産で作成。数多くのプロにえらばれた自信があるベストセラーです。 高級刷毛に使用される山羊の尾の毛”黒ヤンオ”を使い、腰があり耐久性に富んだ刷毛です。
用途塗装・ペイント・油性・溶剤形状筋違(長柄)種類刷毛サイズ(号)5毛丈(mm)28材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途塗装用毛色黒色玉厚(mm)11板幅(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ペイント用刷毛 「別製」 大塚刷毛製造ペイント用刷毛 「別製」大塚刷毛製造(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から3日以内出荷
塗料含み・引きの良さ・仕上がりの美しさ耐久性など、刷毛に求められるさまざまな条件をあざやかにクリアにしたペイント用刷毛。 一貫した生産体制と徹底した品質管理に支えられた、クオリティの高さでプロの信頼を集めています。最も幅広くご愛用いただいている自身のベストセラーです。 主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄など、洗い作業に使用していただけるため、工業塗装の現場でも使われています。
用途油性ペンキ用・建築塗装・工業塗装に形状筋違種類刷毛材質(毛)馬毛(振毛)主な用途ペイント用毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

塗装用品特集
おすすめ人気ランキング
塗装・養生・内装用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら