塗装・養生・内装用品 :「台車用荷崩れ防止」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
商品豆知識
クラフト紙の両面を特殊PE樹脂で加工、滑り止め効果を持たせました。
プラスチックにも、段ボールにも高い防滑機能を示します。
湿度変化(-20℃~60℃)による影響を受けにくい防滑性です。
ハサミで自由な大きさにカットできます。
養生ボードの使用量と貼り手間を削減します。
用途パレット、台車等での移動時の荷崩れ防止。
車載時の荷滑り防止。
自動倉庫や立体ラックの荷崩れ防止。
カーペット、マット類のずれ防止。
材質紙、ポリエチレン樹脂
厚さ(mm)0.14
色ベージュ
幅(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。