塗装・養生・内装用品 :「吊り下げ 治具」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個(1個)
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

塗装するものを吊り下げるフックです。
材質 質量(g)8700
1箱(3000箱)
37,980 税込41,778
翌日出荷

1箱(65箱)
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(45箱)
53,980 税込59,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(1個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HQWDと組み合わせることで、簡単で安定した吊り下げができます。上部のフックは0°と90°どちらの角度でも吊り下げできます。
材質
1個(1個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HQWDと組み合わせることでワークを高密度に吊り下げ可能です。上部のフックは0°と90°どちらの角度でも吊り下げできます。
材質
1個(1個)
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装の際にワークの吊り下げ用として使用するフックです
1パック(100本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両面に吊り下げ可能、3点曲げ形状です。
材質
1箱(45箱)
35,980 税込39,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(60箱)
71,980 税込79,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面に吊り下げ可能、3点曲げ形状です。
材質
1個(1個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フックのみを使った吊り下げ作業に比べて1/3の作業時間で効率的です。一体型のハンガーのため、すぐに使うことができます。プレート状のフックのため耐荷重に優れ、吊り下げポイントで最大30kg、ハンガー全体では最大100kgまで使用可能。鋭利な先端形状により治具跡を最小限に抑えます。
材質
1箱(90箱)
87,980 税込96,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フックのみを使った吊り下げ作業に比べて1/3の作業時間で効率的です。一体型のハンガーのため、すぐに使うことができます。プレート状のフックのため耐荷重に優れ、吊り下げポイントで最大30kg、ハンガー全体では最大100kgまで使用可能。鋭利な先端形状により治具跡を最小限に抑えます。
材質
1個(1個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

塗装するものを吊り下げるフックです。フックの上部がハンガーに掛けやすい形状になっています。ワーク吊り下げ部は2種類の角度をご用意しています。
材質 質量(g)32800
1箱(800箱)
51,980 税込57,178
翌日出荷

フックとワークを交互に連結するより、3倍早く吊り下げができます。使いやすく振れにくい形状です。さまざまなフックやシャフト、フレームと組み合わせが可能です。取り出してすぐに使うことができます。
材質
1袋(10袋)
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

塗装するものを吊り下げるフックです。フックの上部がハンガーに掛けやすい形状になっています。ワーク吊り下げ部は2種類の角度をご用意しています。
材質 質量(g)37500
1箱(500箱)
64,980 税込71,478
翌日出荷

塗装するものを吊り下げるフックです。フックの上部がハンガーに掛けやすい形状になっています。ワーク吊り下げ部は2種類の角度をご用意しています。
材質 質量(g)39900
1箱(700箱)
61,980 税込68,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H2Bの両端に吊り下げ、レベルバーなどを取り付け可能です。さまざまなワークサイズに合わせて取付ピッチが変えられます。使用しないイヤー(レベル用接点)のマスキングにはGAQM6X30がおすすめです。
材質
1個(1個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フックとワークを交互に連結するより、3倍早く吊り下げができます。使いやすく振れにくい形状です。さまざまなフックやシャフト、フレームと組み合わせが可能です。取り出してすぐに使うことができます。
材質
1箱(180箱)
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

フック付のためフックを引っ掛ける必要がなく1/30の作業時間で効率的です。差し込みが1ヶ所のため、簡単に素早くレベルバーの交換ができます。1点で吊り下げるためスロープのあるラインに最適です。線径がΦ1.5mmと耐荷重に優れています。鋭利な先端形状により治具跡を最小限に抑えます。
材質 質量(g)12220
1箱(65箱)
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック付のためフックを引っ掛ける必要がなく1/30の作業時間で効率的です。差し込みが1ヶ所のため、簡単に素早くレベルバーの交換ができます。1点で吊り下げるためスロープのあるラインに最適です。線径がΦ1.5mmと耐荷重に優れています。鋭利な先端形状により治具跡を最小限に抑えます。
材質 質量(g)188
1個(1個)
959 税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装するものを吊り下げるフックです。
材質 質量(g)38250
1箱(450箱)
71,980 税込79,178
翌日出荷

塗装するものを吊り下げるフックです。
材質 質量(g)22000
1箱(400箱)
47,980 税込52,778
翌日出荷

塗装するものを吊り下げるフックです。
材質 質量(g)290
1袋(100袋)
2,198 税込2,418
翌々日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります