塗装・養生・内装用品 :「回転粘度計」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗面の仕上がりや塗料吐出量は塗料粘度に大きく左右されますから、使用する塗料・被塗物によって適正な塗料粘度を保つ必要があります。 勘に頼らず、より科学的に塗料粘度を管理できます。
容量(cc)47 トラスコ品番322-9637 全長(mm)273 高さ(mm)61 質量(g)255 カップ径(Φmm)57
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

精和産業SP-70E (1/4C)
高粘度対応エアレス! 高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!。特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24B。ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命。ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス。操作性の良いストレートサクションホース。収納・移動性良いコンパクト台車。電源入力の確認が容易なパイロットランプ。低電圧特性に優れる国内最強950Wモーター。圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
用途一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装 付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/トップガン(TPG-1)/ターンクリーンチップ(1650)/ボディーセット(ターンクリーン)/ハイソフトホース(1/4)30m/異形ジョイント3/8U×1/4 質量(kg)41 区分A 出力(W)駆動源:950 出力電圧(V)駆動源:AC100 最大吐出量(L/min)7 常用圧力(MPa)22 適合塗料◎:ラッカー/フタル酸樹脂塗料/メラミン/アクリル/合成樹脂調合ペイント/ビニール塗料/一般錆止塗料/鉛丹錆止塗料/エポキシ樹脂塗料/樹脂フィーラー(エアレス用)、○:塩化ゴム/タールエポキシ(一般)/単層弾性塗料 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
1セット
329,800 税込362,780
4日以内出荷

精和産業SP-70E (3/8C)
高粘度対応エアレス! 高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!。特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24B。ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命。ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス。操作性の良いストレートサクションホース。収納・移動性良いコンパクト台車。電源入力の確認が容易なパイロットランプ。低電圧特性に優れる国内最強950Wモーター。圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
用途一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装 付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/エアレスガン(SG-24B)/ターンクリーンチップ(2350)/ボディーセット(ターンクリーン)/ブルーホース(3/8)30m 質量(kg)41 区分A 出力(W)駆動源:950 出力電圧(V)駆動源:AC100 最大吐出量(L/min)7 常用圧力(MPa)22 適合塗料◎:ラッカー/フタル酸樹脂塗料/メラミン/アクリル/合成樹脂調合ペイント/ビニール塗料/一般錆止塗料/鉛丹錆止塗料/エポキシ樹脂塗料/樹脂フィーラー(エアレス用)、○:塩化ゴム/タールエポキシ(一般)/単層弾性塗料 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
1セット
349,800 税込384,780
4日以内出荷

精和産業SP-70E (1/4B)
高粘度対応エアレス! 高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!。特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24B。ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命。ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス。操作性の良いストレートサクションホース。収納・移動性良いコンパクト台車。電源入力の確認が容易なパイロットランプ。低電圧特性に優れる国内最強950Wモーター。圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
用途一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装 付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/トップガン(TPG-1)/ターンクリーンチップ(1650)/ボディーセット(ターンクリーン)/ハイソフトホース(1/4)20m/異形ジョイント3/8U×1/4 質量(kg)41 区分A 出力(W)駆動源:950 出力電圧(V)駆動源:AC100 最大吐出量(L/min)7 常用圧力(MPa)22 適合塗料◎:ラッカー/フタル酸樹脂塗料/メラミン/アクリル/合成樹脂調合ペイント/ビニール塗料/一般錆止塗料/鉛丹錆止塗料/エポキシ樹脂塗料/樹脂フィーラー(エアレス用)、○:塩化ゴム/タールエポキシ(一般)/単層弾性塗料 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
1セット
319,800 税込351,780
4日以内出荷

精和産業SP-60DX (B)
強力20%パワーアップ! しかも5倍の耐久性!。専用モーター採用で作業性・耐久性大幅アップ。安価!しかも節電タイプ!。ガンは中粘度対応、超軽量型。軽い引き金(4本引き)。ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命。操作性の良いストレートサクションホース。収納・移動性良いコンパクト台車。実績のあるダイヤフラム高耐久で作業性アップ。工具箱付きで現場での急なメンテナンスも安心
付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/トップガン(TPG-1)/ターンクリーンチップ(1650)/ボディーセット(ターンクリーン)/ハイソフトホース(1/4)20m 質量(kg)35 区分A 出力(W)駆動源:750 出力電圧(V)駆動源:AC100 最大吐出量(L/min)6 常用圧力(MPa)22 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
1セット
229,800 税込252,780
4日以内出荷

精和産業SP-101GE (C)
一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装・重防蝕塗装。大吐出量エンジンエアレス。高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!。◆特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24B。◆ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。◆ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス。◆操作性の良いストレートサクションホース。◆収納・移動性良いコンパクト台車。◆電源入力の確認が容易なパイロットランプ。◆圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、エアレスガン(SG-24B)、ターンクリーンチップ(3150)、ボディーセット(ターンクリーン)、ブルーホース(3/8)30m 質量(kg)54 出力駆動源:ガソリンエンジン、6.0ps(定格4.5ps) 最大吐出量(L/min)10.3 常用圧力(MPa)最大)22 適合塗料ラッカー ○フタル酸樹脂塗料 ○メラミン ○アクリル ○合成樹脂調合ペイント ○ビニール塗料 ○一般錆止塗料 ○鉛丹錆止塗料 ◎エポキシ樹脂塗料 ◎樹脂フィーラー(エアレス用) ◎塩化ゴム ◎タールエポキシ(一般) ◎単層弾性塗料 ◎アルマネーション(屋根用重防蝕塗料) ◎ 最大圧力(MPa)常用:22(220kgf/cm2) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)71×52×67
1セット
589,800 税込648,780
4日以内出荷

精和産業SP-60DX (C)
強力20%パワーアップ! しかも5倍の耐久性!。専用モーター採用で作業性・耐久性大幅アップ。安価!しかも節電タイプ!。ガンは中粘度対応、超軽量型。軽い引き金(4本引き)。ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命。操作性の良いストレートサクションホース。収納・移動性良いコンパクト台車。実績のあるダイヤフラム高耐久で作業性アップ。工具箱付きで現場での急なメンテナンスも安心
付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/トップガン(TPG-1)/ターンクリーンチップ(1650)/ボディーセット(ターンクリーン)/ハイソフトホース(1/4)30m 質量(kg)35 区分A 出力(W)駆動源:750 出力電圧(V)駆動源:AC100 最大吐出量(L/min)6 常用圧力(MPa)22 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
1セット
239,800 税込263,780
4日以内出荷

精和産業SP-101GE (B)
一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装・重防蝕塗装。大吐出量エンジンエアレス。高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!。◆特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24B。◆ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。◆ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス。◆操作性の良いストレートサクションホース。◆収納・移動性良いコンパクト台車。◆電源入力の確認が容易なパイロットランプ。◆圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、エアレスガン(SG-24B)、ターンクリーンチップ(3150)、ボディーセット(ターンクリーン)、ブルーホース(3/8)20m 質量(kg)54 出力駆動源:ガソリンエンジン、6.0ps(定格4.5ps) 最大吐出量(L/min)10.3 常用圧力(MPa)最大)22 適合塗料ラッカー ○フタル酸樹脂塗料 ○メラミン ○アクリル ○合成樹脂調合ペイント ○ビニール塗料 ○一般錆止塗料 ○鉛丹錆止塗料 ◎エポキシ樹脂塗料 ◎樹脂フィーラー(エアレス用) ◎塩化ゴム ◎タールエポキシ(一般) ◎単層弾性塗料 ◎アルマネーション(屋根用重防蝕塗料) ◎ 最大圧力(MPa)常用:22(220kgf/cm2) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)71×52×67
1セット
579,800 税込637,780
4日以内出荷

精和産業SP-60GE (C)
一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装。一般エンジンエアレス。高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!。◆ガンは中粘度対応、超軽量型。軽い引き金(4本引き)。◆ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。◆吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命。◆ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス。◆操作性の良いストレートサクションホース。◆収納・移動性良いコンパクト台車。◆電源入力の確認が容易なパイロットランプ。◆圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、トップガン(TPG-1)、ターンクリーンチップ(1650)、ボディーセット(ターンクリーン)、ハイソフトホース(1/4)30m 質量(kg)35 出力駆動源:ガソリンエンジン、4.0ps(定格2.8ps) 最大吐出量(L/min)6.1 常用圧力(MPa)最大)22 適合塗料ラッカー ◎フタル酸樹脂塗料 ◎メラミン ◎アクリル ◎合成樹脂調合ペイント ◎ビニール塗料 ◎一般錆止塗料 ◎鉛丹錆止塗料 ◎エポキシ樹脂塗料 ◎樹脂フィーラー(エアレス用) ◎塩化ゴム ×タールエポキシ(一般) ×単層弾性塗料 ×アルマネーション(屋根用重防蝕塗料) × 最大圧力(MPa)常用:22(220kgf/cm2) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)60×47×55(98)
1セット
369,800 税込406,780
4日以内出荷

精和産業SP-60GE (B)
一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装。一般エンジンエアレス。高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!。◆ガンは中粘度対応、超軽量型。軽い引き金(4本引き)。◆ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。◆吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命。◆ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス。◆操作性の良いストレートサクションホース。◆収納・移動性良いコンパクト台車。◆電源入力の確認が容易なパイロットランプ。◆圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、トップガン(TPG-1)、ターンクリーンチップ(1650)、ボディーセット(ターンクリーン)、ハイソフトホース(1/4)20m 質量(kg)35 出力駆動源:ガソリンエンジン、4.0ps(定格2.8ps) 最大吐出量(L/min)6.1 常用圧力(MPa)最大)22 適合塗料ラッカー ◎フタル酸樹脂塗料 ◎メラミン ◎アクリル ◎合成樹脂調合ペイント ◎ビニール塗料 ◎一般錆止塗料 ◎鉛丹錆止塗料 ◎エポキシ樹脂塗料 ◎樹脂フィーラー(エアレス用) ◎塩化ゴム ×タールエポキシ(一般) ×単層弾性塗料 ×アルマネーション(屋根用重防蝕塗料) × 最大圧力(MPa)常用:22(220kgf/cm2) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)60×47×55(98)
1セット
359,800 税込395,780
4日以内出荷

飛散なく、きれいな吹付塗装に!足場の移動や狭い場所への持込もらくらく。ノズル回転でパターン調節。ダイアル式ツマミで吐出量の調節可能
用途シャッター・雨戸・戸袋・雨樋・木部・鉄鋼・エクステリア等 付属品バッテリー2個付(予備1ヶ含む)/充電器/粘度計 寸法(mm)300×175×305 質量(kg)3 出力電圧(V)駆動源:DC20 最大吐出量(mL/min)800 カップ容量(mL)1000 塗料粘度最大100din/sec ノズルサイズ Φ1.3mm・1.8mm(2個付き) バッテリー容量(Ah)4.0(リチウムイオン)
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります