塗装・養生・内装用品 :「園芸用」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
商品豆知識
園芸等にも便利
重ねられるので保管しやすい
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
中が確認しやすい+明るい。
屋内・屋外の使用でも中身の確認がしやすい。
園芸などの簡易被覆資材に。
用途屋外での野積み、しきりカーテン、園芸などの簡易被覆資材に。
色半透明(ナチュラル)
材質(本体)ポリエチレン、(ハトメ)アルミ、(ロープ)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
食品工場、倉庫、飲食店、市場、園芸店、冷蔵倉庫、寒冷地などの間仕切りや風よけ・冷暖房効果アップを目的としてお使いいただけます。
仕様【伸び率】タテ:18、ヨコ:26
材質樹脂:塩化ビニール
幅(mm)600~7950
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)500~5000
混率(%)基布(糸):ポリエステル100
引張強度タテ(kgf/3cm):20、タテ(N/3cm):196、ヨコ(kgf/3cm):20、ヨコ(N/3cm):196
質量(g/m2)400
引裂強度(N)タテ:186、ヨコ:186
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.13MB)
引裂強度タテ(kgf):19、ヨコ(kgf):19
サービス分類オーダー・加工
防虫機能を有した厚み0.3mmのビニールカーテンです。
用途おすすめシーン:食品工場・倉庫、飲食店、市場、園芸店
幅(mm)600~7100
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)500~5000
材質(樹脂部)塩化ビニール
質量(g/m2)380
引裂強度(N)タテ:20.8/ヨコ:19.2
引張強度(N/cm2)タテ:80.5/ヨコ:71.4
伸長率(%)タテ:284/ヨコ:318
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。