塗装・養生・内装用品 :「土木安定シート」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
商品豆知識
ポリプロピレン製のシートで排水性、耐食性に優れます。
土木工事にて多目的にお使いいただけます。
用途土木工事(河川、道路、農地など)
引張強度(N)縦約1200、横約971
伸び(%)縦約19.6、横約17.5
引裂強度(N)縦約329、横約284
透水係数(cm/s)約9.79×10-3
色黄土色
幅(m)2
厚さ(mm)0.3
材質PP
軟弱な地盤に敷くことにより地盤改良の効果が高くなります。
用途軟弱地盤改良工事・宅地造成工事・仮設道路工事に。
色イエロー
ポリエチレン製防水ラミネートシート。
紫外線安定剤入りで、耐候性UP。
養生用に景観保護・カモフラージュ効果あり。
用途建築現場などでの養生カバー。
厚さ(mm)0.22
ハトメピッチ(cm)約90
材質ポリエチレン(ハトメ/アルミ)
形状折りたたみタイプ
厚さ#3000
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水、耐候
ハトメアルミハトメ
編込み状シートのため、雨等の水分を地面に通して、基礎への泥汚れを防ぐ効果があり、釘や番線などの落下物も発見できます。
用途軟弱地盤安定用のシート。足場下の落下物散乱防止用の養生シート。
材質ポリプロピレン
形状ロール巻
色ベージュ
通常シートの7倍強の耐水圧性です。紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。塩ビ製シートに比べて軽いため、作業負担の軽減・作業効率の向上につながります。水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心です。引張強度・突刺強度が高いため、上に乗っての作業や、土のう等の重しを載せても破れない耐久性を誇ります。
用途倉庫用テント。港湾関係の荷物用カバー。貯水タンクの防水用カバー。
形状折りたたみタイプ
ハトメピッチ(cm)90
透水性があり、水たまりができにくくなっています。
土の上では見つかりにくいクギやビスなどの回収を容易にします。
住宅周りに敷いて、クツの泥汚れを防ぎます。
先行足場を組む前に養生します。軽いので、たる木などで固定してください。
用途住宅周りの養生
色白
材質ポリプロピレン
幅(mm)1000
厚さ(mm)約0.5
1巻長さ(m)100
型番#100
1巻
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
透水性があり、水たまりができにくくなっています。
土の上では見つかりにくいクギやビスなどの回収を容易にします。
住宅周りに敷いて、クツの泥汚れを防ぎます。
先行足場を組む前に養生します。軽いので、たる木などで固定してください。
用途住宅周りの養生
色ベージュ
トラスコ品番868-3197
型番YS025
1セット(2枚)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
温室効果ガスを30%削減。地球温暖化を抑制する、環境に優しい製品です。焼却処分時に発生するCO2を25%削減。同時にメタンガスも75%削減して、従来のシートと比べ環境負荷を30%削減することに成功。厚み、強度、耐候性も世界最高峰の高機能。4~5年活用出来る安心シート。3、6m巾以下継ぎ目なしの一枚もの。大型シートも継ぎ目が少ない。
用途長期(4~5年)野積カバー。
簡易倉庫の被膜用。
形状折りたたみタイプ
耐候性・耐水圧性能に優れたポリエチレン製の国産シートです。
【国産#3000ブルーシート(萩原工業品)との比較】
耐候性:約5倍/耐候年数約5年(目安)
耐水圧:約10倍/耐水圧40M
強度 :引張強度は3倍以上、引裂強度は2倍以上。
用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫用テント材料、貯水タンクの内張りシートなど。
形状折りたたみタイプ
厚さ#7000
材質(シート)ポリエチレン
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
特性耐水
材質(ロープ)ポリプロピレン
ハトメアルミハトメ
クラフト紙内側に網目状に編んだポリエチレン製のシートを貼りあわせた加工紙です。
クラフト紙より強度があり、防水・防湿性にも優れています。
カーペット・長尺シート等の包装は、資材の長さより少し長めに切断し、縦方向に包装すると便利です。
色ブラウン
材質クラフト原紙・ポリエチレン
厚さ(mm)0.15
寸法(幅Wmm×長さLm)900×100
1巻(100m)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度!
屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安)
織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。
シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。
約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
種別ポリカハトメ
材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレン
色ブルー
厚さ#3000
引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229
引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690
ハトメ内径(mm)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
床養生の定番品。
緩衝性を高め、滑りにくくする為にエンボス加工を施しています。
水濡れや砂が飛散した状態では滑り易くなりますのでご注意ください。
用途屋内の床・階段・廊下
選挙投票所の床養生
シート幅(mm)1000
シート長さ(m)50
シート厚さ(mm)約0.4
加工エンボス加工
材質中芯原紙+両面コーティング
色ブラウン
型番R
1箱(2本)
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
フィルムラミネートなしでも、耐水性のある養生材です。
紙素材を使った単一素材なので、面倒な分別・破棄の手間が省けます。
フィルム観光されているシートに比べると紫外線透過率が低い、畳の日よけにも便利です。
色ブラウン
材質バージンパルプ
厚さ(mm)0.23
寸法(幅Wmm×長さLm)930×50
1巻(50m)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
シートの厚み0.26mmの超厚手タイプでメッシュ(本)14×14(超厚手#4000タイプ)紫外線に強い耐候性安定剤入のUVカットで耐候性抜群UVシルバーシートです。土木工事用、野積資材のカバー、および農業・園芸に適しています。
色シルバー
厚さ(mm)0.26
材質織物:中低圧ポリエチレン/ラミネート:高圧ポリエチレン
形状折りたたみタイプ
厚さ#4000
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。