塗装・養生・内装用品 :「土木用透水シート」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
商品豆知識
ポリプロピレン製のシートで排水性、耐食性に優れます。
土木工事にて多目的にお使いいただけます。
用途土木工事(河川、道路、農地など)
引張強度(N)縦約1200、横約971
伸び(%)縦約19.6、横約17.5
引裂強度(N)縦約329、横約284
透水係数(cm/s)約9.79×10-3
色黄土色
幅(m)2
厚さ(mm)0.3
材質PP
こんなお得な商品も!

土木シート
モノタロウ
¥7,498~
税込¥8,248~
PPで出来ており、ラミネートされておらず強度が高いです。
耐食性に優れ、土の中で腐食したり強度が下がったりしません。
土木工事において吸出防止、埋没・沈下防止、洗堀(土砂が水で流されてしまうこと)防止、軟弱地地盤安定、埋没物安定を目的に使用できます。
用途河川、道路、農地、護岸、鉄道などの土木工事に。
厚さ(mm)0.4
材質/仕上ポリプロピレン
色黄土色
長さ(m)100
使用目的土木工事
こんなお得な商品も!

コンクリート養生マット
モノタロウ
¥8,398
税込¥9,238
保水性良好でコンクリートの散水養生に最適です。寒冷時には、保温養生に使用できます。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途コンクリートの散水養生に。コンクリートの保温養生に。
長さ(m)30
幅(mm)1000
トラスコ品番483-5531
材質ウレタンフォーム、合成繊維
質量(kg)5
NETIS番号CG-090027-V(1号-A)
1本
¥15,880
税込¥17,468
当日出荷
軟弱な地盤に敷くことにより地盤改良の効果が高くなります。
用途軟弱地盤改良工事・宅地造成工事・仮設道路工事に。
色イエロー
透水性があり、水たまりができにくくなっています。
土の上では見つかりにくいクギやビスなどの回収を容易にします。
住宅周りに敷いて、クツの泥汚れを防ぎます。
先行足場を組む前に養生します。軽いので、たる木などで固定してください。
用途住宅周りの養生
色白
材質ポリプロピレン
幅(mm)1000
厚さ(mm)約0.5
1巻長さ(m)100
型番#100
1巻
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
透水性があり、水たまりができにくくなっています。
土の上では見つかりにくいクギやビスなどの回収を容易にします。
住宅周りに敷いて、クツの泥汚れを防ぎます。
先行足場を組む前に養生します。軽いので、たる木などで固定してください。
用途住宅周りの養生
色ベージュ
トラスコ品番868-3197
型番YS025
1セット(2枚)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。