塗装・養生・内装用品 :「土間刷毛引き用ブラシ」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅が広いため作業が楽に! 950mm~1500mmの伸縮柄付き。
用途土間の刷毛引き、清掃に。 刷毛幅(mm)890 毛丈(mm)48 仕様柄付き 全長(mm)950~1550 種類刷毛 材質(毛)混毛(馬毛、ナイロン) 主な用途掃除用、左官用 毛色ゴマ色 玉厚(mm)30
1本
7,398 税込8,138
3日以内出荷

左官作業の必需品
仕様1セット 種類刷毛 柄長さ(mm)870~1500 材質(毛)混毛(馬毛、ナイロン) 主な用途左官用 毛色黒色 刷毛幅(mm)600
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

縦・横・斜めに刷毛引きができます。 幅が広いため作業が楽に! お手持ちの刷毛(幅40mm~63mm)も取付可能! 950mm~1500mmの伸縮柄付き。
用途土間の刷毛引き、清掃に。 刷毛幅(mm)890 毛丈(mm)48 仕様柄付き 全長(mm)950~1550 種類刷毛 材質(毛)混毛(馬毛、ナイロン) 主な用途掃除用、左官用 毛色ゴマ色 玉厚(mm)30
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

土間の荒仕上げの刷毛引きに最適な土間Bikki(90°金具付きナイロン荒引き刷毛)!。ナイロンタイプで荒引き作業がしやすい。2行植えで刷毛引き時の材料の詰まりを軽減!。900mmの刷毛で大きな土間の刷毛引きにも最適です!刷毛引き時は刷毛を寝かせてのご使用がおススメです。(柄と頭をT字にしそのまま引くイメージです)。※刷毛引時は角度をつけると刷毛がはねる事があります。柄の角度は約90°可動します。(90°までのお好きな角度で固定できます)。柄の長さが1300mmから2200mmまで伸縮するため、少し広い場所の刷毛引き作業も効率UP!刷毛は掃除作業にもご使用できます。
用途刷毛引き作業 全長(mm)900 毛丈(mm)135 伸縮範囲(mm)柄:1300~2200 材質(毛)ナイロン 行数2行
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷

グラウンド・道路・舗装・工場の清掃作業などに最適。ナイロン毛の毛丈が長いタイプで、なでるよう使用し、コンクリートなどの刷毛引き作業にも。
用途グラウンド・道路・舗装・工場などの清掃作業・土間の刷毛引きに 幅(mm)75 材質(毛)ナイロン 毛丈(mm)130 種類刷毛 柄長さ(mm)1370 行数5行(ブラシ) 主な用途掃除用、左官用 毛色緑色
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縦・横・斜めに刷毛引きができます。 幅が広いため作業が楽に! お手持ちの刷毛(幅40mm~63mm)も取付可能! 950mm~1500mmの伸縮柄付き。
用途土間の刷毛引き、清掃に。 刷毛幅(mm)890 毛丈(mm)48 仕様柄付き 全長(mm)950~1550 種類刷毛 材質(毛)ナイロン毛 主な用途掃除用、左官用 毛色ゴマ色 玉厚(mm)30
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷

左官作業の必需品
種類刷毛用部品 材質(毛)混毛(馬毛、ナイロン) 主な用途左官用 毛色黒色 刷毛幅(mm)600
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

先端カットにより埃などを逃さず、現場・工場などの清掃に最適! デコボコの土間にも威力を発揮! 伸縮柄で狭い場所にも!
仕様先割 種類刷毛 柄長さ(mm)980~1600 主な用途掃除用、左官用 毛色ゴマ色 刷毛幅(mm)900
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷

土間の刷毛引きに最適なナデBikki!。混毛タイプで少しの水も含み刷毛引き作業がしやすい。2行植えで刷毛引き時の材料の詰まりを軽減!。刷毛引き時は刷毛を寝かせてのご使用がおススメです。(柄と頭をT字にしそのまま引くイメージです)。柄の角度は約180°可動しますが固定式できません。(360°全角度可動ではないのでご注意下さい)。柄の長さが1300mmから2200mmまで伸縮するため、狭い場所や入りにくい場所などの刷毛引き作業も効率UP!。刷毛は掃除作業にもご使用できます。
用途刷毛引き作業 全長(mm)450 毛丈(mm)40 伸縮範囲(mm)柄:1300~2200 材質(毛)混毛(ナイロン・馬毛) 行数2行
1本
4,898 税込5,388
3日以内出荷

ふまずにハケール、土間刷毛用替えの刷毛です。
刷毛幅(mm)890 毛丈(mm)48 全長(mm)900 種類刷毛用部品 材質(毛)混毛(馬毛、ナイロン) 主な用途掃除用、左官用 毛色ゴマ色 玉厚(mm)30
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

縦、横、斜めに刷毛引きができる土間刷毛です。土間の刷毛引き作業や清掃に便利なふまずにハケール!。お持ちの刷毛(幅40mm~63mm)も取り付け可能。本馬毛タイプなので水含みが抜群で使いやすい!(馬毛仕様ですので、毛は柔らかくなっております)。950mm~1500mmの伸縮柄付き。
用途土間の刷毛引き・土間の清掃に 仕様柄付き 種類刷毛 毛丈(mm)48 柄長さ(mm)950~1500 材質(毛)本馬毛 行数3行 主な用途掃除用、左官用 毛色ゴマ色 玉厚(mm)30
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ふまずにハケール、土間刷毛用の替え刷毛 本馬毛ゴマ毛3行タイプ!。本馬毛タイプなので水含みが抜群で使いやすい!(馬毛仕様ですので、毛は柔らかくなっております)
用途ふまずにハケール、土間刷毛用の替え刷毛 種類刷毛用部品 毛丈(mm)48 材質(毛)本馬毛 行数3行 主な用途掃除用、左官用 毛色ゴマ色 玉厚(mm)30
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング