塗装・養生・内装用品 :「型崩れ」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
腰を強くか型崩れしにくい作業用ベルトです。 ロック付のワンタッチバックルを採用し、重みで外れることもありません。 ウエスト調整も自由自在です。
材質ナイロン 寸法(幅W×長さL)(mm)48×1200
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

型崩れが少ない耐久性と弾力性のバランスが良好 コストパフォーマンスに優れたペイントローラー
用途多目的用 サイズスモール 毛丈(mm)13 適合塗料水性艶あり、油性・エナメル、アクリルエナメル 主な用途多目的用
1パック(2本)
409 税込450
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型崩れが少ない耐久性と弾力性のバランスが良好 コストパフォーマンスに優れたペイントローラー
用途多目的用 サイズレギュラー 毛丈(mm)13 適合塗料水性艶あり、油性・エナメル、アクリルエナメル 主な用途多目的用
1本
259 税込285
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型崩れしにくく耐久性に優れたローラーです。塗料を選ばない万能タイプです。1本につき1\がセーブザチルドレンに寄付されます。
材質ポリエステル100% 毛丈(mm)13 適合塗料防水プライマー、外装・塗装、鉄部、耐溶剤型
1箱(25パック×2本)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度に優れた包装紙。防水・防湿効果も
用途重量物や型崩れしやすい荷物の梱包などに。 長さ(m)30 材質紙・ポリエチレン 横(mm)900
1巻
3,598 税込3,958
9日以内出荷

テント設営用のペグ、ペグハンマーやその他アウトドア用の小物収納に便利なケースです。2つのバックルを留めれば、ガッチリと閉まりすきまがなく、持ち運びの際に中身が飛び出るのを防ぎます。補強板付きなので、シワになりにくく、型崩れしにくいです。
材質ポリエステル、PP樹脂 質量(g)約500 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約110×350×150
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水生地採用により、表面に付着した汚れの拭き取りが容易です。 内部は樹脂板で補強してあるため、型崩れしにくくなっています。 底板はマジックで固定できますので、中であばれません。 両サイドのポケットは底が開いていますので、はさみが左右どちらにも収納できます。
適合ベルト幅(mm)48~50 シルバー
1個
5,698 税込6,268
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水生地採用により、表面に付着した汚れの拭き取りが容易です。 1段目の奥行きを薄くしていますので、トイレ等の狭い場所でのクロス貼り時に周囲に当たりにくくなり安心です。 内部は樹脂板で補強してあるため、型崩れしにくくなっています。 底板はマジックで固定できますので、中であばれません。
適合ベルト幅(mm)48~50
1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本緑十字社ゲンバッグ 黒
安全靴とヘルメット等、一度に収納してかさばらずに持ち運べます。収納スペースはそれぞれ仕切られているため、他の荷物に匂いや汚れが移りません。素材に撥水性の高いターポリンを使用しています。型崩れしにくく自立するスクエアタイプです。フロントポケットと肩ベルトに高輝度反射材を採用し、前後の夜間安全性も考慮してます。
材質PVC 幅(mm)350 質量(kg)1.2 高さ(mm)520 タイプリフレクトタイプ GNB-2 奥行(mm)180 容量(L)30 ポケット数6 アズワン品番65-1858-83
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

『養生ネット エステル30mmグリーン(2200T/5)』は、ポリエステル製の建築工事用養生ネットです。ポリエステル製かつ糸径が2.0mmと太いので、摩擦や引張りに強く破れにくい特性を持っており、長期間の使用にも耐えられて丈夫です。シワになりにくく形状が安定しやすい素材なので、見た目も美しく、長期間使用しても型崩れを起こしにくいです。水分を吸収しにくく乾きやすいので、雨や雪などの悪天候にも強く、濡れてもすぐに乾いてカビや臭いの発生を抑えることができます。また、紫外線にも強いので、屋外での使用にも適しています。さらに、燃えにくく耐薬品性にも優れているため、化学薬品を使用する環境や火災のリスクが高い場所でも安心して使用できます。比較的軽量なので、持ち運びや設置が容易です。ポリエステルはリサイクル可能な素材なので、廃棄の際も環境にも優しいです。目合いは30mmで柔軟性があるので、作業性に優れ、養生作業に時間をとられません。糸径が太いことに加えてカラーもグリーンなので、目隠し効果があり、プライバシー保護や景観演出に役立ちます。ラッセル編網で結び目がないのでデザイン性が高く、景観を損ないにくいです。また、切ってもほつれにくいので扱いやすいです。
用途建築工事現場における、養生をはじめとした多目的ネットに。 グリーン 加工周囲加工:ロープ流し加工 ネット目ラッセル 糸径(Φmm)2 幅(m)5 目合い(mm)30 マス目角目
1枚
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング