塗装・養生・内装用品 :「塗り板」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
商品豆知識
隠蔽力・光沢をチェックし、調色管理のお役にたつコート紙式塗板です。
下塗り色(プラサフ)を施していますので隠蔽性が一目瞭然です。
表面、裏面ともPPシート加工のため、鉄板面に塗装した時と同じ仕上がりになり光沢検査にも適しています。
裏面は塗色作成日・車種・年式・塗色番号・塗装条件・配合比率などを記載して、調色や塗装の管理(保管)にご利用できます。
寸法・サイズ(mm)90×200
調色に必須のサンプル塗装用の塗板です。
磁性を帯びた合成ゴムシート製、デリケートな金属塗面でも安心してつけたり、はがしたりできます。
型式S
寸法(mm)200×300
厚さt(mm)0.8
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
気泡が入りにくい特殊素材で、ボディーにピタッと貼れてスッと剥がせる、微粘着剤付色調サンプル塗装用フィルム。
厚さ0.05mm、特殊表面加工により塗料が剥がれにくく作業性良好、色調作業の効率化に貢献します。
型式BDF-50
厚さ(mm)0.05
寸法(mm)110×160
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
隠蔽性(色の止まり)を確認できる軽量樹脂製ホルダー
寸法(mm)100×300
質量(g)130
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
洗浄の手間を掛けない、各種パテ定盤の使い捨てタイプです
寸法(mm)230×280
種類パテ盛板
セット内容30枚綴
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(30枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
全国マスチック事業協同組合連合会のもとで施行されている特許マスチック工法用として、マルテー大塚が開発した唯一の指定品です。特許マスチック工法。コンクリート・PC板を、吹付けに頼らず独特の塗材を一段塗りで厚付けして仕上るローラー工法。周囲への塗料飛散による材料ロスと環境汚染がなく、養生も簡単です。
材質ポリウレタンフォーム
厚さ(mm)36
目の粗さ標準目
小径(Φmm)55
大径(Φmm)88
適合塗材コンクリート・PC板塗装
適合ハンドル砂骨・マスチック・カプセル兼用ワンタッチ ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥929
税込¥1,022
3日以内出荷
壁塗り、モルタル塗り作業に欠かせない工具です。材料が落ちないように、表面に滑り止めが20ヶ所(コテ板ミニは12ヶ所)付いています。
軽量で取手が手になじむ桧なのがポイントです。
また、表面には特殊プラスチックを使用していますので、お手入れも簡単です。
但し、溶剤系パテの使用や、シンナーでの洗浄には適しません。
材質(本体)ABS、(取手)桧
質量(g)305
寸法(縦×横)(mm)280×253
アズワン品番65-2358-36
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。