塗装・養生・内装用品 :「塗料 クロス用」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
商品豆知識
アトムハウスペイント「水性フリーコート」用に開発されたハケです。
用途ワークショップやイベント、工作、ホビー、エイジング塗装に。
形状平
仕様金巻
種類刷毛
材質(毛)ポリブチレンテレフタレート樹脂(PBT)
主な用途水性用
毛色青色
HSスーパーネットは、耐アルカリ性・耐酸性処理を施した高耐久性のガラス繊維を用いたグラスファイバーネットです。湿式外壁全面又は、部分補強でモルタルのクラック抑制に威力を発揮します。モルタル系の外壁は手作りの質感や温もり感があり、塗り方により様々な表情を作ることが出来、仕上げも吹き付け系の塗料や左官仕上げ系の中から選ぶことが出来、仕上げも吹き付け系の塗料や、左官仕上げ系の中から選ぶことが出来るという事で、外観に個性を出したい方などから根強く支持されています。
用途高ジルコニア含有規格のハイブリットネット。ガラス繊維の耐アルカリ性能は、主にガラス組成中の含有量によって決まり含有率が高いほど増大します。ハイブリッドネットは含有率を16.5%に設定したガラス繊維と特殊樹脂でコーティングしたハイブリッド規格のグラスファイバーネットです。※ジルコニア含有タイプは、No21になります。
関連資料(4.77MB)
ステンレス製で錆びにくく、コシは硬めの金ベラです。
刃厚を先端に向かって薄く仕上げています。
用途パテ材、高粘度材料の取り扱い作業に。
シーリング材のならしや仕上げベラとして。
塗料、トナー、接着剤など材料の混練に。
クロス貼りの際の押えとして。
刃厚(mm)1.25~0.5
こんなお得な商品も!
マスカー ポリエチクロステープ付き コロナ処理
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
手でカットできる養生テープ付きマスカーです。
コロナ放電処理を施しており、シートに付着した塗料が乾燥してもはがれ落ちにくく周囲を汚しません。
用途塗装、左官をする際のあらゆる養生に。エアコン掃除。
厚さ(mm)0.01
色グリーン
長さ(m)25
テープ幅(mm)17
表面処理コロナ処理
材質(シート)高密度ポリエチレンフィルム
テープ種類ポリクロステープ
仕上幅(mm)120
シート長さ(m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルは、チェッカリングと滑り止めにより素手でも、手袋をしていても、握りやすい構造にしてあります。
材質は、耐久性の高いPP樹脂を使用しています。
用途床の汚れや塗料の剥離、粘着物の除去に。
材質刃/ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ/ポリプロピレン(PP)
材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
表面フッ素加工で作業性・お手入れ共に良好!
刃厚を先端に向かって薄く仕上げています。
用途塗料などの材料の混練に
クロス貼りの際の押えとして
刃厚(mm)(柄元~刃先)1.25~0.4
耐候性に優れたエースクロスYG養生テープ使用。特殊アクリル系粘着剤で強い粘着力で、糊残りがほとんどありません。手でまっすぐ切ることのできるポリフィルムです。付着した塗料が乾燥後に飛散しにくいよう、コロナ放電処理を施しています。
用途住宅、ビル等の屋内・屋外塗装養生や、鉄鋼養生、。内装リフォーム等に。
テープ種類マスキングテープ
クロス・シートのカット 汚れ・サビ落とし 塗料剥がし
刃幅(mm)42
質量(g)50
板厚(mm)1
1個
¥399
税込¥439
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
マスカー 布テープ付き コロナ処理 国産
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
コロナマスカーシリーズは、ポリフィルムの表面にコロナ放電加工を施した素材を採用。
このコロナ処理ポリフィルムの特長は、放電処理によりフィルムの表面に付加された微細な凹凸が、塗料をたれにくくし、付着した塗膜が飛び散って塗面や周囲を汚したりする心配がなく、後始末も容易。
テープ種類布テープ
材質(シート)コロナ処理ポリフィルム
テープ幅(mm)17
厚さ(mm)0.01
表面処理コロナ処理
仕上幅(mm)60
お部屋の壁紙を綺麗にしたいな!と思ったときに、今までは『壁紙を張り替える!』か。『壁紙に塗装する!』かのどちらかを選んでいたと思いますが、これからは『壁紙を染色する!』を加えていただければと思います。クロスアートとは。壁紙に染色するの?と想像も付かないと思います。人類の歴史からすると染色の技術はピラミッド時代からと言われているほどの大変馴染みのある技術です。その技術を応用して、汚れた壁紙のその上から自分のお気に入りのカラーで染色し、まるで張り替えたかのような仕上がりを実現させたのが壁紙復元工法クロスアートです。塗料のようなコート剤で壁紙に直接塗る事ができるうえに、膜を張って硬化するのではなく壁紙に浸透したのちに硬化しますので、元々の壁紙のエンボス柄をそのまま活かす事ができます。その他の性能の一つに消臭効果もあり、煙草の臭いを感じさせなくするほどの消臭効果を発揮いたします。この効果は張り替えるまで持続しますので、無臭・無刺激なお部屋にする効果があります。クロスアートとは。作業に機械は全く使用せず全て手作業で行いますので音も静かですし、気になる程の臭いは全く有りません。また、化学物質過敏症の方にも安心していただけるように、ホルムアルデヒドと揮発性有機化合物(VOC)の発生はゼロとしております。まだまだ新しい工法ですので、初めてのお客様は『まるで張り替えたみたい!』と、ビックリされるほどの仕上がりです。壁紙の張替えをご検討の際には、クロスアートのご検討もよろしくお願い申し上げます。クロスアートで今までの悩みを解決できるかも知れません!。短時間!。壁紙を剥がすことなく汚れた壁紙の上から直接塗れる事と、家具等の移動も少しで済むことから、短時間でお部屋を綺麗にすることが出来ます。低価格!。壁紙を剥がす作業と廃材を捨てる作業がありませんので、短時間で出来るうえ人件費も削減でき、低価格でお部屋を綺麗にすることが出来ます。消臭、抗菌、抗ウィルス効果!。お部屋のタバコ、ペット、生活臭等をビックリするほど消臭することができるうえ、抗菌効果と抗ウィルス効果もあります。
1本
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
お部屋の壁紙を綺麗にしたいな!と思ったときに、今までは『壁紙を張り替える!』か。『壁紙に塗装する!』かのどちらかを選んでいたと思いますが、これからは『壁紙を染色する!』を加えていただければと思います。クロスアートとは。壁紙に染色するの?と想像も付かないと思います。人類の歴史からすると染色の技術はピラミッド時代からと言われているほどの大変馴染みのある技術です。その技術を応用して、汚れた壁紙のその上から自分のお気に入りのカラーで染色し、まるで張り替えたかのような仕上がりを実現させたのが壁紙復元工法クロスアートです。塗料のようなコート剤で壁紙に直接塗る事ができるうえに、膜を張って硬化するのではなく壁紙に浸透したのちに硬化しますので、元々の壁紙のエンボス柄をそのまま活かす事ができます。その他の性能の一つに消臭効果もあり、煙草の臭いを感じさせなくするほどの消臭効果を発揮いたします。この効果は張り替えるまで持続しますので、無臭・無刺激なお部屋にする効果があります。クロスアートとは。作業に機械は全く使用せず全て手作業で行いますので音も静かですし、気になる程の臭いは全く有りません。また、化学物質過敏症の方にも安心していただけるように、ホルムアルデヒドと揮発性有機化合物(VOC)の発生はゼロとしております。まだまだ新しい工法ですので、初めてのお客様は『まるで張り替えたみたい!』と、ビックリされるほどの仕上がりです。壁紙の張替えをご検討の際には、クロスアートのご検討もよろしくお願い申し上げます。クロスアートで今までの悩みを解決できるかも知れません!。短時間!。壁紙を剥がすことなく汚れた壁紙の上から直接塗れる事と、家具等の移動も少しで済むことから、短時間でお部屋を綺麗にすることが出来ます。低価格!。壁紙を剥がす作業と廃材を捨てる作業がありませんので、短時間で出来るうえ人件費も削減でき、低価格でお部屋を綺麗にすることが出来ます。消臭、抗菌、抗ウィルス効果!。お部屋のタバコ、ペット、生活臭等をビックリするほど消臭することができるうえ、抗菌効果と抗ウィルス効果もあります。
1本
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。