塗装・養生・内装用品 :「塗料カップ・コンテナ(圧送式・加圧式)」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
商品豆知識
塗面の仕上がりや塗料吐出量は塗料粘度に大きく左右されますから、使用する塗料・被塗物によって適正な塗料粘度を保つ必要があります。
勘に頼らず、より科学的に塗料粘度を管理できます。
容量(cc)47
トラスコ品番322-9637
全長(mm)273
高さ(mm)61
質量(g)255
カップ径(Φmm)57
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
取付ねじ径(B)G1/4
内容量(mL)400
質量(g)560
適合スプレーガンSGD-71乱糸ガン
塗料供給方式加圧式
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
取付ねじ径(B)G3/8(PF3/8)(塗料取出口)
内容量(mL)2000
トラスコ品番245-8152
質量(g)1200
最高使用圧力(MPa)0.34
塗料供給方式加圧式
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
1台
¥94,980
税込¥104,478
31日以内出荷
容器容量(L)20
トラスコ品番514-7221
適合機種EX-700、EX-900
質量(kg)4.4
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
取付ねじ径(B)G3/8
内容量(mL)1000
トラスコ品番514-7212
質量(g)830
適合スプレーガンW-200・7
塗料供給方式加圧式
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
取付ねじ径(B)G3/8
内容量(mL)1000
適合スプレーガン F200Z-Pシリーズ
質量(g)590
供給方式加圧式
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
広面積への塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行うとき、作業の効率を大きく向上させます。
空気出入口接続口径G1/4
塗り色がほとんど一定した連続塗装作業の場合に便利です。
汎用塗料も使用可能です。
取付口(エア)G1/4B、(液体)G3/8B
エコと軽さを追求したスペースガンを受け継ぎ、使い勝手が最高なボディ設計の木工・プラスチック・金属一般用小型スプレーハンドガン。
鋳造マグネシウムボディは耐久性に優れており265gと軽量で操作性に優れています。
フッ素樹脂コーティングされたガンボディは塗料付着が少なく、洗浄性に優れています。
人間工学に基づいてデザインされたグリップのフィット感は最高です。
新設計のエアバルブシートはエア漏れ防止機能が強化され、耐久性を向上しました。
デビルビス独自のソフトシート付フルイドチップを採用し、圧送式ガンの悩みの先端塗料漏れをほとんど解消しました。
デビルビスが開発したLVMP(中圧・低エア量)方式。高微粒子化と高塗着効率を実現。
用途木工・プラスチック・金属一般用
仕様エアキャップNO.PL2
供給方式圧送式
本体質量(g)265
パターン開き(mm)220
空気消費量(L/min)205
吐出量(L/min)200
取付口G 1/4
霧化方式LVMP
手元圧力(MPa)0.2
仕様フィルター
材質ポリプロピレン・真鍮(ネット部分)
フィルター100メッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。