塗装・養生・内装用品 :「塗装 車 ガン」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
商品豆知識
超小型軽量スプレーガン
用途ホビーユースからバイク、車のピンポイント塗装
空気使用量(L/min)95
質量(g)220
吹付空気圧力(MPa)0.3
所要圧縮機(kw)0.75
吹付距離(mm)150
塗料供給方式重力式
適合塗料容器0.15L
ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。高級車の塗装から鉄骨のサビ止めにご使用ください。ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。
空気使用量(L/min)250
所要圧縮機(kw)2.2
取付口(カップ)G1/4
エアー取付口G1/4
現在主流となっている環境対応型塗料(低溶剤1液ベースコート、ハイソリッドクリヤーなど)や、高難度塗色(カラークリヤー、マットクリヤーなど)に特化させたシリーズ。塗料特性を最大限に発揮させ高品質な塗面を形成するために、最適な「フラット&ワイドパタン」による「ウェットコート」の実現。
用途自動車補修用。
所要圧縮機(kw)1.5~2.2
一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。
パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
ガン上部にセットされるカップは、作業に合わせてカップの角度を変えて作業が行えます。
用途木工・家具塗装、金属塗装
塗料ノズル径(Φmm)1.3
空気使用量(L/min)約90
パターン開き(mm)150
セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ
質量(g)本体:390、カップ:148
供給方式重力式
塗料噴出量(mL/min)約160
吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35
カップ容量(mL)400
所要圧縮機(kw)0.75以上
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.0MB)
1セット
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
中程度のエアー圧力と、より少ないエアー量で塗料を霧化(LVMP仕様)するので、塗料の飛散が少なく 塗着効率に優れています。
握った瞬間のフィッティング、バランスが良く使い勝手や操作性に優れています。
水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。
倒れずに置くことができるツノ付き塗料カップが付属!
パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。
塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。カップ容量が大きい為、一度に広い面積を塗装するのに適しています。
用途自動車補修塗装、木工、家具塗装、金属塗装・プラスチック塗装用
塗料ノズル径(Φmm)1.3
空気使用量(L/min)約230
パターン開き(mm)180
セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ
質量(g)本体:390、カップ:159
供給方式重力式
吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35
カップ容量(mL)400
所要圧縮機(kw)2.2以上
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
取扱説明書(2.4MB)
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
アルミカップにプラカップ2個つきスペシャルセット
ノズル口径(Φmm)1.3
空気使用量(L/min)90
パターン開き(mm)150
セット内容スプレーガン本体×1、専用ガンカップ(アルミ製×1)(プラスチック製×2)、専用ジョイント×1、塗装用フタ×1、保存用フタ一式×1、各々パッキン×各1、メンテナンス用工具×1、接続プラグ×1
材質(スプレーガン)本体/アルミダイキャスト、パーツ/真鍮・ステンレス・PTFE・ニッケルメッキ(専用ガンカップ)アルミ製カップ/アルミ・真鍮、プラスチック製カップ/ポリプロピレン樹脂
本体質量(g)440
カップ容量(mL)アルミ製/400、プラスチック製/450
所要圧縮機(kw)0.75
塗料供給方式重力式
取付ネジ径(エアー)G1/4、(塗料)G1/4
空気使用圧力(MPa)0.3~0.69
1セット
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。
パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
用途木工・家具塗装、金属塗装
塗料ノズル径(Φmm)1.5
空気使用量(L/min)約130
パターン開き(mm)180
セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ
質量(g)本体:390、カップ:210
供給方式吸上げ式
塗料噴出量(mL/min)約180
吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35
カップ容量(mL)600
所要圧縮機(kw)0.75以上
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.0MB)
1セット
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。刷毛塗りより遥かにスピーディで美しい仕上がり、塗装作業が楽しくなります。ビギナーでも使い易い入門機です。刷毛目、ローラー目がでない綺麗な仕上がりです。
用途木工、金属、屋根塗装など。
ノズル口径(Φmm)1.3
空気消費量(L/min)145
質量(g)640
塗料噴出量(mL/min)180
吹付空気圧力(MPa)0.25
塗料供給方式重力
容器(mL)400
コンプレッサー1馬力以上を推奨
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。
ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。
旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。
全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!
種別通常カップ付
質量(g)(ガン)250、(カップ)135
カップ容量(mL)150
吹付距離(mm)150
塗料供給方式重力式
材質(カップ部)SUS
吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[20]
取付ネジ径(塗料)G1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
ABAC温風低圧塗装機は優れた塗着効率(約93.5%)で環境に優しい塗装を実現。塗装のプロに適した、霧化性能・仕事の早い色付きを小型・軽量タイプで実現しました!
わずか0.02MPaの空気圧力と毎分2000Lを超える大風量エアーでスプレーする低圧スプレー方式です。
フロースリーブにより形成される空気の流れが、塗装面まで厚いエアーカーテンを張り、その中を霧化された塗料が低圧エアーの力により塗装面まで分散されながら運ばれます。
塗料粒子はエアーカーテンから外れる事無く、塗装面まで運ばれ、塗装面からの跳ね返りも、大風量のエアーで押さえ込むので、2流体混合吹き付け式ではトップクラスの塗着効率を実現!
用途建築内装塗装、建築外装塗装(鉄扉、シャッター等)、工場塗装でのタッチアップ、鉄工塗装、木工塗装、屋根塗装、建具塗装、金属塗装、シャーシー塗装(中型車迄)、車両軽補修塗装等
仕様最大送風能力:2300L/分 (風量コントロール付)
セット内容SG-91温風低圧ブロア、肩掛け用ベルト、PN-2Aスプレーガン、ノズル3種類、塗料カップ、カップ首振用自在継手、5mソフトエアーホースセット、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具
質量(kg)4.2
ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0
使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)
最大消費電力(W)1160
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×190×280
最大圧力(MPa)送風:0.021(風量コントロール付)
AC100V電源で使用できる、HVLPスプレーガンです。
低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。
効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。
騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適!
2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。
分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ
付属品簡易粘度計×1、Φ2.6mmノズル×1(Φ1.8mmノズルは本体付属)
質量(kg)1.2
タイプHVLP
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×275×255(カップ含む)
最大吐出量(mL/min)280(Φ1.8mmノズル使用時)、800(Φ2.6mmノズル使用時)
電源コード(m)2
カップ容量(mL)700
適合塗料水性塗料、油性塗料
定格使用時間(分)30
関連資料商品使用方法(6.5MB)
取扱説明書(10.0MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
高塗着効率・低飛散のため、塗料使用量の削減が可能です。
塗料ミストの飛散や跳ね返りが少ないので、塗装環境の改善に役立ちます。
用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用。
空気使用量(L/min)50
仕様重力式
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)220
所要圧縮機(kw)0.2~0.75
霧化能力高微粒
取付口(カップ・エア)G1/4
材質(接続部)ステンレス
アルミカップにプラカップ2個つきスペシャルセット
ノズル口径(Φmm)1.5
空気使用量(L/min)130
パターン開き(mm)180
セット内容スプレーガン本体×1、専用ガンカップ(アルミ製×1)(プラスチック製×2)、メンテナンス用工具×1、接続プラグ×1
材質(スプレーガン)本体/アルミダイキャスト、パーツ/真鍮・ステンレス・PTFE・ニッケルメッキ(専用ガンカップ)アルミ製カップ/アルミ・真鍮、プラスチック製カップ/ポリプロピレン樹脂
供給方式吸い上げ式
本体質量(g)440
カップ容量(mL)アルミ製/750、プラスチック製/600
所要圧縮機(kw)0.75
取付ネジ径(エアー)G1/4、(塗料)G1/4
空気使用圧力(MPa)0.3~0.69
1セット
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。
ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。
高級車の塗装から鉄骨のさび止めにご使用ください。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装と食品産業など。
空気使用量(L/min)220
パターン開き(mm)250
仕様重力式
質量(g)415
所要圧縮機(kw)0.75~1.5
微粒化高微粒化
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
一般塗装機器では塗装困難な車等の袋、箱型構造部の専用スプレーガンキットです。
塗料ノズル径(Φmm)1.8
質量(g)1140
所要圧縮機(kw)0.75
大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
用途船舶から乗用車まで幅の広い塗装に(大物、中塗装用)
ノズル口径(Φmm)2.0
吐出し空気量(L/min)240
エスコ品番EA121BA-7
材質(本体)アルミダイカスト製
質量(g)890
使用圧力(MPa)0.34
取付ねじ1/4inchPF
カップ容量(mL)1200
所要圧縮機(kw)1.5~2.2
1組
¥33,900
税込¥37,290
翌日出荷
大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。
用途船舶から乗用車まで幅広い塗装に。
取付口(カップ)G3/8
エア取入口G1/4
適合塗料容器KS-12-3
質量(g)550
吹付空気圧力(MPa)0.34
所要圧縮機(kw)1.5
吹付距離(mm)250
塗料供給方式吸上式
大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。
用途船舶から乗用車まで幅の広い塗装に
質量(g)550
吹付空気圧力(MPa)0.34
所要圧縮機(kw)1.5
吹付距離(mm)250
塗料供給方式重力式
適合塗料容器0.5L
RS Pro エアブラシキットには、さまざまな内容が含まれていますRS Pro のエアブラシキットには、作業場や工場のさまざまな表面に塗料を適用するのに必要なあらゆる工具が揃っています。 この製品には、ピストル型エアブラシ、重力式塗料カップ、高圧ガスアダプタ、 フィートの小径ホース、 インチ縮小ニップルが含まれ、さまざまな作業で柔軟性を発揮します。最良の結果を得るには、塗装する表面から約 インチのエアブラシを保持する必要があります。短いストロークを使用し、複数の軽いコートを適用することを推薦される。エアブラシの前面にあるフルードキャップを回して、塗料の流れとスプレーのパターンを調整できます。 完全に銃からのすべてのペンキの沈殿物をきれいにする限り、再度それを使用できる。 複合ケースに収納されており、安全かつ簡単に保管できます。車から家具まであらゆるものを塗るのに使用されるこのような用具を見つける。特長と利点エアブラシキット 重力式塗料キット、ガン式エアブラシ、プロペラントアダプタ、リダクションニップル、小径ホースが含まれています 容器の容量は 0.22 リットル 先端サイズ: 0.3 mm 空気入口 BSP 英国標準パイプ は 1/4 インチです モデル番号 AB931RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コンテナ能力 = 0.22Lチップサイズ = 0.3 mmエアインレット(BSP) = 1/4インチキットタイプ = スプレーガンキットモデルナンバー = AB931
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
HPSVガンの空気キャップを交換することで吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。
塗装噴霧力もあり無駄なく塗装できます。
用途自動車の下回りなどの連続塗装、大型車の塗装、防錆剤の塗装など、クリーニング材、金型離型材などの噴霧など
材質真鍮・ポリプロピレン・PTFE他
全長(mm)500
適合流体圧送塗料類、圧縮空気
質量(g)278
使用温度範囲(℃)-10~60
先端角(°)20
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、メタリック塗料・パール塗料・クリアー塗料(小面積)・車両用ウレタン塗料用、自動車補修・建具・家具・プラスチック・その他補修業向け
材質真鍮
低圧での微粒化に優れ飛散が少なく高い塗着効率を実現。粒子の非常に細かい塗料をより均一に塗装する事が可能です。その他スポット補修にも最適です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
セット内容150ccカップ、手元圧力計付
品名ロープレッシャーマイクロガン1
1丁
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
低圧での微粒化に優れ飛散が少なく高い塗着効率を実現。粒子の非常に細かい塗料をより均一に塗装する事が可能です。その他スポット補修にも最適です。ホビー専用10ccカップなのでホビーペイントには最適。1/4~1/8への変換ニップルは付属しているので、現在ご使用のエアブラシコンプレッサーにも接続して頂けます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
セット内容10CCカップ、1/4~1/8変換ニップル付
品名ロープレッシャーマイクロガン2
1丁
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
重力式スプレーガンの本体のみです。
中程度のエアー圧力と、より少ないエアー量で塗料を霧化(LVMP仕様)するので、塗料の飛散が少なく 塗着効率に優れています。
握った瞬間のフィッティング、バランスが良く使い勝手や操作性に優れています。
水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。
パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。
塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
用途自動車補修塗装、木工、家具塗装、金属塗装・プラスチック塗装用
塗料ノズル径(Φmm)1.3
空気使用量(L/min)約230
パターン開き(mm)180
セット内容ガン、エア用プラグ、スパナ、ブラシ
質量(g)460
供給方式重力式
吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35
所要圧縮機(kw)2.2以上
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
取扱説明書(3.0MB)
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
ハンドリングしやすいコンパクトボディ・引金荷重の軽減、同クラス最軽量。
塗料噴出量を最適化。小空気量・低圧での微粒化性能が向上。
ワイドパターン・飛散低減。空気キャップへの塗料付着減少。
塗料ノズル強度UP、パッキンレス。
ニードルパッキンねじは市販のスパナで対応可能。
塗料粘度はラッカーエナメル、明治V-1形粘度カップで12秒です。
空気入口径、塗料入口径はG1/4です。
付属品1G-2(カップ容量150mL)
所要圧縮機(kw)0.2~0.4
吹付距離(mm)100~150
塗料供給方式重力
適合塗料容器1G-2付属(150mL)
こんなお得な商品も!

スプレーガン クリーナーセット 15pc
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
スプレーガンの洗浄・キャブレターのオーバーホール・各種産業機械のメンテナンス、旧車のレストア作業から、ジェットエンジンの点検作業など多方面で愛用されているプロが認めたブラシセットです。確実に使える道具が無駄なく揃っています。
セット内容先付きネジリブラシ(Φ10mm)×1本、超先細ニードル(Φ0.18mm)×1本、テーパーネジリブラシ(Φ3~5mm)×1本、(Φ6~8mm)×1本、極細ストレートネジリブラシ(Φ2mm)×1本、フラットブラシ(8mm×18mm)×1本、ステンレスニードル8本セット(Φ0.5、0.6mm=各2本、Φ0.8、1.0、1.2、1.4mm=各1本)×1組、竹ブラシ(28×8×H12mm)×1本、タオル×1枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。
塗装ミストの飛散をより少なくし、塗着効率の向上を図る一方、性能品質を高め、一段と作業性をアップしています。
ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、同じラインで製作しています。
用途小物塗装、中物塗装など。
質量(g)700
供給方式吸上式
所要圧縮機(kw)0.75~1.5
カップ容量(L)1
微粒化汎用微粒化
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
屋根塗装飛散がなく、風があっても温風でダスト化し周りの車にも付着しない。クリーンボーイにアルバイト君を組み合わせ、大吐出量を実現!。小規模から大規模まで多用になりました。ホッパー付きなので塗料の注ぎ足しなしで作業性アップ。入り隅やクボミも跳ね返らず均一塗装。シャッター・雨樋・コロニアルなど内外装に。標準品の首振り横カップ取り付け可能なHVLPガン SGL-3採用。Nationalの特殊モーター採用!。軽量で取り回し易いエアーホース。低騒音・低電力のスローダウン機構採用。通電スイッチランプ採用。縦吹き、横吹き、丸吹き自由自在!
付属品アルバイト君本体、クリーンボーイ本体、エアレスホース10mと1.5m(肩掛用)、ペイントホース(6.5)10m、流量調節弁、圧送ローラー(レバーガン+PR20本体)、SGL-3、下カップ、横カップ、埋栓
質量(kg)5.9
出力駆動源:AC100V(50/60Hz)
吐出量(L/min)最大1.6
最大圧力(MPa)常用:1.7(17kgf//cm2)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.5 × 16.5 × 24
1セット
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。
ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。
旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。
全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!
種別フリーアングルカップ付
質量(g)(ガン)250、(カップ)150
カップ容量(mL)150
吹付距離(mm)150
塗料供給方式重力式
材質(カップ部)SUS
吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[20]
取付ネジ径(塗料)G1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
重力式汎用小形スプレーガンです。
永年ご愛顧頂いているベーシックモデルです。
用途プラスチック、車両、金属、木工塗装
液体塗布
質量(g)450
吹付空気圧力(MPa)0.29
吹付距離(mm)200
塗料供給方式重力式
適合塗料容器PC-4S、PC-5、PCG-6P-2、PC-51、PC-61、PC-150S-2LF、PC-400S-2LF、PC-250S-2LF
取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。