塗装・養生・内装用品 :「塗装剥がし 工具」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
商品豆知識
押出タイプなので、効率的。
安全ガードと刃の高さが水平なので下地を傷めず出っ張りだけ削れます。
お子様やお年寄りにも使いやすい安全ガード付。
刃こぼれしにくい。刃の材質は、SKS-7材を使用、通常カッターの約5倍の強度です。
用途シールはがしや床の汚れを削り取ったり、バリ取りができる
全長(mm)165
材質(ハンドル部)ABS樹脂(刃部)SKS-7材
使用方法取りたい凸に刃を手前から押し付けながら前方に押出しますと簡単に落とす事が出来ます。シールをはがした場合、糊の付着していた部分を、洗剤で良く洗って下さい。カッター刃は、サビ防止のために使用後は、保護手袋をして布などで汚れを拭き取り、油をつけて保管して下さい。高価な物にほ使わないで下さい。水平にお取扱い下さい。(刃を立てないことがポイント)
寸法(mm)165
カッター刃(mm)40
材質(刃)SKS-7材
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。
塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
全長(mm)260
頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。
塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。
塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
幅(mm)7・30
全長(mm)225
型式鋲かきL型
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。
塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
幅(mm)15
全長(mm)285
型式細ノミR型
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
頑固なサビ落しに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
耐摩耗性に優れて超硬刃を使用。
手に馴染み握りやすいゴムグリップで滑りにくく、作業性に優れています。
用途ケレン・ハツリ作業に。
塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
幅(mm)50
全長(mm)185
質量(g)約243
グリップ部(mm)185
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレード幅(mm)約50
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。