塗装・養生・内装用品 :「塗装用 手袋」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低圧タイプで塗料を効率的に塗布できます。カップリング部分にガスケットを使っておらず、パーツ交換やメンテナンスの頻度を減らすことができます。丁寧に鍛造されたアルミニウムボディーのため、耐摩耗性や耐食性に優れています。トリガーとグリップ部分は丸みを帯びた設計で、手袋をはめた手でも握りやすくしっくりなじみます。
用途一般的な塗装用。 トラスコ品番161-2813 セット内容純正クリーニングブラシ(50250010)、純正ツール(50210212)、識別リング(56418635) 材質/仕上本体:鍛造アルミニウム、液部:ステンレス、アルマイト処理済みアルミニウム、カップ:プラスチック 質量(g)505 空気使用量(L/min)197 パターン開き(mm)260 吹付空気圧力(MPa)0.2 カップ容量(mL)500 ノズル口径(Φmm)0.8 所要圧縮機(kw)1.5 吹付距離(mm)15-18 カップ容量(L)0.5 噴射剤150g/min パターン エアー取付口BSP1/4 霧化方式高微粒 エアー取込口BSP1/4
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

低圧タイプで塗料を効率的に塗布できます。カップリング部分にガスケットをつかわず使っておらず、パーツ交換やメンテンナスの頻度を減らすことができます。丁寧に鍛造されたアルミニウムボディーの為、耐摩耗性や耐食性に優れています。トリガーとグリップ部分は丸みを帯びた設計で、手袋をはめた手でも握りやすくしっくりなじみます。
用途一般的な塗装用。 セット内容純正クリーニングブラシ(50250010)、純正ツール(50210212)、識別リング(56418635) 材質/仕上本体:鍛造アルミニウム 液部:ステンレス、アルマイト処理済みアルミニウム カップ:プラスチック、液部:ステンレス、アルマイト処理済みアルミニウム、カップ:プラスチック 質量(g)505 空気使用量(L/min)197 パターン開き(mm)260 吹付空気圧力(MPa)0.2 カップ容量(mL)500 所要圧縮機(kw)1.5 吹付距離(mm)15-18 カップ容量(L)0.5 噴射剤150g/min パターン エアー取付口BSP1/4 霧化方式高微粒 エアー取込口BSP1/4
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA109N-100 セット内容バケット(230(W)×180(D)×140(H)mm)×1、ミニサゲ缶(Φ165×105mm)×1、ローラー刷毛(100、150mm)×各1、ローラーハンドル(100、150mm兼用)×1、養生用布付マスカー(550mm×25m)×1、養生用マスキングテープ(18mm×18m)×1、軍手、ゴム手袋(極薄)×各1、ブラシ×1、白平筆(1号)×1、白ラック(10号30mm)×1、水仙刷毛(10号30mm、20号50mm)×各1 種類ローラーセット 容量(L)約6 ローラーサイズ(mm)100・150 主な用途塗装用
1個
5,860 税込6,446
当日出荷

低圧タイプで塗料を効率的に塗布できます。カップリング部分にガスケットをつかわず使っておらず、パーツ交換やメンテンナスの頻度を減らすことができます。丁寧に鍛造されたアルミニウムボディーの為、耐摩耗性や耐食性に優れています。トリガーとグリップ部分は丸みを帯びた設計で、手袋をはめた手でも握りやすくしっくりなじみます。
用途織物、革製品、木工品への染色等一般的な塗装用。 セット内容純正クリーニングブラシ(50250010)、純正ツール(50210212)、識別リング(56418635) 質量(g)505 空気使用量(L/min)305 パターン開き(mm)250 吹付空気圧力(MPa)0.2 カップ容量(mL)500 所要圧縮機(kw)2.2 吹付距離(mm)2020/10/15 カップ容量(L)0.5 噴射剤150g/min パターン エアー取付口BSP1/4 霧化方式汎用 エアー取込口BSP1/4
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンキやニス等、水性塗料の塗装に最適な塗装道具セットです。こちらの商品は塗装に必要なツールがセットされています。塗料とバケツを用意すれば直ぐに塗装を始められます。手袋は丈夫な作りで付け心地◎、ウエスはほつれないように縫ってあります。【セット内容】。スポンジブラシ 1インチ(幅25mm)× 1本。スポンジブラシ 2インチ(幅50mm)× 1本。ウエス × 2枚。ゴム手袋 × 6枚。【各サイズmm】。パッケージ ・・・ 約 幅155×高さ335×厚み40。スポンジブラシ 1インチ ・・・ 約 幅25×長さ155×厚み15。スポンジブラシ 2インチ ・・・ 約 幅50×長さ165×厚み18。ウエス ・・・ 約 縦300×横300。ゴム手袋 ・・・ 約 幅130×長さ220
用途【用途】水性のペンキ、ステイン、ウレタン、ワニスなどの塗装にお使いください。【スポンジブラシ・適用塗料】。◎水性ステイン。◎水性ペンキ。△水性ニス。×ワックス。×オイルステイン。×油性ペンキ。×油性ニス 仕様【スポンジブラシ使用不可塗料】ワックス、オイルステイン、油性ペンキ、油性ウレタン セット内容スポンジブラシ 1インチ(幅25mm)× 1本、スポンジブラシ 2インチ(幅50mm)× 1本、ウエス × 2枚■ゴム手袋 × 6枚 種類水性塗料塗装ツールセット 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)スポンジブラシ 1インチ:約155×25×15、スポンジブラシ 2インチ:約165×50×18 寸法(縦×横)(mm)ウエス:約300×300 寸法(幅W×長さL)(mm)ゴム手袋:約130×220 適合塗料スポンジブラシ:水性ステイン、水性ペンキ 主な用途ペンキやニス等、水性塗料の塗装に
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります