塗装・養生・内装用品 :「塗装用長柄」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
仕様3段式 全長(mm)1950~4800 種類ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
仕様2段式 種類ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業 仕様伸縮3段式 タイプ継ぎ柄 種類ハンドル 材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール 主な用途塗装用 材質(ジョイント)樹脂 材質(クリップ)樹脂 材質(パイプ)アルミ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
材質(グリップ)PVC 材質(ジョイント)PP 材質(パイプ)アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製で軽量!ローラーハンドルに取り付けられる延長用伸縮スライドタイプの継柄自在伸縮できるスライドで用途に合わせてお使いいただけます。
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

毛丈(mm)13 タイプABローラー 仕様長柄 種類ローラーセット RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)70
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SP3-1200 つぎ柄 伸縮タイプ3段式 アサヒペン 動画あり
ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます。 約530mm~約1200mmの間で長さを調節できる伸縮タイプ
用途アサヒペンローラーパケ・コテパケの延長に 全長(mm)約530~約1200 種類ハンドル 材質(柄部)アルミ 主な用途塗装用 縮長(mm)530 RoHS指令(10物質対応)対応 伸長(mm)1200
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。 高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000 材質(本体)アルミ 質量(g)370 種類ハンドル 縮長(mm)850 RoHS指令(10物質対応)対応 特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。 伸長(mm)2000
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

ヘッド角度は0度と45度から選ぶことができ、45度タイプはベースナットを緩めることで径方向に360度ヘッドを向けることができます。
用途高所塗装および標準ガンでは塗装困難な場所 仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/40、45/55 本体質量(g)570 吹付空気圧力(MPa)0.25 吹付距離(mm)200 パターンストレート 口径【塗料・空気】G1/4 取扱説明書(0.4MB)
1丁
59,980 税込65,978
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
仕様2段式 全長(mm)1800(伸ばしたとき) 種類ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,598 税込6,158
翌々日出荷

大塚刷毛製造マル撰 上塗用 長柄 黒
RoHS
最高のクオリティがプロから信頼され選ばれる理由長年ご愛用頂いている刷毛のロングセラー。 厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。 高級刷毛に使用される山羊の尾の毛”黒ヤンオ”を使い、腰があり耐久性に富んだ刷毛です。
用途塗装・油性・溶剤・上塗・鉄部・木部・ペイント サイズ(号)5 毛丈(mm)28 毛色黒色 玉厚(mm)11 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途塗装用 板幅(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷

レバーを押すだけ、ワンタッチで固定できます。伸縮の手間を解消、作業効率が向上します。
材質パイプ:アルミ合金、ネジ部:亜鉛合金、ワンタッチスイッチ部:ABS、グリップ:TRP RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロング刷毛
用途水性・油性兼用 種類刷毛 主な用途油性用、水性用 毛色白色 刷毛幅(mm)40
1箱(12本)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

インダストリーコーワ伸縮つぎ柄
持ち運びに便利なタイプ
用途高所や床の塗装作業に最適 幅(mm)30 奥行(mm)30
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リーチを継柄に取り付けることにより刷毛をローラー継柄に取り付けて使用できます。高所の塗装に便利です。
用途刷毛を継柄につけるジョイント蝶ネジ固定式です。高所の塗装作業に 材質PP 全長(mm)98 質量(g)約26 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
189 税込208
当日出荷

軽くてタフなスライド継柄。ローラーハンドル取り付け時のぐらつきやブレを抑制、作業性もアップします。
材質(グリップ)EVA 材質(ジョイント)PA 材質(パイプ)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,688 税込4,057
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)伸縮ツギ柄
2段式・3段式の伸縮型ツギ柄シリーズです。 伸縮タイプなので仕様範囲内で長さを自由に設定できます。
用途基本長~伸長時
1本
499 税込549
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パイプ部の位置調整で、フルコーン(丸吹)から低飛散広角ホロコーン(空円錐・円環)のパターン調整が可能で、Φ300mmまでの内面塗装に最適です。
用途筒状、管状の内面塗装用 仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/20 本体質量(g)710 空気使用量(L/min)180 塗料噴出量(mL/min)【フルコーン】130【ホロコーン】130<300> 吹付空気圧力(MPa)0.3 所要圧縮機(kw)1.5以上 吹付距離(mm)【フルコーン】150【ホロコーン】30 塗料ノズル径(Φmm)1.3 塗料供給方式圧送式 最大有効パターン(mm)フルコーン:100、ホロコーン:250<300> パターンフルコーン、ホロコーン 口径【塗料・空気】G1/4 適合容器各種塗料圧送タンク、塗料ダイヤフラムポンプ
1丁
86,980 税込95,678
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

パイプ内面塗装用に開発した特殊ノズル、キャップを採用し、長尺で内径の小さなパイプの内面塗装に最適です。
用途筒状、管状の内面塗装用 仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/13 本体質量(g)550 空気使用量(L/min)70 塗料噴出量(mL/min)120 吹付空気圧力(MPa)0.25 所要圧縮機(kw)0.75以上 吹付距離(mm)200 塗料ノズル径(Φmm)1.5 塗料供給方式圧送式 最大有効パターン(mm)60 パターンストレート 口径【塗料・空気】G1/4 適合容器各種塗料圧送タンク、塗料ダイヤフラムポンプ 取扱説明書(0.4MB)
1丁
59,980 税込65,978
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります