塗装・養生・内装用品 :「壁紙用塗料」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クッションフロア、長尺シート、フロアタイルなどの隙間、ジョイント部の補修用コーキング剤です。 水性の為、硬化前であれば水で拭き取れます。 防カビ性・防汚性・非腐食性・柔軟性に優れています。
用途塩ビシート・リノリウムの補修、長尺床材の巻上時の入隅・出隅の補修、巾木の隙間、壁紙・フローリング、塗料面・コーキング面、洗面・トイレ、パイプ・柱廻り、木材・コンクリート、磁器タイル、天然石材、扉・窓(内部)、ガラス(内部) 使用の目安20m/本 完全硬化時間24時間 耐久性(年)約20 半硬化乾燥時間(分)30~60
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

レシプロソーのパワーで楽にはがし作業ができます。刃は熱処理しているため強力です。
用途塗料剥がし、壁紙剥がし、Pタイル剥がし、クッションフロア剥がし、サビ落し作業。 材質(刃)S55C材 材質(本体)S55C材 タイプ厚刃
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

レシプロソーのパワーで楽にはがし作業ができます。刃は熱処理しているため強力です。
用途塗料剥がし、壁紙剥がし、Pタイル剥がし、クッションフロア剥がし、サビ落し作業。 材質(刃)S55C材 材質(本体)S55C材 タイプ広薄
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

レシプロソーのパワーで楽にはがし作業ができます。刃は熱処理しているため強力です。
用途塗料剥がし、壁紙剥がし、Pタイル剥がし、クッションフロア剥がし、サビ落し作業。 材質(刃)S55C材 材質(本体)S55C材 タイプ広厚
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

レシプロソーのパワーで楽にはがし作業ができます。刃は熱処理しているため強力です。
用途塗料剥がし、壁紙剥がし、Pタイル剥がし、クッションフロア剥がし、サビ落し作業。 材質(刃)S55C材 材質(本体)S55C材 タイプ薄刃
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

SICコーティングス専用高耐久特殊刷毛
お部屋の壁紙を綺麗にしたいな!と思ったときに、今までは『壁紙を張り替える!』か。『壁紙に塗装する!』かのどちらかを選んでいたと思いますが、これからは『壁紙を染色する!』を加えていただければと思います。クロスアートとは。壁紙に染色するの?と想像も付かないと思います。人類の歴史からすると染色の技術はピラミッド時代からと言われているほどの大変馴染みのある技術です。その技術を応用して、汚れた壁紙のその上から自分のお気に入りのカラーで染色し、まるで張り替えたかのような仕上がりを実現させたのが壁紙復元工法クロスアートです。塗料のようなコート剤で壁紙に直接塗る事ができるうえに、膜を張って硬化するのではなく壁紙に浸透したのちに硬化しますので、元々の壁紙のエンボス柄をそのまま活かす事ができます。その他の性能の一つに消臭効果もあり、煙草の臭いを感じさせなくするほどの消臭効果を発揮いたします。この効果は張り替えるまで持続しますので、無臭・無刺激なお部屋にする効果があります。クロスアートとは。作業に機械は全く使用せず全て手作業で行いますので音も静かですし、気になる程の臭いは全く有りません。また、化学物質過敏症の方にも安心していただけるように、ホルムアルデヒドと揮発性有機化合物(VOC)の発生はゼロとしております。まだまだ新しい工法ですので、初めてのお客様は『まるで張り替えたみたい!』と、ビックリされるほどの仕上がりです。壁紙の張替えをご検討の際には、クロスアートのご検討もよろしくお願い申し上げます。クロスアートで今までの悩みを解決できるかも知れません!。短時間!。壁紙を剥がすことなく汚れた壁紙の上から直接塗れる事と、家具等の移動も少しで済むことから、短時間でお部屋を綺麗にすることが出来ます。低価格!。壁紙を剥がす作業と廃材を捨てる作業がありませんので、短時間で出来るうえ人件費も削減でき、低価格でお部屋を綺麗にすることが出来ます。消臭、抗菌、抗ウィルス効果!。お部屋のタバコ、ペット、生活臭等をビックリするほど消臭することができるうえ、抗菌効果と抗ウィルス効果もあります。
1本
14,980 税込16,478
6日以内出荷

SICコーティングス専用特殊ミニ刷毛
お部屋の壁紙を綺麗にしたいな!と思ったときに、今までは『壁紙を張り替える!』か。『壁紙に塗装する!』かのどちらかを選んでいたと思いますが、これからは『壁紙を染色する!』を加えていただければと思います。クロスアートとは。壁紙に染色するの?と想像も付かないと思います。人類の歴史からすると染色の技術はピラミッド時代からと言われているほどの大変馴染みのある技術です。その技術を応用して、汚れた壁紙のその上から自分のお気に入りのカラーで染色し、まるで張り替えたかのような仕上がりを実現させたのが壁紙復元工法クロスアートです。塗料のようなコート剤で壁紙に直接塗る事ができるうえに、膜を張って硬化するのではなく壁紙に浸透したのちに硬化しますので、元々の壁紙のエンボス柄をそのまま活かす事ができます。その他の性能の一つに消臭効果もあり、煙草の臭いを感じさせなくするほどの消臭効果を発揮いたします。この効果は張り替えるまで持続しますので、無臭・無刺激なお部屋にする効果があります。クロスアートとは。作業に機械は全く使用せず全て手作業で行いますので音も静かですし、気になる程の臭いは全く有りません。また、化学物質過敏症の方にも安心していただけるように、ホルムアルデヒドと揮発性有機化合物(VOC)の発生はゼロとしております。まだまだ新しい工法ですので、初めてのお客様は『まるで張り替えたみたい!』と、ビックリされるほどの仕上がりです。壁紙の張替えをご検討の際には、クロスアートのご検討もよろしくお願い申し上げます。クロスアートで今までの悩みを解決できるかも知れません!。短時間!。壁紙を剥がすことなく汚れた壁紙の上から直接塗れる事と、家具等の移動も少しで済むことから、短時間でお部屋を綺麗にすることが出来ます。低価格!。壁紙を剥がす作業と廃材を捨てる作業がありませんので、短時間で出来るうえ人件費も削減でき、低価格でお部屋を綺麗にすることが出来ます。消臭、抗菌、抗ウィルス効果!。お部屋のタバコ、ペット、生活臭等をビックリするほど消臭することができるうえ、抗菌効果と抗ウィルス効果もあります。
1本
2,998 税込3,298
6日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります