塗装・養生・内装用品 :「外壁天井払い」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SP-1800 つぎ柄 伸縮タイプ アサヒペン 動画あり
アサヒペンつぎ柄 伸縮タイプ
エコ商品
天井やユカの塗装が楽にできる
全長(mm)1000~1800 質量(g)360 種類ハンドル 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000~1800×27×27 ローラーサイズ(mm)1800 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1800mm)
3,198 税込3,518
当日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング