塗装・養生・内装用品 :「外壁用塗料」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単層弾性仕上材や微弾性フィラーのパターン塗装に最適
用途外壁弾性塗料・下地調整材用 サイズスモール
1パック(2本)
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単層弾性仕上材や微弾性フィラーのパターン塗装に最適
用途外壁弾性塗料・下地調整材用 サイズミドルローラー ローラーサイズ(inch)7
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

単層弾性仕上材や微弾性フィラーのパターン塗装に最適
用途外壁弾性塗料・下地調整材用 サイズスモール
1パック(2本)
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料のなじみが速く、塗料の飛散が少ない厚塗りができるマイクロファイバーローラー。外壁の凹凸に追従しやすく、塗料のびが良いため作業性に優れています。各種吹き付け外壁の上塗り、サイディングボードの塗装に最適です。7mm~18mmまでの毛丈4種類を揃えており、塗面や作業内容にに合わせてお選びいただけます。
1パック(2本)
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

特殊繊維の採用により、弾力性・反発性に優れ、塗料の含み・吐き出し性に大変優れた外装用ローラー。
用途合成樹脂・アクリル・エマルション等の外壁塗料全般 毛丈(mm)25 種類ローラー 穴径(Φmm)6.5 材質(ローラー部)ポリエステル/アクリル 紙管内径(パイプ)(Φ)15 主な用途外装用 RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類ハイパイル
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料の含み・吐き出し性に優れた外装用ローラー。粗面や大面積の外壁塗装に最適。
用途合成樹脂・アクリル・エマルション等の外壁塗料全般 毛丈(mm)20 種類ローラー 穴径(Φmm)6.5 材質(ローラー部)ポリエステル/アクリル 紙管内径(パイプ)(Φ)15 主な用途外装用 RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類ハイパイル
1本
499 税込549
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スカーレットEX スモールローラー 大塚刷毛製造 動画あり
耐久性に優れ、ヘタリにくい外壁塗装用ローラー。外壁塗装における微弾性塗材や水性上塗り塗料の塗装に最適。優れた耐久性と塗料含みで、ローラーが細くなりづらく、広範囲の塗装に威力を発揮します。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
材質ポリエステル/ナイロン/ハイパイル サイズスモール 適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ 筒径(Φmm)17 適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エムオースプレーイングABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。 スプレーガンをエアレスに接続した場合、主に一般外壁塗料や屋根の上塗り(薄膜)塗料向けに使用します。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、弱溶剤ウレタン塗料(厚膜)・フタル酸塗料・ラッカー塗料・水性塗料・フッ素塗料等用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け 材質真鍮 ノズル口径(Φmm)1.8
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

クリンプ加工の特殊繊維により塗料の含み・吐き出しが抜群 腰が強く弾力性に優れているので広面積の外壁塗装に最適 アクリル繊維の混紡によりキメの細かい美しい仕上がり
用途外装全般
1本ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スカーレットEX ミドルローラー 大塚刷毛製造 動画あり
耐久性に優れ、ヘタリにくい外壁塗装用ローラー。外壁塗装における微弾性塗材や水性上塗り塗料の塗装に最適。優れた耐久性と塗料含みで、ローラーが細くなりづらく、広範囲の塗装に威力を発揮します。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
材質ポリエステル/ナイロン/ハイパイル サイズミドル サイズ(inch)7 適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ 筒径(Φmm)27 適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エムオースプレーイングABAC 高粘度用PN-5スプレーガンセット
ABAC温風低圧塗装機全機種に対応する、ブリード型(引金を戻してもエアーは放出する)のスプレーガン。 リシン・タイル、耐火塗料、エポキシ等の一般のスプレーガンでは塗布が難しい、高粘度塗料専用のスプレーガンセット。 材料ノズル4種類、エアーノズル3種類付属で粒の大きさや肌感を調整可能! グリップにはエアーバランス調整があるので手元でも粒子の大きさが調整できます! タイル材・リシン材入り塗料を1m2に対し、約1分程度で吹き付けられます! エアー分配機構により、塗材霧化エアーとカップから塗材を押し出すエアーバランスを調整し、より細かい塗装面の粒感調整が可能となります。
用途ABAC温風低圧塗装機全機種用スプレーガン、リシン・タイル等の外壁塗料、断熱塗料、ゲルコード等の高粘度塗料専用スプレーガン セット内容PN-5スプレーガン本体、ノズル4種類、エアーノズル3種類、アルミ製塗料カップ、ノズル交換用工具 カップ容量(mL)1500 ノズル口径(Φmm)付属ノズル:2.5/3.5/6.0/8.0、付属エアーノズル:12/15/16.5
1式
97,980 税込107,778
翌々日出荷

外壁吹付仕上げから、ミスと飛散の少ないローラー仕上げへの環境意識が高まる中、新しく開発した外壁粗面用ローラーです。 塗料をたっぷり含み、仕上がり感に優れた中長毛タイプです。
用途万能用、粗面用 毛丈(mm)20 仕様外装、粗面 サイズレギュラー 種類ローラー 材質(ローラー部)アクリル/ナイロン/ポリエステル 紙管内径(Φ)38 適合塗料EP、SOP、アクリル、塩化ビニール RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類ハイパイル
1本
739 税込813
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インダストリーコーワスモールローラースペア外壁ブロック
RoHS
高粘度・骨材入り塗料専用でブロックモルタル・コンクリート等の外壁を美しい波目模様に仕上げます。
適合粗面 サイズスモール 種類ローラー 毛丈(mm)10 材質(ローラー部)高発泡ウレタン 適合塗料弾性塗料 主な用途外壁ブロック用 適合ハンドルTRF-S、TRF-L RoHS指令(10物質対応)対応 特性外壁ブロック用のスモールローラーのスペアです。
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリンプ加工の特殊繊維により塗料の含み・吐き出しが抜群 腰が強く弾力性に優れているので広面積の外壁塗装に最適 アクリル繊維の混紡によりキメの細かい美しい仕上がり
用途外装全般 材質(ローラー部)ポリエステル、ナイロン、アクリル 適合塗料水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性、アクリルエナメル ローラーサイズ(inch)7
1本
特価
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高粘度・骨材入り塗料専用でブロックモルタル・コンクリート等の外壁を美しい波目模様に仕上げます。
ローラーサイズ(mm)175 適合粗面 サイズレギュラー 種類ローラー 毛丈(mm)13 材質(ローラー部)高発泡ウレタン 適合塗料弾性塗料 主な用途外壁ブロック用 ローラーサイズ(inch)7 適合ハンドルTRF-7R RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

外壁吹付仕上げから、ミスト飛散のないローラー仕上げへの環境意識が高まる中、新しく生まれた外壁粗面用ローラーです。 塗料をたっぷり含み、仕上がり感に優れた中毛長タイプです。
用途万能用、粗面用 毛丈(mm)20 サイズミドル 種類ローラー 材質(ローラー部)アクリル/ナイロン/ポリエステル 適合塗料EP、SOP、アクリル、塩化ビニール 紙管内径(パイプ)(Φ)26 紙管内径(フレーム)(Φ)9 主な用途万能用・粗面用 ローラーサイズ(inch)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
869 税込956
翌々日出荷

軽量で塗装作業性抜群です。刷毛のように狭い場所でも簡単に塗装できます。マイクロファイバー(超極細繊維)を使用し、吐き出しが良く、綺麗な仕上狩りになります。低粘度塗料でも液だれしにくいです。塗料の飛散が少なく、キメの細かい美しい仕上がりです。
用途塗装しづらい場所の塗装に。窓枠・ドア枠・入隅や、タッチアップ塗装に。粘度が低い塗料を使用する木部塗装に。美装仕上げに。内装仕上げ、木部塗装に。塗装面積が大きい外壁塗装などに。 毛丈(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で塗装作業性抜群です。刷毛のように狭い場所でも簡単に塗装できます。マイクロファイバー(超極細繊維)を使用し、吐き出しが良く、綺麗な仕上狩りになります。低粘度塗料でも液だれしにくいです。塗料の飛散が少なく、キメの細かい美しい仕上がりです。
用途塗装しづらい場所の塗装に。窓枠・ドア枠・入隅や、タッチアップ塗装に。粘度が低い塗料を使用する木部塗装に。美装仕上げに。内装仕上げ、木部塗装に。塗装面積が大きい外壁塗装などに。 毛丈(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディ・クラウン砂骨デザインレギュラーローラー
RoHS
弾性塗料や壁剤を塗装する際に使用するローラーです。外壁などの凹凸模様仕上専用のローラーです。
用途外壁などの凹凸模様仕上専用・弾性塗料・壁剤などの塗装用ローラー 適合レギュラーローラーハンドル 寸法(mm)175 サイズレギュラーローラー 材質(毛)発泡ウレタン・PP ローラーサイズ(mm)175 主な用途外壁などの凹凸模様仕上専用・弾性塗料・壁剤などの塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディ・クラウンSMOOSY V-LINE ニス用刷毛
RoHS
ウェーブ繊維採用で、驚異の塗料含み・吐き出し性能を実現。滑らかな使用感の水性用刷毛。作業量が少ない時に!DIY初心者からプロユーザーまで、幅広くお使いいただけます。小物の塗装から、外壁など広範囲の塗装にもお使いいただける仕様となっております。ニス塗料用薄口タイプ
用途ニス塗料用 材質(毛)化繊 主な用途ニス用 材質(柄部) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
418 税込460
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンディ・クラウンSMOOSY V-LINE 水性用刷毛
RoHS
ウェーブ繊維採用で、驚異の塗料含み・吐き出し性能を実現。滑らかな使用感の水性用刷毛。作業量が少ない時に!DIY初心者からプロユーザーまで、幅広くお使いいただけます。小物の塗装から、外壁など広範囲の塗装にもお使いいただける仕様となっております。水性塗料用薄口タイプ
用途水性塗料用 材質(柄部) 材質(毛)化繊 主な用途水性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
418 税込460
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強粘着の布テープ使用しており、外壁・粗面にもよくつきます。1巻ずつサイズ表示入りの袋個装。手でまっすぐ切ることのできるポリフィルムです。付着した塗料が乾燥後に飛散しにくいよう、コロナ放電処理を施しています。
用途屋外の塗装養生に最適。広幅タイプ(2700,3600)は壁一面の養生や間仕切りに最適です。 テープ種類マスキングテープ
1巻ほか
409 税込450
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

木材コンクリート等外装用。 クリンプ加工の特殊繊維により塗料の含み・吐き出しが抜群! ナイロン繊維の混紡により優れた弾力性・耐久性を発揮! 腰が強く弾力性に優れているので広面積の外壁塗装に最適!
用途木材コンクリート等外装用 タイプジャンボローラー 適合塗料水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性・エナメル、アクリルエナメル 主な用途木材コンクリート等外装用 ローラーサイズ(inch)6.5
1パック(2本)
599 税込659
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HSスーパーネットは、耐アルカリ性・耐酸性処理を施した高耐久性のガラス繊維を用いたグラスファイバーネットです。湿式外壁全面又は、部分補強でモルタルのクラック抑制に威力を発揮します。モルタル系の外壁は手作りの質感や温もり感があり、塗り方により様々な表情を作ることが出来、仕上げも吹き付け系の塗料や左官仕上げ系の中から選ぶことが出来、仕上げも吹き付け系の塗料や、左官仕上げ系の中から選ぶことが出来るという事で、外観に個性を出したい方などから根強く支持されています。
用途高ジルコニア含有規格のハイブリットネット。ガラス繊維の耐アルカリ性能は、主にガラス組成中の含有量によって決まり含有率が高いほど増大します。ハイブリッドネットは含有率を16.5%に設定したガラス繊維と特殊樹脂でコーティングしたハイブリッド規格のグラスファイバーネットです。※ジルコニア含有タイプは、No21になります。 関連資料(4.77MB)
1本
919 税込1,011
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インダストリーコーワスモールローラー外壁ブロック
RoHS
高粘度・骨材入り塗料専用でブロックモルタル・コンクリート等の外壁を美しい波目模様に仕上げます。
ローラーサイズ(mm)150 トラスコ品番806-5989 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)発泡ウレタン 適合塗料高粘度、骨材入り塗料 主な用途外壁ブロック用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高粘度・骨材入り塗料専用でブロックモルタル・コンクリート等の外壁を美しい波目模様に仕上げます
1本
849 税込934
5日以内出荷

クリンプ加工の特殊繊維により塗料の含み・吐き出しが抜群 。腰が強く弾力性に優れているので広面積の外壁塗装に最適。 アクリル繊維の混紡によりキメの細かい美しい仕上がり
用途外装全般
1本
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材コンクリート等外装用 クリンプ加工の特殊繊維により塗料の含み・吐き出しが抜群! アクリル繊維の混紡によりキメの細かい美しい仕上がり! 腰が強く弾力性に優れているので広面積の外壁塗装に最適!
用途木材コンクリート等外装用 タイプジャンボローラー 適合塗料水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性・エナメル、アクリルエナメル 主な用途木材コンクリート等外装用 ローラーサイズ(inch)6.5
1パック(2本)
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリンプ加工の特殊繊維により塗料の含み・吐き出しが抜群 。ナイロン繊維の混紡により優れた弾力性・耐久性を発揮。腰が強く弾力性に優れているので広面積の外壁塗装に最適
用途外装全般
1本
519 税込571
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります