塗装・養生・内装用品 :「大塚 1号」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
商品豆知識
キャリーにはブラシパッ君EXを3個セットすることができます。
セット内容ブラシパッ君EX×3個、キャリー×1個
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
ラスター 356
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
塗装の下地清掃や接着剤の塗布、印刷、工場作業の掃除用として活躍します。
最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化したラスター刷毛です。
用途下地の掃除や接着剤塗布用
形状平・金巻
種類刷毛
材質(毛)豚毛
主な用途建築用/工業用
毛色黒色
外壁塗装用に適した左官ブラシ。
スムーズな作業のために多彩なタイプと、豊富なサイズを取り揃えています。
別名「人造ブラシ」「外壁ブラシ」としても知られています。
型式6行
種類刷毛
材質(毛)馬毛(天尾)
主な用途左官用
ブラシ幅(mm)約46
ブラシ高さ(mm)約45
RoHS指令(10物質対応)対応
看板や、レタリング・塗り込み・イラストなどに幅広く使用できます。
毛材山羊毛
RoHS指令(10物質対応)対応
書きやすさで人気のベストセラー、ペンキ用の筆として幅広い用途に活躍。
腰の強い馬毛を採用、吟味して製造された良品です。水性・油性どちらにも使用できます。
毛材馬毛
RoHS指令(10物質対応)対応
外壁塗装用に適した左官ブラシ。
スムーズな作業のために多彩なタイプと、豊富なサイズを取り揃えています。
別名「人造ブラシ」「外壁ブラシ」としても知られています。
毛色黒
型式左官
種類刷毛
材質(毛)馬毛(天尾)
主な用途左官用
RoHS指令(10物質対応)対応
形くずれが少なく、耐久性に優れるナイロン繊維製。滑らかな仕上りと、ソフトな書き心地を堪能できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装準備、印刷や工場作業の清掃用とし活躍するラスター刷毛。
最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化しています。
清掃用はもちろん、塗装用・接着剤の塗布用としてもさまざまに活用されています。
形状平
種類刷毛
材質(毛)豚毛
主な用途建築用/工業用/左官用
毛色黒色
壁面になめらかにフィットする弾力性のあるヘラです。
用途建築・壁装用
刃厚(mm)0.3
材質(ヘラ部)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
黒毛を使用した腰のある平筆です。ペイント用としてさまざまなジャンルで好評を博しています。
毛材馬毛(主原毛)
RoHS指令(10物質対応)対応
最もポピュラーなパテ、ジョイントセメント用ヘラ
用途建築・壁装用
材質(ヘラ部)鋼製
RoHS指令(10物質対応)対応
外壁塗装用に適した左官ブラシ。
スムーズな作業のために多彩なタイプと、豊富なサイズを取り揃えています。
別名「人造ブラシ」「外壁ブラシ」としても知られています。
毛色黒色
型式6行
種類刷毛
材質(毛)馬毛(天尾)
主な用途左官用
RoHS指令(10物質対応)対応
外壁塗装用に適した左官ブラシ。スムーズな作業が可能です。
毛色黒
型式左官
全長(mm)約200.0
サイズ1丁
質量(g)約260.0
種類刷毛
サイズ(号)1丁
毛丈(mm)約160.0
材質(毛)馬毛(天尾)
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。