塗装・養生・内装用品 :「大塚刷毛 ケレン棒」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
商品豆知識
頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。
塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。
塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
全長(mm)260
パイプなどの曲面にもピタっとなじむ柔軟性のあるワイヤーブレードを採用。そのため、浮いた塗膜や浮き錆のケレン、溶接スラグやスパッタ除去にも活躍。
変幻自在のNEWスケロだから、平面の塗膜の粗削りにも有効。
ワイヤー軸径は、2mmなので皮スキでは入らない入隅部もしっかり入る。
用途溶接スラグやスパッタの除去等のさび落とし、平面の塗膜の荒削りにも。
長さ(mm)ワイヤー部:78
幅(mm)ワイヤー部:26
全長(mm)190
質量(g)108
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。
塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
幅(mm)15
全長(mm)285
型式細ノミR型
1本
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。
塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
幅(mm)7・30
全長(mm)225
型式鋲かきL型
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
鉄の錆を落としたり、塗装の錆落とし、溶接のカスを削りとったり、あらゆる削りとる作業に使われます。
超硬の刃物を使用していますので、硬いものでも簡単に削りとれ、その上、丈夫で長持ちします。
刃幅(mm)30
全長(mm)255
材質鍛造鋼
仕様超硬チップ付
エスコ品番EA524EB-2
材質(刃)鍛造鋼
1個
¥3,820
税込¥4,202
当日出荷
焼き入れをした刃先でケレン作業に最適です。
用途サビ取り、ケレン作業に。
刃幅(mm)85
全長(mm)960
トラスコ品番411-5619
材質刃先:スチール、柄:木
質量(kg)1
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
職人さんに長年愛用されているスクレーパー
用途ガラスに張り付いた頑固な汚れ剥がし
床に張り付いた汚れ剥がし
ガスレンジまわりの汚れ剥がし
材質塩ビ、PP
サイズ1185X94X3mm
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm)95
全長(mm)1000
材質機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール
質量(g)760
軽量で使いやすい
用途ペンキはがし・壁落としなど
寸法(mm)1020×100×30
質量(g)540
材質(柄部)ラミン
硬度HRC(刃部)50
材質(刃)SPHC-H
鋭い刃先と斧のような強靭さを実現。従来品に比べ刃付角度を鋭角にし切れ味抜群。刃の厚みを増すことでハードな使いまわしにも耐えうる強靭な皮すき
用途塗膜はがし・ケレン・掃除・縁切・スクレーパー
材質(柄部)木
材質(刃)ステンレス
サッシや狭い溝の清掃にどうぞ。
両側に剥離用溝と掃き出しホーキが付いています。
ホーキには毛ぐせがつきにくく、磨耗の強い6-10ナイロン使用ですから大変丈夫です。
長さ(mm)220
材質(柄部)スチール、ユニクロめっき
材質(毛)ナイロン6-10
先端長(mm)25
材質(リング)ステンレス
傷がつきにくく、汚れも取りやすいフッ素加工を刃に施した細幅スクレーパー。曲がりタイプの先端形状。サッシ周りなど、狭い箇所のケレン作業に最適。コーキング材などの剥離作業。ウエスを巻き付けての清掃作業。握り易さとグリップ性を追求、滑り止め機能付き。落下防止のカラビナにも対応
用途ケレン作業・剥離作業・清掃作業等
ブレードサイズ(mm)74
材質(ハンドル)ABS・エラストマー
ハンドル寸法(mm)107
材質(ブレード)ステンレス鋼
頑固なサビ落しに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
耐摩耗性に優れて超硬刃を使用。
手に馴染み握りやすいゴムグリップで滑りにくく、作業性に優れています。
用途ケレン・ハツリ作業に。
塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
幅(mm)50
全長(mm)185
質量(g)約243
グリップ部(mm)185
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレード幅(mm)約50
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
錆に強く、内装や海側の作業に適しています。
刃部は国産高級ステンレス鋼
柄部はカラーコーティング仕上げです。
材質(刃)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,510
税込¥1,661
当日出荷
刃部はケレン作業に適した耐摩耗性に優れた超硬を厳選。
超硬を受ける母体は鍛造品ですので、非常に耐久性に優れています。
本体はハイテンションパイプシャフト採用により非常に軽く、長時間の作業にも疲れにくく設計されています。
グリップ部は手になじみやすい丸みのある形状で、握り部分が長くパイプシャフトエンドがしっかり覆われているため、手の平で叩くことができます。(※ハンマーでは叩かないで下さい。破損の原因になります。)
安全コード用の穴も標準完備。
全長(mm)365
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質ポリプロピレン
仕様対比目盛 先角 10:1/先丸 10:1 4:1
セット内容先角 10本/先丸 10本
寸法(mm)315
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。