塗装・養生・内装用品 :「大塚刷毛 皮スキ」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
商品豆知識
頑固なサビ落しに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
耐摩耗性に優れて超硬刃を使用。
手に馴染み握りやすいゴムグリップで滑りにくく、作業性に優れています。
用途ケレン・ハツリ作業に。
塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
幅(mm)50
全長(mm)185
質量(g)約243
グリップ部(mm)185
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレード幅(mm)約50
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ペンキはがしから頑固なサビのかき落としまで、軽快に作業できます。
幅(mm)75
材質(刃)S50C(機械構造用炭素鋼)
全長(mm)185
仕様平刃
空気消費量(L/min)220
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
全長(mm)190
材質(グリップ)天然木
刃厚(mm)約1.4~0.4
材質(ブレード)炭素鋼
貫通式で叩いても使うことが可能。
ハンマー付きで作業性に優れている。
用途古い塗膜剥がし、錆び落とし、汚れ落としなどに。
仕様貫通タイプ、ハンマー付き、全鋼樹脂ハンドル
鋭い刃先と斧のような強靭さを実現。従来品に比べ刃付角度を鋭角にし切れ味抜群。刃の厚みを増すことでハードな使いまわしにも耐えうる強靭な皮すき
用途塗膜はがし・ケレン・掃除・縁切・スクレーパー
材質(柄部)木
材質(刃)ステンレス
こんなお得な商品も!

皮すき
モノタロウ
¥189
税込¥208
熱処理を施した炭素鋼を使用しており、強度と粘りを兼ね備えています。
ペンキはがしから頑固なサビのかき落としまで、軽快に作業できます。
仕様斜め刃
材質(刃)S50C(機械構造用炭素鋼)
刃先に小刃が入っており、かつ柄尻からハンマーで叩けるので、強力、軽快にはがしが作業可能です。
刃厚(mm)1.8
材質(刃)ハガネ総焼入れ材
材質(ハンドル)木柄
強度が強く、コーキング剥しの荒削り用として便利。
材質(刃)鋼
幅(mm)20
高さ(mm)192
奥行(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
幅(mm)60
材質ステンレス
全長(mm)185
型式Y型
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
ペンキ剥がしからサビ落としまで、簡単に作業できます。
用途ペンキ剥がし、サビ落とし
幅(mm)65
全長(mm)178
材質鉄(刃)、木材(柄)
質量(g)102
刃厚(mm)1.8
1本
¥189
税込¥208
当日出荷
パイプなどの曲面にもピタっとなじむ柔軟性のあるワイヤーブレードを採用。そのため、浮いた塗膜や浮き錆のケレン、溶接スラグやスパッタ除去にも活躍。
変幻自在のNEWスケロだから、平面の塗膜の粗削りにも有効。
ワイヤー軸径は、2mmなので皮スキでは入らない入隅部もしっかり入る。
用途溶接スラグやスパッタの除去等のさび落とし、平面の塗膜の荒削りにも。
長さ(mm)ワイヤー部:78
幅(mm)ワイヤー部:26
全長(mm)190
質量(g)108
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
皮スキ90mm・60mmに対応した仕切り。便利なハトメ・D管付き腰に優しいベルト付き前方にミシン目入り内ポケットを2個増やし、工具の整理がしやすい
用途工具や備品などの収納
材質生地/綿 縁/ポリエステル ベルト通し部分/人造革 底/豚二重革 ベルト/ポリエステル・ポリエチレン
色ホワイト
質量(g)約281(※ベルト含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×120×270
寸法(幅W×長さL)(mm)ベルト:50×1200
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
刃物用ステンレス鋼総焼入加工ですので、頑強、研ぎ直し使用可能です。
用途ペンキハガシ、サビオトシ、ガムハガシ等の作業に。
材質(柄部)強化PP
材質(刃)総焼入ステンレススチール製(HRC52°)
サッシのレールのすき間にこびりついた汚れをかきとるのに便利な細巾のスクレイパーです。
材質(刃)鋼
刃厚(mm)1.45
目地、タイル、壁、サッシ廻り等のコーキングはがしに最適なスクレーパーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊刃で目地材や汚れを強力に削り取ります。
コンパクトサイズで女性にも使いやすい。
用途古くなったタイルの目地のはがし、目地に発生した黒カビの除去。
仕様タングステン製目地削り
寸法(縦×横×厚さ)(mm)75×125×10
適応下地目地部
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。