塗装・養生・内装用品 :「天井用塗料」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MICRO ACE ミニローラー 大塚刷毛製造 動画あり
極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・弱溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と抜群の仕上がりを実現します。塗料の飛散が少なく、軒天や上げ裏、天井の作業にも適しています。細かい箇所や隙間などをローラー模様で仕上げたい場合に適しているサイズです。
サイズミニ 筒径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1パック(2本)
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MICRO ACE スモールローラー 大塚刷毛製造 動画あり
極細繊維のマイクロファイバーをパイル糸に採用した画期的ローラー極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と、抜群の仕上がりを実現。塗料の飛散も少なく、軒天や上げ裏、天井も作業にもおすすめの高機能ローラーです。中毛ローラーの常識を覆す平滑調仕上げが可能スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
サイズスモール
1本
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

マイクロファイバー繊維を使用した仕上げローラーです。 塗料ダレが少ないので、天井などの隅の塗装に適しています。 接着剤を使用していないので溶剤に強いローラーです。
用途入り隅などの細部塗装用。 毛丈(mm)5 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル(マイクロファイバー) 芯径(mm)3 適合塗料水性○、弱溶剤系○、溶剤系△、ステイン◎ 主な用途平滑面用 ローラー径(Φmm)20
1セット(2本)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極細繊維のマイクロファイバーをパイル糸に採用した画期的ローラー極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と、抜群の仕上がりを実現。塗料の飛散も少なく、軒天や上げ裏、天井も作業にもおすすめの高機能ローラーです。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
材質ポリエステル/ウーブン サイズレギュラー 適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂 主な用途水性用 筒径(Φmm)38 適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MICRO ACE ミドルローラー 大塚刷毛製造 動画あり
極細繊維のマイクロファイバーをパイル糸に採用した画期的ローラー極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と、抜群の仕上がりを実現。塗料の飛散も少なく、軒天や上げ裏、天井も作業にもおすすめの高機能ローラーです。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
サイズ(inch)7 材質ポリエステル/ウーブン サイズミドル 適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂 筒径(Φmm)27 適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エムオースプレーイングABAC 自在継手
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aの塗料カップを、前後に傾けられる専用継手! 天井等の上方向の塗装や、テーブル・ボンネット等の下方向塗装には必須の商品です! 自在継手部分を外すと、塗料ホース接続用継手「SSSアタッチメント(ガン取付側)」としても使用可能です!
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用、天井等の上方向塗装・テーブル・ボンネット等の下方向塗装用自在継手 セット内容SSSアタッチメント(ガン取付側)×1個、片側自在継手×1個、テフロンリング(ガン取付用)×1個、シールリング×2個
1式
6,998 税込7,698
翌日出荷

非常に細かくて、厳選されたポリエステル高密度繊維を使用しているので含みが抜群で、仕上りも美しく、特にフッ素塗料に最適です。 特殊繊維の配合で含みが良く、天井・壁面での塗装時、タレ落ちを解消しました。
用途万能用・内装用 毛丈(mm)11 紙管内径(パイプ)(Φ)15 紙管内径(フレーム)(Φ)6.5 適合塗料フッ素、SOP、EP、塩化ビニール、アクリル サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類ハイパイル
1本
499 税込549
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁塗りに必要なアイテムをセットにしました!持ち運びに便利!壁塗りの移動作業がらくらくできます。壁、屋根、天井などの塗装作業やDIYシーンでお使いいただけます。水性・油性塗料兼用。
セット内容バケットS型(ネット付き)×1個 (205×150mm)、バケット内容器×2個(195×140mm)、スモールローラー水性油性兼用×2個(6インチ)、スモールハンドル×1本(5,6インチ兼用)、マスキングテープ×1個(18mm)、刷毛30mm、50mm、70mm×各1本(山羊毛・ナイロン) サイズ(inch)5/6兼用
1セット
2,298 税込2,528
翌々日出荷

青雲ローラーの塗料含みの良さを活かして、天井や壁を塗布する際に、作業者の負担を軽くするために開発された、 アルミ軽量タイプのフレームです。
用途青雲ローラー用 種類ハンドル ローラーサイズ(inch)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
669 税込736
翌々日出荷

極細繊維のマイクロファイバーをパイル糸に採用した画期的新ローラー「マルテーMicro ACE」。極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・弱溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と、抜群の仕上りを実現。塗料の飛散も少なく、軒天や上げ裏、天井の作業にもおすすめの高機能ローラーです。【MIC】塗料含みに優れ、作業性に差がつく短毛タイプ。【MIB】中毛ローラーの常識を覆す平滑調仕上げが可能
用途各種水性塗料・弱溶剤塗料 適合コンクリート ・モルタル・サイディング・トタン ・鉄部 ・内壁 形状レギュラー 適合塗料反応硬化 ・EP・シーラー・トップ ・NAD ・合成樹脂 筒径(Φmm)Φ38 素材ポリエステル・ウーブン 適合ハンドルワンタッチタイプ
1本
699 税込769
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国産直流モーターで大幅なパワーアップ。ポンプの耐久性が抜群です!。トップコート・玉吹き・高粘度塗料の圧送ローラー・重防蝕塗料のエアレス吹き・天井や内装施工の1台5役!。モーターのパワーアップ(メーカー比1.4倍)で安定吐出。シリンダーは圧膜ハードクロームメッキ仕上げ。工具1つでポンプ分解でき、水性・油性問わず高耐久性。独自の歪ゲージ制御方式でトラブルを回避。別売のセイワ圧送ローラー取り付けでローラー工法も可能
付属品本機、リターンホース、圧力計、異形ジョイント(3/8UN×1/2)、工具、エアレスガン(SG-24V)、ラバーホース【16】30m、ラバーホース【9】2m、玉吹きヘッド(ATH-2)、ニューレッドホース【7】35m(金具付)、ロータリーチップ3140、中間ジョイント【1/2×3/8】、連結ホースセット、ホッパー100L 質量(kg)40 出力【駆動源】AC100V・1.5PS(1100W) タンク容量(L)100 最大吐出量(L/min)4.3 適合塗料アクリルタイル:◎、単層弾性タイル:◎、アルマネーション:◎、シーラー:◎、トップコート:◎、複層弾性タイル:◎、微弾性塗料:◎、各種フィーラー:◎、タールエポキシ:◎、サビ止め・一般塗料など:◎ 最大圧力(MPa)18(180(kgf/cm2) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)68×43×71
1セット
829,800 税込912,780
4日以内出荷

国産直流モーターで大幅なパワーアップ。ポンプの耐久性が抜群です!。トップコート・玉吹き・高粘度塗料の圧送ローラー・重防蝕塗料のエアレス吹き・天井や内装施工の1台5役!。モーターのパワーアップ(メーカー比1.4倍)で安定吐出。シリンダーは圧膜ハードクロームメッキ仕上げ。工具1つでポンプ分解でき、水性・油性問わず高耐久性。独自の歪ゲージ制御方式でトラブルを回避。別売のセイワ圧送ローラー取り付けでローラー工法も可能
付属品本機、リターンホース、圧力計、異形ジョイント(3/8UN×1/2)、工具、エアレスガン(SG-24V)、レッドホース【7】35m(金具付)、玉吹きヘッド(ATH-2)、中間ジョイント【1/2×3/8】、ロータリーチップ3140、ラバーホース【16】30m、ラバーホース【9】2m 質量(kg)42 出力【駆動源】AC100V・1.5PS(1100W) タンク容量(L)100 最大吐出量(L/min)4.3 適合塗料アクリルタイル:◎、単層弾性タイル:◎、アルマネーション:◎、シーラー:◎、トップコート:◎、複層弾性タイル:◎、微弾性塗料:◎、各種フィーラー:◎、タールエポキシ:◎、サビ止め・一般塗料など:◎ 最大圧力(MPa)18(180(kgf/cm2) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)68×48×81
1セット
719,800 税込791,780
4日以内出荷

仕様:サイズ2.5mm’63.5mm) ・材質:プレミアムソリッドラウンドテーパード合成繊維 ・ハンドル:人間工学に基づいた形状とソフトラバーグリップを備えた合成繊維製(単体での使用可、目地付き延長ポールに取り付けも可能 *角度調整:6段階の角度が調整可能(天井など届きにくい場所にも正確に塗装可能) ・対応塗料:全ての塗料に対応可能
1本
1,398 税込1,538
7日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります