塗装・養生・内装用品 :「定規 20cm」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
商品豆知識
ジョイント裁断がずれることなくカットできるように定規の裏面が丸型にカットされた木製定規です。
付属品刃折板
混色に最適な三原色が入ったセット!。混色の学習に最適な三原色カラー入り。25cm定規(別売)と絵具、筆、ミニタオルなどをコンパクトに収納!。よく使うホワイトは11mlと20ml入り!。汚れが目立ちにくいグレーのケース!
寸法(mm)138×300×35(収納時)
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。